絞り込み
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
  • BAHCO(バーコ)(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • KNIPEX(クニペックス)(3)
  • SIGNET(シグネット)(3)
  • Wera(2)
  • TRUSCO(2)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
  • felo(フェロ)(2)
  • GEDORE(2)
  • エスコ(1)
  • KTC(1)
  • BONDHUS(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
先端形状
先端形状
ソケット(ボックス)(7)
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(5)
先端形状
プラス(+)(2)
先端形状
ポジドライブ(1)
先端形状
マイナス(-)(16)
先端サイズ
  • 1mm(1)
  • 3mm(1)
  • 3.5mm(1)
  • 4mm(4)
  • 4.5mm(2)
  • 5mm(5)
  • 5.5mm(17)
  • 6mm(6)
  • 7mm(5)
  • 8mm(7)
  • 9mm(6)
  • 10mm(6)
  • 11mm(6)
  • 12mm(8)
  • 13mm(6)
  • 14mm(4)
  • 17mm(1)
  • No.2(2)
  • T25(2)
  • T30(2)
全長(mm)
  • 200(1)
  • 220(1)
  • 223(2)
  • 225(4)
  • 230(8)
  • 232(3)
  • 235(3)
  • 236(3)
  • 237(2)
  • 239(1)
  • 240(3)
  • 242(1)
  • 243(4)
  • 245(1)
  • 247(2)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(4)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(1)
軸長(mm)
  • 125
  • 15(1)
  • 43(3)
  • 50(5)
  • 60(17)
  • 65(2)
  • 70(2)
  • 75(20)
  • 80(44)
  • 100(71)
  • 101.6(1)
  • 110(1)
  • 130(2)
  • 150(44)
  • 155(1)
  • 175(10)
  • 177.8(1)
  • 180(1)
  • 200(11)
  • 203.2(1)
刃先マグネット
  • なし(2)
なし
軸貫通
  • なし(2)
なし
商品構成
  • セット品(1)
  • 単品(25)
セット品・単品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁ドライバーとは、ネジを締めたり緩めたりする際に使用する工具のなかで、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで使用される工具です。1000V絶縁仕様のもの、グリップが人間工学に基づいたつかみやすさとフィット感のあるものが多く見られます。絶縁ドライバーの種類は、ナットドライバー、マイナスドライバーのほか、刃先マグネット入りのものやトルクドライバーなど。トルクドライバーは、アナログ目盛ダイヤル式であり、力×長さの単位であるトルク設定が簡単です。
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
ソケット(ボックス)
ソケット(ボックス)(7)
トルクス(ヘックスローブ)
トルクス(ヘックスローブ)(5)
プラス(+)
プラス(+)(2)
ポジドライブ
ポジドライブ(1)
マイナス(-)
マイナス(-)(16)
絶縁ドライバー(マグネット入り) TRUSCO絶縁ドライバー(マグネット入り)TRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。
用途電気・通信設備工事などの作業に適しています仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り規格IEC60900材質(軸)特殊鋼(SVCM+)
絶縁マイナスドライバー SIGNET(シグネット)絶縁マイナスドライバーSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
絶縁ナットドライバー TRUSCO絶縁ナットドライバーTRUSCO
389税込428
1本ほか
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。
用途電気・通信設備工事などの作業に適しています全長(mm)235規格IEC60900材質(軸)バナジウム鋼
絶縁ナットドライバー SIGNET(シグネット)絶縁ナットドライバーSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)230、ナット部31規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
絶縁ドライバー(マイナスドライバー) BAHCO(バーコ)絶縁ドライバー(マイナスドライバー)BAHCO(バーコ)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から翌々日出荷
1000V絶縁仕様です。 人間工学に基づいた手に優しいエラストマー付きエルゴハンドルです。 欧州規格EN60900適合品です。 電気工事などに使用します。
規格EN60900商品構成単品
絶縁ドライバ マイナス非貫通タイプ KTC絶縁ドライバ マイナス非貫通タイプKTC
1,998税込2,198
1本
当日出荷
EN 60900(欧州統一規格)に適合した製品です。 AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
規格EN60900商品構成単品
(-) 絶縁ドライバー 1000V KNIPEX(クニペックス)(-) 絶縁ドライバー 1000VKNIPEX(クニペックス)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
ソフトフィニッシュ・マイナス・絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ・マイナス・絶縁ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から4日以内出荷
マイナスねじ用絶縁ドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 絶縁材はブレードに直接成形されています。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。
規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品
マイナス絶縁(VDE)ドライバー BONDHUSマイナス絶縁(VDE)ドライバーBONDHUS
929税込1,022
1個
当日出荷
AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。
材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー規格IEC60900材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000V刃先マグネットなし軸貫通なし
ソフトフィニッシュ絶縁ナットドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ絶縁ナットドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷から56日以内出荷
絶縁ナットドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 絶縁材はブレードに直接成形されています。 シャンク内が深いので長いねじにも対応。 ブレードはクロームバナジウム鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。
規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品
スリム絶縁ドライバー BOSCH(ボッシュ)スリム絶縁ドライバーBOSCH(ボッシュ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。スリムシャフト。耐久性の高いチップ仕様。ソフトグリップ。
用途ネジの締め・緩め材質(軸)S2鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
ソフトフィニッシュ マイナス 絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ マイナス 絶縁ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
マイナスねじ用絶縁ドライバーです。 IEC60900:2004に従って製造されています。 AC1000Vまで絶縁します。 人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。
絶縁スリムドライバー(-) GEDORE絶縁スリムドライバー(-)GEDORE
999税込1,099
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。スリム軸タイプで、奥まったところにあるスクリューにも届きやすいです。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1960
1000V 絶縁ドライバー KNIPEX(クニペックス)1000V 絶縁ドライバーKNIPEX(クニペックス)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。先端スリムタイプで狭い場所でも作業できます。楕円形のグリップにより、転がりにくい形状です。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1962
エレクトロ マイナスドライバー 絶縁(台紙付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)エレクトロ マイナスドライバー 絶縁(台紙付)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,698税込2,968
1本
翌日出荷
ブレード部は絶縁カバーされているため最大1000Vまで安心して作業できます。絶縁エレクトロシリーズのドライバーは全てVDE検査済。人間工学に基づいて刻まれた溝のデザイン、ソフトな握り心地は確実なグリップ感をもたらす表面素材により、高いトルク作業の繰り返しでも疲労感が少なく作業できます。グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けしシンボルマークとサイズを表示しています。
商品構成単品
絶縁ハンドツール5種セット BOSCH(ボッシュ)絶縁ハンドツール5種セットBOSCH(ボッシュ)
11,980税込13,178
1セット(2丁×3本)
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。ソフトグリップ。
用途ボルトの締め・緩め。線材などの加工(曲げる、切断など)。セット内容ニッパー、ラジオペンチ、スリム絶縁ドライバーPH2、SL3.5、SL6.5×各1。L-BOXX用ハーフインレイ×1。全長(mm)200(ニッパー)、200(ラジオペンチ)質量(g)229(ニッパー)、315(ラジオペンチ)、108(PH2)、32(SL3.5)、115(SL6.5)軸長(mm)125(PH2)/75(SL3.5)/125(SL6.5)グリップ径(Φmm)38.5(PH2)/26.3(SL3.5)/38.5(SL6.5)材質(軸)S2鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)先端形状プラス/マイナス切断能力(Φmm) 硬線1.6(ニッパー、ラジオペンチ)ロックウェル硬度57~63HRC先端サイズ(mm)No.2/3.5/6.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
絶縁ソケットドライバー6種セット BOSCH(ボッシュ)絶縁ソケットドライバー6種セットBOSCH(ボッシュ)
14,980税込16,478
1セット(6本)
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。ソケットドライバー(ナットドライバー)6種セットです。
用途ボルトの締め・緩め全長(mm)239質量(g)939軸長(mm)125材質(軸)S2鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)先端サイズ(mm)7、8、10、12、13、14RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
絶縁マイナスドライバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)絶縁マイナスドライバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
一目で種類とサイズ確認が可能なグリップエンド部。
先端形状マイナス商品構成単品
(絶縁マイナスドライバー エスコ(絶縁マイナスドライバーエスコ
2,250税込2,475
1本
翌日出荷
1000V絶縁。DRALL+タイプの1000V絶縁プラスドライバー。
絶縁ドライバー ELGONIC E-slim トルクスドライバー felo(フェロ)絶縁ドライバー ELGONIC E-slim トルクスドライバーfelo(フェロ)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ハンドルを30%スリムで20%長くすることで、トルクをかける作業と早回しがバランス良くできます。(同社比)ハンドルに特殊なソフト素材(特許取得済み)を使用することで、手に馴染み力を入れやすいです。軸の先端がスリム仕様になっており、狭い箇所での作業に最適です。ハンドルをスリムにすることで、工具差しに入れてもかさばりません。机上で不用意に転がることがないよう設計されています。ハンドル上部に穴が空いており、吊り下げられます。
材質工具鋼
絶縁ドライバー ELGONIC E-slim マイナスドライバー felo(フェロ)絶縁ドライバー ELGONIC E-slim マイナスドライバーfelo(フェロ)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ハンドルを30%スリムで20%長くすることで、トルクをかける作業と早回しがバランス良くできます。(同社比)ハンドルに特殊なソフト素材(特許取得済み)を使用することで、手に馴染み力を入れやすいです。軸の先端がスリム仕様になっており、狭い箇所での作業に最適です。ハンドルをスリムにすることで、工具差しに入れてもかさばりません。机上で不用意に転がることがないよう設計されています。ハンドル上部に穴が空いており、吊り下げられます。
材質工具鋼
ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスドライバー(いじり止め用トルクス) Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスドライバー(いじり止め用トルクス)Wiha(ビーハ/ノガ)
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
商品構成単品
ソフトフィニッシュ 絶縁スリムフィックスドライバー(トルクス) Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ 絶縁スリムフィックスドライバー(トルクス)Wiha(ビーハ/ノガ)
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
商品構成単品
スイスGrip・ヘクスローブドライバー絶縁 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスGrip・ヘクスローブドライバー絶縁PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
IEC/EN 60900に準拠。 手に優しい滑り止めエラストマーカバー。
商品構成単品
絶縁ナットドライバー 1000V GEDORE絶縁ナットドライバー 1000VGEDORE
719税込791
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。人間工学に基づいたハンドルデザインで高い作業性を実現し、作業による手の疲労を軽減します。
商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1968
高所作業向け絶縁マイナスドライバー BAHCO(バーコ)高所作業向け絶縁マイナスドライバーBAHCO(バーコ)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質(軸)工具鋼商品構成単品
FIT絶縁マイナスドライバー BAHCO(バーコ)FIT絶縁マイナスドライバーBAHCO(バーコ)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品
FIT絶縁ナットドライバー BAHCO(バーコ)FIT絶縁ナットドライバーBAHCO(バーコ)
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷から45日以内出荷
材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品
190IVDE ナットドライバー Wera190IVDE ナットドライバーWera
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
商品構成単品
絶縁ナットドライバー 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁ナットドライバー 1000VKNIPEX(クニペックス)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌日出荷
人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
絶縁ヘクスローブドライバー SIGNET(シグネット)絶縁ヘクスローブドライバーSIGNET(シグネット)
929税込1,022
1本
翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
160ISVDE 5.5X125 Wera160ISVDE 5.5X125Wera
2,798税込3,078
1本
当日出荷
トラスコ品番431-7467全長(mm)223質量(g)37商品構成単品
絶縁ドライバー