WIZ'A
差替式ドライバー
用途
ネジの締め付け・緩め作業に
仕様
マグネットあり / ヒートン回し付き
材質
軸:クロムバナジウム鋼 グリップ:PP-TPR
軸径(Φmm)
6.35
色
パープル/ブラック/シルバー
質量(g)
94
先端サイズ(mm)
+2×-6×100
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
190×42.5×42.5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76092041
SGW26100H
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください