絞り込み
ブランド
  • KTC(1)
  • TRUSCO(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • BONDHUS(1)
  • Pro-Auto(1)
  • Tech-EV(1)
先端形状
先端形状
プラス(+)(3)
先端形状
マイナス(-)(3)
先端サイズ
  • 3mm(1)
  • 3.5mm(1)
  • 4mm(1)
  • 6.5mm(1)
  • No.1(1)
  • No.2(2)
全長(mm)
  • 200
  • 145(6)
  • 160(5)
  • 164(5)
  • 170(8)
  • 175(6)
  • 180(8)
  • 185(13)
  • 187(5)
  • 205(13)
  • 210(10)
  • 212(10)
  • 215(5)
  • 218(5)
  • 222(5)
  • 225(5)
  • 230(8)
  • 260(7)
  • 268(8)
  • 270(8)
軸長(mm)
  • 100(5)
  • 125(1)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(2)
樹脂(ソフト)/ゴム
刃先マグネット
  • なし(1)
なし
商品構成
  • 単品(4)
単品
軸貫通
  • なし(1)
なし
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁ドライバーとは、ネジを締めたり緩めたりする際に使用する工具のなかで、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで使用される工具です。1000V絶縁仕様のもの、グリップが人間工学に基づいたつかみやすさとフィット感のあるものが多く見られます。絶縁ドライバーの種類は、ナットドライバー、マイナスドライバーのほか、刃先マグネット入りのものやトルクドライバーなど。トルクドライバーは、アナログ目盛ダイヤル式であり、力×長さの単位であるトルク設定が簡単です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
プラス(+)
プラス(+)(3)
マイナス(-)
マイナス(-)(3)
絶縁ドライバー(マグネット入り) TRUSCO絶縁ドライバー(マグネット入り)TRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。
用途電気・通信設備工事などの作業に適しています仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り規格IEC60900材質(軸)特殊鋼(SVCM+)
絶縁ドライバ クロス非貫通タイプ KTC絶縁ドライバ クロス非貫通タイプKTC
2,198税込2,418
1本
当日出荷
EN60900(欧州統一規格)に適合した製品です。 AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
規格EN60900商品構成単品
絶縁ドライバー Pro-Auto絶縁ドライバーPro-Auto
699税込769
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
適合規格EN60900・IEC60900合格品です。被膜一層仕様のハードインジェクション加工のため、摩耗や剥離に強く、耐久性がアップ。ゴム系被膜に比べ薄肉設計。狭い場所でも使い勝手が向上。
マイナス絶縁(VDE)ドライバー BONDHUSマイナス絶縁(VDE)ドライバーBONDHUS
669税込736
1個
当日出荷
AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。
材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー規格IEC60900材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000V刃先マグネットなし軸貫通なし
絶縁工具 スクリュードライバー Tech-EV絶縁工具 スクリュードライバーTech-EV
899税込989
1本
当日出荷から翌々日出荷
商品構成単品
絶縁ハンドツール5種セット BOSCH(ボッシュ)絶縁ハンドツール5種セットBOSCH(ボッシュ)
11,980税込13,178
1セット(2丁×3本)
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。ソフトグリップ。
用途ボルトの締め・緩め。線材などの加工(曲げる、切断など)。セット内容ニッパー、ラジオペンチ、スリム絶縁ドライバーPH2、SL3.5、SL6.5×各1。L-BOXX用ハーフインレイ×1。全長(mm)200(ニッパー)、200(ラジオペンチ)質量(g)229(ニッパー)、315(ラジオペンチ)、108(PH2)、32(SL3.5)、115(SL6.5)軸長(mm)125(PH2)/75(SL3.5)/125(SL6.5)グリップ径(Φmm)38.5(PH2)/26.3(SL3.5)/38.5(SL6.5)材質(軸)S2鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)先端形状プラス/マイナス切断能力(Φmm) 硬線1.6(ニッパー、ラジオペンチ)ロックウェル硬度57~63HRC先端サイズ(mm)No.2/3.5/6.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
絶縁ドライバー