絞り込み
先端形状

プラス(+)(3)

マイナス(-)(3)
先端サイズ
- 3mm(1)
- 3.5mm(1)
- 4mm(1)
- 6.5mm(1)
- No.1(1)
- No.2(2)
全長(mm)
- 200
- 145(5)
- 160(4)
- 164(5)
- 170(8)
- 175(6)
- 180(8)
- 185(11)
- 187(5)
- 205(12)
- 210(10)
- 212(6)
- 218(5)
- 222(5)
- 225(5)
- 230(8)
- 260(6)
- 268(8)
- 270(8)
- 272(5)
- 全長(mm)をもっと見る
刃先マグネット
- なし(1)
軸長(mm)
- 100(5)
- 125(1)
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(2)
樹脂(ソフト)/ゴム
軸貫通
- なし(1)
なし
商品構成
- 単品(4)
単品
ブランド
- KTC(1)
- TRUSCO(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- BONDHUS(1)
- Pro-Auto(1)
- Tech-EV(1)
KTC・TRUSCO・BOSCH(ボッシュ)・BONDHUS・Pro-Auto・Tech-EV
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
絶縁ドライバーとは、ネジを締めたり緩めたりする際に使用する工具のなかで、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで使用される工具です。1000V絶縁仕様のもの、グリップが人間工学に基づいたつかみやすさとフィット感のあるものが多く見られます。絶縁ドライバーの種類は、ナットドライバー、マイナスドライバーのほか、刃先マグネット入りのものやトルクドライバーなど。トルクドライバーは、アナログ目盛ダイヤル式であり、力×長さの単位であるトルク設定が簡単です。
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「先端形状」から絞り込む

プラス(+)(3)

マイナス(-)(3)

絶縁ドライバー(マグネット入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。用途電気・通信設備工事などの作業に適しています仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り規格IEC60900材質(軸)特殊鋼(SVCM+)
絶縁ハンドツール5種セット
BOSCH(ボッシュ)¥11,980税込¥13,1781セット(2丁×3本)当日出荷VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。ソフトグリップ。用途ボルトの締め・緩め。線材などの加工(曲げる、切断など)。セット内容ニッパー、ラジオペンチ、スリム絶縁ドライバーPH2、SL3.5、SL6.5×各1。L-BOXX用ハーフインレイ×1。全長(mm)200(ニッパー)、200(ラジオペンチ)質量(g)229(ニッパー)、315(ラジオペンチ)、108(PH2)、32(SL3.5)、115(SL6.5)軸長(mm)125(PH2)/75(SL3.5)/125(SL6.5)グリップ径(Φmm)38.5(PH2)/26.3(SL3.5)/38.5(SL6.5)材質(軸)S2鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)先端形状プラス/マイナス切断能力(Φmm) 硬線1.6(ニッパー、ラジオペンチ)ロックウェル硬度57~63HRC先端サイズ(mm)No.2/3.5/6.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
絶縁ドライバ クロス非貫通タイプ
KTC¥2,198税込¥2,4181本当日出荷EN60900(欧州統一規格)に適合した製品です。 AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。規格EN60900商品構成単品
マイナス絶縁(VDE)ドライバー
BONDHUS¥669税込¥7361個当日出荷から8日以内出荷AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。規格IEC60900材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000V刃先マグネットなし軸貫通なし
絶縁ドライバー
Pro-Auto¥699税込¥7691本4日以内出荷から5日以内出荷適合規格EN60900・IEC60900合格品です。被膜一層仕様のハードインジェクション加工のため、摩耗や剥離に強く、耐久性がアップ。ゴム系被膜に比べ薄肉設計。狭い場所でも使い勝手が向上。