絶縁ドライバーとは、ネジを締めたり緩めたりする際に使用する工具のなかで、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで使用される工具です。1000V絶縁仕様のもの、グリップが人間工学に基づいたつかみやすさとフィット感のあるものが多く見られます。絶縁ドライバーの種類は、ナットドライバー、マイナスドライバーのほか、刃先マグネット入りのものやトルクドライバーなど。トルクドライバーは、アナログ目盛ダイヤル式であり、力×長さの単位であるトルク設定が簡単です。
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端形状」から絞り込む
プラス(+)
プラス(+)(28)
ポジドライブ
ポジドライブ(4)
マイナス(-)
マイナス(-)(4)
絶縁耐電圧試験済。狭い箇所に便利なスリム先端(Φ6mm・マグネット付)。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と Anex(アネックス) とのコラボ商品。作業現場で際立つミリタリーカラー。日本製。 +1x75は軸径5mm。
用途電気・通信設備工事等の作業に。 材質(軸)クロームモリブデンバナジウム鋼 材質(グリップ)PP・TPE 商品構成単品 材質(被膜)PP 耐電圧(V)1000 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合規格IEC 60900 材質(軸)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 商品構成単品
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。
用途電気・通信設備工事などの作業に適しています 仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り 規格IEC60900 材質(軸)特殊鋼(SVCM+)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
規格DIN EN/IEC 60900 商品構成単品
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)145 規格EN60900 ハンドル径(Φmm)95×18 材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EN60900(欧州統一規格)に適合した製品です。 AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
規格EN60900 商品構成単品
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)絶縁プラスドライバー
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900 材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 グリップは人間工学デザイン採用で、つかみやすさとフィット感を実現しています。
用途電気・通信設備工事などの作業に適しています 仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り 軸径(Φmm)9 規格IEC60900 材質(軸)特殊鋼(SVCM+) 商品構成単品
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

IEC60900及びASTM F1505適合品です。クッショングリップハンドルで快適な使い心地です。オレンジ色のコーティングは難燃性、耐衝撃性に優れています。グリップエンドにチップ形状を表記しています。
用途制御盤や端子盤の作業に。 材質(グリップ)高誘電性プラスチック 材質(軸)高周波焼入れ鋼 商品構成単品
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)1000V 絶縁ドライバー
1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。先端スリムタイプで狭い場所でも作業できます。楕円形のグリップにより、転がりにくい形状です。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 1962
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1000V絶縁工具です。 人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。
用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に 材質(グリップ)ハンドル:絶縁被覆樹脂 材質(軸)専用特殊鋼 商品構成単品
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。
材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー 規格IEC60900 材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000V 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
729 税込802
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番431-7475 全長(mm)178 質量(g)32 商品構成単品
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

プラスねじ用絶縁ドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。
規格DIN EN 60900、IEC900 商品構成単品
1本
2,488 税込2,737
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)スリム絶縁ドライバー
RoHS
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。スリムシャフト。耐久性の高いチップ仕様。ソフトグリップ。
用途ネジの締め・緩め 材質(軸)S2鋼 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)絶縁プラスドライバー
一目で種類とサイズ確認が可能なグリップエンド部。
先端形状プラス 商品構成単品
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1000V絶縁。DRALL+タイプの1000V絶縁プラスドライバー
全長(mm)185 質量(g)47 軸長(mm)80 先端サイズ(#)1
1本
2,400 税込2,640
翌日出荷

先が細くなっているので狭い所での作業に最適です
商品構成単品 アズワン品番64-2231-35
1本
3,140 税込3,454
翌日出荷

先が細くなっているので狭い所での作業に最適です
商品構成単品 アズワン品番64-2228-35
1本
3,400 税込3,740
翌日出荷

IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品 ハンドル幅(mm)18
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様1000V絶縁 商品構成単品
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。プラスマイナスネジ用ドライブビット。 ブレーカーなどの電気設備コンポーネントでの使用。 奥の深い場所にあるスプリング部材やボルト部材のためにブレードの絶縁直径が小さくなっています。 疲労が少なく手を保護しながら力を伝達できるように人間工学に基づき考案された、2種類の材質からなる最適なハンドル。 ハンドルのローリングを防ぐようにデザインされています。
材質(軸)クロムバナジウムモリブジン鋼 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 商品構成単品
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 DIN EN/IEC 60905基準に適合しています。 人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。 ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。 DIN EN/IEC 60906基準に適合しています。 DIN EN/IEC 60908基準に適合しています。 DIN EN/IEC 60904基準に適合しています。 DIN EN/IEC 60907基準に適合しています。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼 商品構成単品
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。スリム軸タイプで、奥まったところにあるスクリューにも届きやすいです。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 1960
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番837-0345 全長(mm)202 質量(g)64 材質(軸)工具鋼 商品構成単品
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

材質(軸)高性能合金鋼 商品構成単品
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。
規格IEC60900 材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼 材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
699 税込769
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。
規格IEC60900 商品構成単品
1個
659 税込725
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)エレクトロ プラスドライバー 絶縁(台紙付)
ブレード部は絶縁カバーされているため最大1000Vまで安心して作業できます。絶縁エレクトロシリーズのドライバーは全てVDE検査済。人間工学に基づいて刻まれた溝のデザイン、ソフトな握り心地は確実なグリップ感をもたらす表面素材により、高いトルク作業の繰り返しでも疲労感が少なく作業できます。グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けしシンボルマークとサイズを表示しています。
商品構成単品
1本
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)エレクトロ マイナス/ポジドライバー 絶縁
1000V絶縁。マイナスポジドライブは、ABBやWIDE MULLER等の電機部品に採用されているネジで、ドイツやスイス製の機械に多く使用されており、日本国内でもメンテナンス向けの需要が多い製品です。
商品構成単品
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)絶縁プラスドライバー #1
トラスコ品番448-2841 商品構成単品
1本
2,188 税込2,407
当日出荷

1000V絶縁仕様です。 人間工学に基づいた手に優しいエラストマー付きエルゴハンドルです。 欧州規格EN60900適合品です。 電気工事などに使用します。
規格EN60900 商品構成単品
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁ドライバー
商品構成単品
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)