絞り込み
先端形状
先端形状
ポジドライブ(7)
先端形状
マイナス(-)(2)
先端サイズ
  • PZ1
  • 2mm(7)
  • 2.5mm(14)
  • 3mm(18)
  • 3.5mm(10)
  • 4mm(23)
  • 5mm(12)
  • 5.5mm(21)
  • 6mm(14)
  • 6.5mm(11)
  • 8mm(18)
  • 10mm(7)
  • 11mm(6)
  • 12mm(8)
  • No.0(16)
  • No.1(32)
  • No.2(28)
  • No.3(20)
  • PZ2(8)
  • T20(7)
全長(mm)
  • 175(1)
  • 185(2)
  • 187(3)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(1)
軸長(mm)
  • 80(7)
  • 100(1)
商品構成
  • 単品(6)
単品
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)(3)
  • Wera(2)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
KNIPEX(クニペックス)・Wera・BAHCO(バーコ)・BOSCH(ボッシュ)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・SIGNET(シグネット)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁ドライバーとは、ネジを締めたり緩めたりする際に使用する工具のなかで、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで使用される工具です。1000V絶縁仕様のもの、グリップが人間工学に基づいたつかみやすさとフィット感のあるものが多く見られます。絶縁ドライバーの種類は、ナットドライバー、マイナスドライバーのほか、刃先マグネット入りのものやトルクドライバーなど。トルクドライバーは、アナログ目盛ダイヤル式であり、力×長さの単位であるトルク設定が簡単です。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
ポジドライブ
ポジドライブ(7)
マイナス(-)
マイナス(-)(2)
  • 1000V 絶縁ドライバー KNIPEX(クニペックス)

    1000V 絶縁ドライバー

    KNIPEX(クニペックス)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。先端スリムタイプで狭い場所でも作業できます。楕円形のグリップにより、転がりにくい形状です。
    材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1962
  • エレクトロ ポジドライバー 絶縁 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    エレクトロ ポジドライバー 絶縁

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレード部は絶縁カバーされているため最大1000Vまで安心して作業できます。絶縁エレクトロシリーズのドライバーは全てVDE検査済。人間工学に基づいて刻まれた溝のデザイン、ソフトな握り心地は確実なグリップ感をもたらす表面素材により、高いトルク作業の繰り返しでも疲労感が少なく作業できます。グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けしシンボルマークとサイズを表示しています。
    商品構成単品
  • 絶縁ポジドライバー Wera

    絶縁ポジドライバー

    Wera
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    1065 i PZ電気工事用-完全絶縁仕様クラフトフォームプラスドライバー。プレミアムクラフトフォームVDEポジドライバー。迅速かつ丁寧な作業のためのマルチコンポーネントのクラフトフォームハンドル。Weraブラックポイントチップと洗練された硬化プロセスにより、チップの長期使用、耐腐食性の向上、正確な取り付け精度が保証されます。承認された電圧 1,000Vで安全に作業できるよう、10,000Vで個別にテストされています。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが不快に転がるのを防ぎます。工具の識別と分類を容易にするためにハンドルにマークが付いています。
    先端サイズ(PZ)1軸長(mm)80
  • 絶縁ポジドライバー Wera

    絶縁ポジドライバー

    Wera
    2,198税込2,418
    1本
    翌日出荷
    165 i PZシリーズ。迅速かつスムーズな作業を実現するマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルを備えたWera VDEドライバー。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。承認された1,000Vの電圧で安全に作業できるかどうか、10,000Vで個別にテストされています。ドライバーの先端は、レーザービームで顕微鏡的に粗面化されています。プロファイルとサイズの刻印による色分けを備えた「Take it easy」工具ファインダーなので必要な工具を素早く簡単に識別できます。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。
  • スリム絶縁ドライバー BOSCH(ボッシュ)

    スリム絶縁ドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。スリムシャフト。耐久性の高いチップ仕様。ソフトグリップ。
    用途ネジの締め・緩め材質(軸)S2鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
  • スリム絶縁ドライバー(マイナス/ポジドライブ) KNIPEX(クニペックス)

    スリム絶縁ドライバー(マイナス/ポジドライブ)

    KNIPEX(クニペックス)
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷
    二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 プラスマイナスネジ用ドライブビット細形タイプ。先端部は黒く表面処理されています。 ブレーカーなどの電気設備コンポーネントでの使用。 奥の深い場所にあるスプリング部材やボルト部材のためにブレードの絶縁直径が小さくなっています。 疲労が少なく手を保護しながら力を伝達できるように人間工学に基づき考案された、2種類の材質からなる最適なハンドル。 ハンドルのローリングを防ぐようにデザインされています。
    材質(軸)クロムバナジウムモリブジン鋼ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)商品構成単品
  • FIT絶縁ポジドライバー BAHCO(バーコ)

    FIT絶縁ポジドライバー

    BAHCO(バーコ)
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷から90日以内出荷
    材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品
  • ポジドライブ絶縁ドライバー 1000V KNIPEX(クニペックス)

    ポジドライブ絶縁ドライバー 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    2,198税込2,418
    1本
    翌日出荷
    人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
    規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
  • 絶縁ポジドライバー SIGNET(シグネット)

    絶縁ポジドライバー

    SIGNET(シグネット)
    689税込758
    1本
    翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
絶縁ドライバー