絶縁ドライバーとは、ネジを締めたり緩めたりする際に使用する工具のなかで、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで使用される工具です。1000V絶縁仕様のもの、グリップが人間工学に基づいたつかみやすさとフィット感のあるものが多く見られます。絶縁ドライバーの種類は、ナットドライバー、マイナスドライバーのほか、刃先マグネット入りのものやトルクドライバーなど。トルクドライバーは、アナログ目盛ダイヤル式であり、力×長さの単位であるトルク設定が簡単です。
絶縁耐電圧試験済。狭い箇所に便利なスリム先端(Φ6mm・マグネット付)。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と Anex(アネックス) とのコラボ商品。作業現場で際立つミリタリーカラー。日本製。
+1x75は軸径5mm。
用途電気・通信設備工事等の作業に。
材質(軸)クロームモリブデンバナジウム鋼
材質(グリップ)PP・TPE
商品構成単品
材質(被膜)PP
耐電圧(V)1000
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
人間工学に基づいたグリップデザインを採用。
セーフティーサイン付です。
用途電気・通信設備工事などの作業に適しています
仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り
規格IEC60900
材質(軸)特殊鋼(SVCM+)
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)145
規格EN60900
ハンドル径(Φmm)95×18
材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
規格DIN EN/IEC 60900
商品構成単品
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
グリップは人間工学デザイン採用で、つかみやすさとフィット感を実現しています。
用途電気・通信設備工事などの作業に適しています
仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り
軸径(Φmm)9
規格IEC60900
材質(軸)特殊鋼(SVCM+)
商品構成単品
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
プラスねじ用絶縁ドライバー。
DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。
ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。
焼入れ、黒染め仕上げ。
規格DIN EN 60900、IEC900
商品構成単品
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。スリムシャフト。耐久性の高いチップ仕様。ソフトグリップ。
用途ネジの締め・緩め
材質(軸)S2鋼
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000
IEC/EN 60900に準拠した絶縁ドライバーセット。スリムタイプ。手に優しい滑り止めエラストマーカバー。
商品構成セット
1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。先端スリムタイプで狭い場所でも作業できます。楕円形のグリップにより、転がりにくい形状です。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼
商品構成単品
2018年トラスコ掲載ページ4 1962
AC1000V。
IEC60900の基準に従い製造。
規格IEC60900
材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼
材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1000V絶縁仕様です。
軸部は全面焼き入れニッケル・クロムメッキ、刃先はブラックポイント仕上げ。頑丈なモリブデン・バナジウム合金です。
欧州規格EN60900適合品です。
電気工事などに使用します。
規格EN60900
商品構成単品
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。ソフトグリップ。
用途ボルトの締め・緩め。線材などの加工(曲げる、切断など)。
セット内容ニッパー、ラジオペンチ、スリム絶縁ドライバーPH2、SL3.5、SL6.5×各1。L-BOXX用ハーフインレイ×1。
全長(mm)200(ニッパー)、200(ラジオペンチ)
質量(g)229(ニッパー)、315(ラジオペンチ)、108(PH2)、32(SL3.5)、115(SL6.5)
軸長(mm)125(PH2)/75(SL3.5)/125(SL6.5)
グリップ径(Φmm)38.5(PH2)/26.3(SL3.5)/38.5(SL6.5)
材質(軸)S2鋼
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)
先端形状プラス/マイナス
切断能力(Φmm) 硬線1.6(ニッパー、ラジオペンチ)
ロックウェル硬度57~63HRC
先端サイズ(mm)No.2/3.5/6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000
1セット(2丁×3本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1本
¥4,060
税込¥4,466
翌日出荷
1本
¥3,140
税込¥3,454
翌日出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
ハンドル幅(mm)18
電設設備の点検作業等を行う際に作業者の感電を防止し、作業者の安全を確保します。
快適な握り心地のいSwissGripとNo.100タイプのスリムなハンドルの特長を併せ持っています。
全品直流10000Vにてテストされており、1000V絶縁を保証しています。
先端は、既に良く知られているPBの品質に基づき、統一された高い硬度と精密な精度で製造されています。外箱付き。
商品構成セット
IEC/EN 60900に準拠した絶縁ドライバーセット。手に優しい滑り止めエラストマーカバー。外箱付き。
商品構成セット
IEC/EN 60900に準拠した絶縁ドライバーセット。スリムタイプ。手に優しい滑り止めエラストマーカバー。外箱付き。
商品構成セット
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。プラスマイナスネジ用ドライブビット。
ブレーカーなどの電気設備コンポーネントでの使用。
奥の深い場所にあるスプリング部材やボルト部材のためにブレードの絶縁直径が小さくなっています。
疲労が少なく手を保護しながら力を伝達できるように人間工学に基づき考案された、2種類の材質からなる最適なハンドル。
ハンドルのローリングを防ぐようにデザインされています。
材質(軸)クロムバナジウムモリブジン鋼
ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
商品構成単品
1000V絶縁仕様です。
DIN EN/IEC 60905基準に適合しています。
人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。
ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。
DIN EN/IEC 60906基準に適合しています。
DIN EN/IEC 60908基準に適合しています。
DIN EN/IEC 60904基準に適合しています。
DIN EN/IEC 60907基準に適合しています。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼
商品構成単品
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。スリム軸タイプで、奥まったところにあるスクリューにも届きやすいです。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼
商品構成単品
2018年トラスコ掲載ページ4 1960
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1
2
次へ
『ドライバー』には他にこんなカテゴリがあります
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。