絶縁ドライバーとは、ネジを締めたり緩めたりする際に使用する工具のなかで、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで使用される工具です。1000V絶縁仕様のもの、グリップが人間工学に基づいたつかみやすさとフィット感のあるものが多く見られます。絶縁ドライバーの種類は、ナットドライバー、マイナスドライバーのほか、刃先マグネット入りのものやトルクドライバーなど。トルクドライバーは、アナログ目盛ダイヤル式であり、力×長さの単位であるトルク設定が簡単です。
63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁耐電圧試験済。狭い箇所に便利なスリム先端(Φ6mm・マグネット付)。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と Anex(アネックス) とのコラボ商品。作業現場で際立つミリタリーカラー。日本製。 +1x75は軸径5mm。
用途電気・通信設備工事等の作業に。 材質(軸)クロームモリブデンバナジウム鋼 材質(グリップ)PP・TPE 商品構成単品 材質(被膜)PP 耐電圧(V)1000 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)145 規格EN60900 ハンドル径(Φmm)95×18 材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。
用途電気・通信設備工事などの作業に適しています 仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り 規格IEC60900 材質(軸)特殊鋼(SVCM+)
1本ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900 材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1本
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

絶縁、非磁性、非導電性 保護キャップ付
全長(mm)105 商品構成単品
1本
730 税込803
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合規格IEC 60900 材質(軸)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 商品構成単品
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EN 60900(欧州統一規格)に適合した製品です。 AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
規格EN60900 商品構成単品
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
規格DIN EN/IEC 60900 商品構成単品
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
先端形状マイナス 商品構成単品 ハンドル幅(mm)18
1本
1,688 税込1,857
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スリムマイナスドライバー絶縁
スリムタイプの絶縁ドライバー。IEC/EN 60900に準拠。手に優しい滑り止めエラストマーカバー。
用途DIN 7437に準拠したスロット付きスクリュー用。 商品構成単品
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 適合規格IEC 60900 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 グリップは人間工学デザイン採用で、つかみやすさとフィット感を実現しています。
用途電気・通信設備工事などの作業に適しています 仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り 軸径(Φmm)9 規格IEC60900 材質(軸)特殊鋼(SVCM+) 商品構成単品
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 人間工学に基づいた手に優しいエラストマー付きエルゴハンドルです。 欧州規格EN60900適合品です。 電気工事などに使用します。
規格EN60900 商品構成単品
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)スリム絶縁ドライバー
エコ商品
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。スリムシャフト。耐久性の高いチップ仕様。ソフトグリップ。
用途ネジの締め・緩め 材質(軸)S2鋼 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
用途ハイブリッド車の整備に。 トラスコ品番754-3034 材質特殊工具鋼(絶縁コーティング) 全長(mm)180 先端サイズ[[-]]3.5 軸長(mm)100 先端形状マイナス 商品構成単品
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)エレクトロ絶縁スリムドライバーセット
IEC/EN 60900に準拠した絶縁ドライバーセット。スリムタイプ。手に優しい滑り止めエラストマーカバー。
商品構成セット
1セット
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 プラスマイナスネジ用ドライブビット細形タイプ。先端部は黒く表面処理されています。 ブレーカーなどの電気設備コンポーネントでの使用。 奥の深い場所にあるスプリング部材やボルト部材のためにブレードの絶縁直径が小さくなっています。 疲労が少なく手を保護しながら力を伝達できるように人間工学に基づき考案された、2種類の材質からなる最適なハンドル。 ハンドルのローリングを防ぐようにデザインされています。
材質(軸)クロムバナジウムモリブジン鋼 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 商品構成単品
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)1000V 絶縁ドライバー
1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。先端スリムタイプで狭い場所でも作業できます。楕円形のグリップにより、転がりにくい形状です。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 1962
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。
材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー 規格IEC60900 材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000V 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
619 税込681
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)エレクトロ マイナス/ポジドライバー 絶縁
1000V絶縁。マイナスポジドライブは、ABBやWIDE MULLER等の電機部品に採用されているネジで、ドイツやスイス製の機械に多く使用されており、日本国内でもメンテナンス向けの需要が多い製品です。
商品構成単品
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番448-2743 商品構成単品
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)絶縁マイナスドライバー 0.4X2.5
トラスコ品番448-2719 商品構成単品
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

マイナスねじ用絶縁ドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 絶縁材はブレードに直接成形されています。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。
規格DIN EN 60900、IEC900 商品構成単品
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)絶縁ハンドツール5種セット
エコ商品
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。ソフトグリップ。
用途ボルトの締め・緩め。線材などの加工(曲げる、切断など)。 セット内容ニッパー、ラジオペンチ、スリム絶縁ドライバーPH2、SL3.5、SL6.5×各1。L-BOXX用ハーフインレイ×1。 全長(mm)200(ニッパー)、200(ラジオペンチ) 質量(g)229(ニッパー)、315(ラジオペンチ)、108(PH2)、32(SL3.5)、115(SL6.5) 軸長(mm)125(PH2)/75(SL3.5)/125(SL6.5) グリップ径(Φmm)38.5(PH2)/26.3(SL3.5)/38.5(SL6.5) 材質(軸)S2鋼 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE) 先端形状プラス/マイナス 切断能力(Φmm) 硬線1.6(ニッパー、ラジオペンチ) ロックウェル硬度57~63HRC 先端サイズ(mm)No.2/3.5/6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000
1セット(2丁×3本)
11,980 税込13,178
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)絶縁マイナスドライバー
一目で種類とサイズ確認が可能なグリップエンド部。
先端形状マイナス 商品構成単品
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)絶縁マイナスドライバー
DRALL+タイプの1000V絶縁マイナスドライバー。
全長(mm)205 商品構成単品
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷

先が細くなっているので狭い所での作業に最適です
商品構成単品 アズワン品番64-2231-36
1本
4,060 税込4,466
翌日出荷

先が細くなっているので狭い所での作業に最適です
商品構成単品 アズワン品番64-2231-35
1本
3,140 税込3,454
翌日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)エレクトロ絶縁ドライバーセット(BOX)
電設設備の点検作業等を行う際に作業者の感電を防止し、作業者の安全を確保します。 快適な握り心地のいSwissGripとNo.100タイプのスリムなハンドルの特長を併せ持っています。 全品直流10000Vにてテストされており、1000V絶縁を保証しています。 先端は、既に良く知られているPBの品質に基づき、統一された高い硬度と精密な精度で製造されています。外箱付き。
商品構成セット
1セット
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)エレクトロ絶縁ドライバーセット(BOX)
IEC/EN 60900に準拠した絶縁ドライバーセット。手に優しい滑り止めエラストマーカバー。外箱付き。
商品構成セット
1セット
5,098 税込5,608
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)エレクトロ絶縁スリムドライバーセット(BOX)
IEC/EN 60900に準拠した絶縁ドライバーセット。スリムタイプ。手に優しい滑り止めエラストマーカバー。外箱付き。
商品構成セット
1セット
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)エレクトロ絶縁ドライバーセット
IEC/EN 60900に準拠した絶縁ドライバーセット。手に優しい滑り止めエラストマーカバー。
商品構成セット
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スリムマイナス/ポジドライバー絶縁
スリムタイプの絶縁ポジドライバー。IEC/EN 60900に準拠。手に優しい滑り止めエラストマーカバー。
商品構成単品
1本
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

+ネジと-ネジがまわせる兼用タイプ。
仕様1000V絶縁 商品構成単品
1個
2,610 税込2,871
翌日出荷

材質(グリップ)高誘電性プラスチック 材質(軸)高周波焼入れ鋼 商品構成単品
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。プラスマイナスネジ用ドライブビット。 ブレーカーなどの電気設備コンポーネントでの使用。 奥の深い場所にあるスプリング部材やボルト部材のためにブレードの絶縁直径が小さくなっています。 疲労が少なく手を保護しながら力を伝達できるように人間工学に基づき考案された、2種類の材質からなる最適なハンドル。 ハンドルのローリングを防ぐようにデザインされています。
材質(軸)クロムバナジウムモリブジン鋼 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 商品構成単品
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)絶縁マイナスドライバー
DRALL+タイプの1000V絶縁マイナスドライバー。
全長(mm)205 質量(g)42 商品構成単品 刃先厚(mm)0.6 全長L2(mm)205
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。スリム軸タイプで、奥まったところにあるスクリューにも届きやすいです。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 1960
1本
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トラスコ品番837-0335 全長(mm)222 質量(g)33 材質(軸)工具鋼 商品構成単品
1本
2,598 税込2,858
当日出荷