電源プラグ/コネクターとは、電源プラグは、電気機器を電線でつなぎ電気を通すためのコンセントに差し込むプラグのことです。プラグを差し込んで電流が流れても感電しないように、差し込み口の先端以外はプラスチックやゴムなどで外装されています。通常、先端が二つのものが多いですが、差し込み口の形状に応じて四つのものや、差し込み口が180度回転するもの、防水タイプのものなど様々な種類があります。差しっぱなしのコンセントにほこりと水分が溜まるので、掃除をまめに行うことも必要です。コネクターは電源プラグ(オス)と対になる形状の機器を指しています。
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V 適合電線(mm2)0.75・1.25・2
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電流(A)15 電線接続方式圧着端子式 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電流(A)20 タイプナイロンカバー 寸法A(mm)- 寸法A(Φmm)39 寸法B(mm)- 寸法B(Φmm)16 寸法L(mm)89.3
1個
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V 結線方式引締端子式 寸法A(mm)49.5 寸法B(mm)34 適合電線(mm2)1.25・2
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電流(A)20 タイプナイロンカバー 寸法A(Φmm)45 寸法B(Φmm)16 寸法C(Φmm)39.5 寸法L(mm)86.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 250V 適合電線(mm2)0.75・1.25・2
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
689 税込758
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V抜止形 タイプナイロンカバー 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5 相数単相 適合プラグ7112GN、7112GN-CS 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式 極配置抜止形
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線の先端に取り付け、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電流(A)15
1個
特価
679 税込747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V NEMA規格NEMA 5-15 タイプナイロンカバー 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5 相数単相 適合プラグ7112GN、7112GN-CS 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等 種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地2P 30A 250V引掛形 NEMA規格NEMA L6-30 適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V タイプゴムカバー NEMA規格NEMA 5-15 寸法B(Φmm)13 寸法L(mm)75
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P タイプ圧着端子結線可否:×
1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等 種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)30 差込口形状接地2P 30A 125V引掛形 NEMA規格NEMA L5-30 適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等 種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地2P 20A 250V引掛形 NEMA規格NEMA L6-20 適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状3P 20A 250V引掛形 寸法B(Φmm)15 適合埋込コンセント3220
1個
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等 種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地2P 30A 250V引掛形 NEMA規格NEMA L6-30 適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等 種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)30 差込口形状接地2P 30A 125V引掛形 NEMA規格NEMA L5-30 適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数2P 定格電流(A)15 タイプナイロンカバー 寸法L(mm)63.5
1個
729 税込802
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数2P 定格電流(A)15 電線接続方式圧着端子式 適合圧着端子R2-4
1個
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)引掛キャップ
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 タイプ圧着端子結線可否:× ミルキーホワイト
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)接地2P15A引掛タフキャップ
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V引掛形 結線方式引締端子式 寸法A(mm)49.5 寸法B(mm)38 適合電線(mm2)1.25・2
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等 種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)20 差込口形状接地2P 20A 125V引掛形 NEMA規格NEMA L5-20 適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等 種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地2P 20A 250V引掛形 NEMA規格NEMA L6-20 適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源コードの延長用。家電製品等の延長用コードとして使用できます。
定格電圧(V)125 定格電流(A)15 仕様ムービープラグ 形状平刃 種類プラグ 極数(P)2
1個
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等 種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)20 差込口形状接地2P 20A 125V引掛形 NEMA規格NEMA L5-20 適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
229 税込252
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)舞台照明用C型接地2P20Aキャップ
種別キャップ ミルキーホワイト 種類舞台照明用 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)20 差込口形状接地2P 20A 125V
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)3P30Aキャップ・W
種別キャップ 形状平刃 ミルキーホワイト 種類キャップ 定格電圧(V)250 コンセント形状3P 定格電流(A)30 プラグ形状3P 30A 250V
1個
899 税込989
当日出荷

NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等 種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 250V引掛形 NEMA規格NEMA L6-15 適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等 種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 250V引掛形 NEMA規格NEMA L6-15 適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等 種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V引掛形 NEMA規格NEMA L5-15 適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等 種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V引掛形 NEMA規格NEMA L5-15 適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『電源コード/コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります