コンセント(FA) :「vct 3.5」の検索結果

電源プラグ/コネクターとは、電源プラグは、電気機器を電線でつなぎ電気を通すためのコンセントに差し込むプラグのことです。プラグを差し込んで電流が流れても感電しないように、差し込み口の先端以外はプラスチックやゴムなどで外装されています。通常、先端が二つのものが多いですが、差し込み口の形状に応じて四つのものや、差し込み口が180度回転するもの、防水タイプのものなど様々な種類があります。差しっぱなしのコンセントにほこりと水分が溜まるので、掃除をまめに行うことも必要です。コネクターは電源プラグ(オス)と対になる形状の機器を指しています。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm)79 寸法B(Φmm)63.6 寸法C(Φmm)16.5 適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類キャップ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 寸法B(Φmm)69.5 寸法C(Φmm)18
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V 寸法A(mm)120 寸法B(Φmm)73 寸法C(Φmm)16
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm)112 寸法B(Φmm)67.5 寸法C(Φmm)16.5 適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT) 適合電線(mm2)2・3.5
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 寸法A(mm)118.5 寸法B(Φmm)74.5 寸法C(Φmm)18
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『電源コード/コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります