コンセント(FA) :「2ct 4芯」の検索結果
電源プラグ/コネクターとは、電源プラグは、電気機器を電線でつなぎ電気を通すためのコンセントに差し込むプラグのことです。プラグを差し込んで電流が流れても感電しないように、差し込み口の先端以外はプラスチックやゴムなどで外装されています。通常、先端が二つのものが多いですが、差し込み口の形状に応じて四つのものや、差し込み口が180度回転するもの、防水タイプのものなど様々な種類があります。差しっぱなしのコンセントにほこりと水分が溜まるので、掃除をまめに行うことも必要です。コネクターは電源プラグ(オス)と対になる形状の機器を指しています。
商品豆知識
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)30
寸法A(Φmm)59.4
寸法B(Φmm)18
適合電線(mm2)2CT/VCT5.5
相数三相
適合圧着端子R5.5-5
電線接続方式圧着端子式、引締式
『電源コード/コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント(FA)
- 電源コード(ACコード)
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。