絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Panasonic(パナソニック)(62)
  • 明工社(56)
  • アメリカン電機(35)
  • オーム電機(5)
  • エコー電子(EDK)(3)
  • 大黒屋ホールディングス(森電機)(2)
  • ELPA(1)
プラグ形状
  • 2P 20A 250V(1)
  • 接地2P 15A 250V(1)
定格電圧(V)
  • 250(2)
定格電流(A)
  • 15(1)
  • 20(1)
種類
  • プラグ(1)
  • ボディ(1)
形状
  • 平刃タイプ(2)
平刃タイプ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
250V/15A 防水型プラグ エスコ250V/15A 防水型プラグエスコ(1件のレビュー)
899税込989特価
1個
取扱停止中
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250Vエスコ品番EA940BL-1
AC250V/20A 防水型コネクター(2P) エスコAC250V/20A 防水型コネクター(2P)エスコ(1件のレビュー)
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250Vエスコ品番EA940BR-12形状平刃
AC250V/20A コネクター(接地3P) エスコAC250V/20A コネクター(接地3P)エスコ(1件のレビュー)
2,330税込2,563
1個
翌日出荷
仕様●アース付コネクター●接地防水コネクターエスコ品番EA940BC-12質量(g)210極数接地3P寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×105温度上昇40k、40℃以下適合電線(mm2)2~3.5絶縁抵抗(MΩ)極性の異なる充電金属部間:100以上(JISは開閉後5以上)、充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部との間:100以上(JISは開閉後5以上)接地抵抗接地極の刃と刃受間:50mΩ以下引張強度N(kgf)コネクターボディーとインレットの間:300(306)1分間開閉回数(回)約10/分、連続100負荷力率過負荷試験:30A250V、約1定格容量(A)20(250V)耐電圧(V)1500/1分間最大ネジ締付トルク(N・m)1.2

電源コード/コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります

コンセント(FA)