オイルヒーター :「オイルヒーター 暖房器具」の検索結果
オイルヒーターとは、密閉式の容器に入った難燃性のオイルを電気で温め、放熱させる暖房器具。運転中も静かで、炎がないので安全性が高く、部屋の空気を汚さないというメリットがありますが、ランニングコストは高めです。また、灯油を燃料とする業務用の暖房器具も、オイルヒーターと呼ばれています。これは、工場や工事現場、ホールなど、屋内外の広い空間で使用されるものです。業務用のオイルヒーターは、赤外線の放射熱を利用した赤外線オイルヒーターと、熱風を吹き出す熱風ヒーターがあります。熱風ヒーターは、ビニールダクトを取り付けてダクト送風が可能なタイプもあり、キャスター付きのものは移動可能です。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
色ピュアホワイト+ブラック
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
消費電力(W)1500/900/600(設定温度に合わせて自動制御)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×260×650
コード長さ(m)2.3
本体質量(kg)14.5
適合床面積10~13畳
待機電力(W)0.5
1台
¥39,900
税込¥43,890
翌々日出荷
『暖房用品』には他にこんなカテゴリがあります
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。