オイルヒーター :「オイルヒーター 暖房器具」の検索結果
オイルヒーターとは、密閉式の容器に入った難燃性のオイルを電気で温め、放熱させる暖房器具。運転中も静かで、炎がないので安全性が高く、部屋の空気を汚さないというメリットがありますが、ランニングコストは高めです。また、灯油を燃料とする業務用の暖房器具も、オイルヒーターと呼ばれています。これは、工場や工事現場、ホールなど、屋内外の広い空間で使用されるものです。業務用のオイルヒーターは、赤外線の放射熱を利用した赤外線オイルヒーターと、熱風を吹き出す熱風ヒーターがあります。熱風ヒーターは、ビニールダクトを取り付けてダクト送風が可能なタイプもあり、キャスター付きのものは移動可能です。
商品豆知識
室内を乾燥させず、温風も出ないオイルヒーターならではの快適暖房
強(1000W)、中(600W)、弱(400W)3段階切替
無段階温度調節サーモスタット
転倒時電源遮断装置内蔵
温度過昇防止装置内蔵
収納式移動式取っ手
電源コードリール
S-JET認証にてPES適合確認済
仕様移動キャスター、転倒時電源OFFスイッチ、温度過昇防止装置、放熱フィン枚数:9枚
材質ABS、PC樹脂、スチール
質量(kg)10.6
色グレー
定格電圧(V)100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×240×635
定格出力(W)1000
電源コード(m)1.8
適合床面積約3~7畳
保証期間1年間
1台
¥15,900
税込¥17,490
翌々日出荷
『暖房用品』には他にこんなカテゴリがあります
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。