オイルヒーター :「キャスター 台」の検索結果

オイルヒーターとは、密閉式の容器に入った難燃性のオイルを電気で温め、放熱させる暖房器具。運転中も静かで、炎がないので安全性が高く、部屋の空気を汚さないというメリットがありますが、ランニングコストは高めです。また、灯油を燃料とする業務用の暖房器具も、オイルヒーターと呼ばれています。これは、工場や工事現場、ホールなど、屋内外の広い空間で使用されるものです。業務用のオイルヒーターは、赤外線の放射熱を利用した赤外線オイルヒーターと、熱風を吹き出す熱風ヒーターがあります。熱風ヒーターは、ビニールダクトを取り付けてダクト送風が可能なタイプもあり、キャスター付きのものは移動可能です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内を乾燥させず、温風も出ないオイルヒーターならではの快適暖房 強(1000W)、中(600W)、弱(400W)3段階切替 無段階温度調節サーモスタット 転倒時電源遮断装置内蔵 温度過昇防止装置内蔵 収納式移動式取っ手 電源コードリール S-JET認証にてPES適合確認済
仕様移動キャスター、転倒時電源OFFスイッチ、温度過昇防止装置、放熱フィン枚数:9枚 材質ABS、PC樹脂、スチール 質量(kg)10.6 グレー 定格電圧(V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×240×635 定格出力(W)1000 電源コード(m)1.8 適合床面積約3~7畳 保証期間1年間
1台
15,900 税込17,490
翌々日出荷