絞り込み
ブランド
  • goot(太洋電機産業)
  • エスコ(13)
  • SK11(10)
  • SURE(石崎電機製作所)(7)
  • HAKKO(白光)(2)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
電源(V)
  • 5(1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発泡スチロールカッター goot(太洋電機産業)発泡スチロールカッターgoot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
単三電池4本で使用出来るコードレスタイプです。 弓型、棒型と2種類のアタッチメントが付属しています。 切断面は滑らかなため、ヤスリ掛けなどの後処理が不要です。
用途発泡スチロールの切断、模様切りにトラスコ品番213-7128セット内容弓型アタッチメント SC-10AP、棒型アタッチメント SC-10AI厚さ(mm)110(有効切断)質量(g)215タイプ電池4本式奥行(mm)140(有効切断)最高温度(℃)300
USB接続発泡スチロールカッター SC-5 goot(太洋電機産業)USB接続発泡スチロールカッター SC-5goot(太洋電機産業)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
USBから電源がとれる発泡スチロールカッターです。グリップの先端を回転させ作業にあった形状で使用可能です。切断面は滑らかなため、ヤスリ掛けなどの後処理が不要です。市販のモバイルバッテリーを接続すれば持ち運び可能です。
用途発泡スチロールの切断、模様切りに。仕様切断深度(mm):50付属品弓型アタッチメントSC-5AP×1、棒型アタッチメントSC-5AI×1、こて台、ニクロム線×3トラスコ品番147-8181電源(V)5消費電力(W)5切断能力発泡スチロール(厚さ4cm)100mm切断に約7秒最高温度(℃)200有効長(mm)カッター:75RoHS指令(10物質対応)対応
替ニクロム線 goot(太洋電機産業)替ニクロム線goot(太洋電機産業)
509税込560
1個
当日出荷
トラスコ品番213-8643適合機種SC-10質量(g)49使用できるこて部SC-10
替棒型アタッチメント goot(太洋電機産業)替棒型アタッチメントgoot(太洋電機産業)
499税込549
1個
当日出荷
軽く滑らかに切れます。大きなデザインの作業などにお薦めです。
用途発泡スチロールの切断、CM用のデザイン、芸術作品の創造、商業的なアートワークの開発等、趣味から仕事まで幅広い用途に。トラスコ品番147-8185適合機種SC-5長さ(mm)約65質量(g)104線径(Φmm)1
替棒型アタッチメント goot(太洋電機産業)替棒型アタッチメントgoot(太洋電機産業)
689税込758
1個
当日出荷
適合機種SC-10使用できるこて部SC-10
SC-5用 替ニクロム線 goot(太洋電機産業)SC-5用 替ニクロム線goot(太洋電機産業)
99税込109
1個
当日出荷
説明書に従い、ご自身で切ってお使いください。
用途SC-5APの交換用。トラスコ品番147-8188適合機種SC-5AP質量(g)49全長(m)1
替弓型アタッチメント goot(太洋電機産業)替弓型アタッチメントgoot(太洋電機産業)
819税込901
1個
当日出荷
カーブや細かい作業にお薦めです。
用途発泡スチロールの切断に。トラスコ品番147-8180適合機種SC-5長さ(mm)約220幅(mm)(幅細部)約60、(幅広部)約80質量(g)209有効切断能力(mm)厚さ80×奥行200
スチロールカッター/ヒートカッターその他