絞り込み
ブランド
  • DIAMOND
  • アサダ(14)
  • IKURATOOLS(育良精機)(8)
  • 日東工器(8)
  • ホーザン(8)
  • アルス(4)
  • 亀倉精機(4)
  • 谷テック(4)
  • RIDGID(日本エマソン)(3)
  • ダーレー(3)
  • (3)
  • アズワン(2)
  • マキタ(2)
  • オグラ(2)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
  • 泉精器製作所(1)
  • カール(1)
  • 新ダイワ(1)
  • 津根精機(1)
電源(V)
  • 100(2)
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(2)
電流(A)
  • 11(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
100(2)
鉄筋ベンター DIAMOND鉄筋ベンターDIAMOND
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
現場から現場への持ち運び自在の軽量タイプです。 フープ・スタラップ、段筋曲げも可能です。 0~180°までのすべての角度が曲げられます。
曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D10~D16曲げ角度(鉄筋)(°)0~180電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×350×245曲げ速度(180°曲げ)(秒)1.5質量(kg)20(3芯・3.0mコードを含む)トラスコ品番280-0136
ハンドベンダー DIAMONDハンドベンダーDIAMOND
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
135度までの角度を無段階で自在に曲げられます。 D10鉄筋なら3本・D13鉄筋なら2本までの同時曲げが可能です。 配筋済みでも曲げられます。 質量15.0kgのハンディタイプで持ち運び楽々です。
曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D16以曲げ角度(鉄筋)(°)0~135(自在)電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5曲げR15本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×175×205付属品工具セット・油圧オイル・専用トライウォールケース仕様(曲げ速度)135度 8.0秒、(曲げ可能径)SD345 D16以下曲げ速度(135°曲げ)(秒)8質量(kg)15.0(2芯・2.5mコードを含む)
切断機/アングル加工機