絞り込み
電源(V)
- 100(2)
コード長さ(m)
- 2.5(1)
- 3(1)
消費電力(W)
- 1000~1100未満(2)
電流(A)
- 11(2)
ブランド
- DIAMOND
- アサダ(8)
- 日東工器(8)
- ホーザン(8)
- IKURATOOLS(育良精機)(7)
- アルス(4)
- 谷テック(4)
- 亀倉精機(3)
- RIDGID(日本エマソン)(3)
- 泉(3)
- マキタ(2)
- オグラ(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- 泉精器製作所(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- レヂトン(1)
- REX(レッキス工業)(1)
「電源(V)」から絞り込む
100(2)

ハンドベンダー
DIAMOND¥219,800税込¥241,7801台4日以内出荷135度までの角度を無段階で自在に曲げられます。 D10鉄筋なら3本・D13鉄筋なら2本までの同時曲げが可能です。 配筋済みでも曲げられます。 質量15.0kgのハンディタイプで持ち運び楽々です。付属品工具セット・油圧オイル・専用トライウォールケース仕様(曲げ速度)135度 8.0秒、(曲げ可能径)SD345 D16以下質量(kg)15.0(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×175×205曲げR15曲げ角度(鉄筋)(°)0~135(自在)曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D16以曲げ速度(135°曲げ)(秒)8
鉄筋ベンター
DIAMOND¥229,800税込¥252,7801台当日出荷現場から現場への持ち運び自在の軽量タイプです。 フープ・スタラップ、段筋曲げも可能です。 0~180°までのすべての角度が曲げられます。トラスコ品番280-0136質量(kg)20(3芯・3.0mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×350×245曲げ速度(180°曲げ)(秒)1.5曲げ角度(鉄筋)(°)0~180曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D10~D16