77件中 4177
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
マルチワーカー 日東工器マルチワーカー日東工器
449,800税込494,780
1個
3日以内出荷
パイプノッチ/セットPMW-24 日東工器パイプノッチ/セットPMW-24日東工器
289,800税込318,780
1個
3日以内出荷
圧電ポンプシリーズ。 低消費電流、低ノイズ。 豊富なバリエーション。 いろいろなジャンルで液体をコントロール。 圧電バイモルフ振動子を直接駆動源としているため長寿命、低作動音。 吐出量調整が簡単。 呼び水不要。 液体ポンプとして、給水、排水用、冷却水循環用 薬液注入用、液体サンプリング用。
PMW-24 ポンチダイセット 日東工器PMW-24 ポンチダイセット日東工器
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷
小型・軽量で現場への機器の搬入や作業時の持ち運びが容易。 用途に合わせ必要な組合せで導入が可能。 金型別に構成された各ユニットに、シリンダーをワンタッチでセット。
PMW-24 Vノッチ 日東工器PMW-24 Vノッチ日東工器
359,800税込395,780
1個
翌日出荷
小型・軽量で現場への機器の搬入や作業時の持ち運びが容易。 用途に合わせ必要な組合せで導入が可能。 金型別に構成された各ユニットに、シリンダーをワンタッチでセット。
寸法(mm)最大加工アングル材:75×75×6(SS400)、50×50×6(SUS304)
57208コープ40/セットPMW-24 日東工器57208コープ40/セットPMW-24日東工器
469,800税込516,780
1個
3日以内出荷
ワークにやさしいドライバです。 静電気を帯電しなく部品を静電破壊から守ります。 低衝撃タイプ。 各種精密部品の損傷をさせることなく締め付けが可能。
ホールカッタ HC-450 RIDGID(日本エマソン)ホールカッタ HC-450RIDGID(日本エマソン)
999,800税込1,099,780
1台
当日出荷
穴あけ可能サイズ121mmまで穴開けできます。チャックには、16mmまでのアーバーを取付可能です。
電源(V)AC100消費電力(W)1200付属品ホールソー専用5/8 アーバー1本、チャックキートラスコ品番405-4156質量(kg)19無負荷回転数(min-1[r.p.m])100チャック(mm)16最大ビット径121mm
ホールカッタ HC-300 RIDGID(日本エマソン)ホールカッタ HC-300RIDGID(日本エマソン)
639,800税込703,780
1台
当日出荷
ツーピース設計により、取り付け、移動、設定が可能です。特許のばね式チェーンラッチ採用により取り付けと運転時間の短縮が可能です。
用途鋼管、ステンレス管に直径76mmまでの穴を開けることが可能です。電源(V)AC100消費電力(W)1200コード長さ(m)2トラスコ品番371-9871ストローク(mm)300質量(kg)14無負荷回転数(min-1[r.p.m])360最大ビット径76mm
ECカッター用バッテリー 谷テックECカッター用バッテリー谷テック
8,698税込9,568
1個
当日出荷
用途アラミド・炭素繊維・ガラス繊維などの織物などの裁断に。仕様ECカッター用バッテリートラスコ品番835-6094適合機種EC235質量(g)752018年トラスコ掲載ページ5 0385
アングルコンポ ベンダーアタッチメント IKURATOOLS(育良精機)アングルコンポ ベンダーアタッチメントIKURATOOLS(育良精機)
149,800税込164,780
1台
当日出荷
トラスコ品番772-6678寸法(mm)W130×L295×H124質量(kg)7品名アングルベンダー最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
ハンドベンダー DIAMONDハンドベンダーDIAMOND
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
135度までの角度を無段階で自在に曲げられます。 D10鉄筋なら3本・D13鉄筋なら2本までの同時曲げが可能です。 配筋済みでも曲げられます。 質量15.0kgのハンディタイプで持ち運び楽々です。
曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D16以曲げ角度(鉄筋)(°)0~135(自在)電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5曲げR15本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×175×205付属品工具セット・油圧オイル・専用トライウォールケース仕様(曲げ速度)135度 8.0秒、(曲げ可能径)SD345 D16以下曲げ速度(135°曲げ)(秒)8質量(kg)15.0(2芯・2.5mコードを含む)
高速切断機 金のカッター レヂトン高速切断機 金のカッターレヂトン
24,980税込27,478
1台
10日以内出荷
切断砥石の能力を最大限発揮させる高速切断機です。 ピンロックの採用により、ヘッドのガタつきを軽減します。切断者側への火花の飛び散りを抑制する為、移動カバーを採用しました。平面研磨フレンジを採用し、直進性が向上しより真っ直ぐな切断が可能となりました。 0~45度までの角度切りが可能です。 本切断機には純正品ハイブリッド355の使用をお勧めします。 金のカッター1台に切断砥石ハイブリッド355が3枚付きです。
用途SS形鋼(アングル・チャンネル)、SUS鋼(ステンレスの丸・角パイプ)、平鋼(圧延鋼板・薄鋼板)、SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)、STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)の切断コード長さ(m)2仕様絶縁構造:二重絶縁付属品取扱説明書、レンチ×1、カーボンブラシ×2質量(kg)14.5電源(V)AC100無負荷回転数(min-1[r.p.m])3600定格電流(A)15定格消費電力(W)1400コード3芯キャプタイヤケーブル/VCT(アースクリップ付き)電動機単相直巻整流子電動機
HC-300/HC-450携帯用ケース RIDGID(日本エマソン)HC-300/HC-450携帯用ケースRIDGID(日本エマソン)
92,980税込102,278
1個
当日出荷
ホールカッタHC300/450携帯用ケースです。
トラスコ品番495-1859適合機種76792、57602幅(mm)480質量(kg)8.6高さ(mm)320奥行(mm)425
アングルカッター 亀倉精機アングルカッター亀倉精機
399,800税込439,780
1台
6日以内出荷
電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP)小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
用途フラットバーやLアングル材の切断加工に使用切断能力(mm)鉄工鋼材(SS400)75×t6、ステンレス(SUS304)50×t6出力(kN[tonf])245[25]電源(V)AC100 単相50/60Hz定格消費電力(W)980本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×345×405付属品フットスイッチ、スパナ加工時間(秒)約7質量(kg)34RoHS指令(10物質対応)対応
レールカッター 亀倉精機レールカッター亀倉精機
219,800税込241,780
1台
当日出荷
スピーディーな切断 粉塵、火花、発熱、変色のない安全でクリーンな切断 バリのない切断でバリ取り不要コードレスで小型軽量、小スペースでの作業が可能
用途チャンネルレール、ハンガーレール、レースアェイ、アングル等の形鋼の切断に使用します。切断能力(mm)鉄工SS400相当:t2.0以下、SUS304相当:t1.5以下バッテリー電圧(V)18(高容量リチウムイオン電池)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×125×256付属品切断カセット NA-1、六角棒レンチM5、バッテリー、充電器切断可能 材質チャンネルレール、ハンガーレール、レースウェイ等軽量形鋼切断時間(秒)3~4質量(kg)8.5
充電全ねじカッター ハードカッター (18V) 亀倉精機充電全ねじカッター ハードカッター (18V)亀倉精機
199,800税込219,780
1台
当日出荷
切断能力(mm)鉄工(ねじサイズ)W3/8、W1/2、M10、M12電源(V)18(高容量リチウムイオン電池)トラスコ品番493-4334質量(kg)4.9
電動大型カッター アルス電動大型カッターアルス
49,980税込54,978
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
CR-100A用替刃です。(Φ100超硬丸刃) アラミド繊維・ケブラー・ベクトラン・ダイニーマ・PBO繊維ザイロンも切断可能です。
電動ミニカッター アルス電動ミニカッターアルス(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
消費電力(W)50トラスコ品番480-7600質量(kg)1.07
強力高速弓鋸切断機(油圧式) 津根精機強力高速弓鋸切断機(油圧式)津根精機
3,098,000税込3,407,800
1個
翌々日出荷
切断能力(mm)鉄工(パイプ)350、(アングル)310×310電源(V)三相200ノコ刃サイズ(mm)500×45×2.25出力(kW)50Hz:1.860HZ:2.6テーブル高さ(mm)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×1650×990トラスコ品番760-6621質量(kg)650
ハードカッター替刃 亀倉精機ハードカッター替刃亀倉精機(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
質量(g)50
アングルマシン75 本体 アサダアングルマシン75 本体アサダ
529,800税込582,780
1台
当日出荷
出力(t)17(ベンダ)、23(Vノッチ)最大曲げ能力SS400:75×75×6、SUS304:75×75×6
アングルマシン75 手元スイッチタイプ アサダアングルマシン75 手元スイッチタイプアサダ
679,800税込747,780
1台
当日出荷
出力(t)17(ベンダ)、23(Vノッチ)最大曲げ能力SS400:75×75×6、SUS304:75×75×6
アングルマシン75 フットスイッチタイプ アサダアングルマシン75 フットスイッチタイプアサダ
699,800税込769,780
1台
当日出荷
出力(t)17(ベンダ)、23(Vノッチ)最大曲げ能力SS400:75×75×6、SUS304:75×75×6
ポータブルマルチワーカー 日東工器ポータブルマルチワーカー日東工器
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
用途油圧式アングル加工機用ポンプ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]タンク油量(L)4
マルチワーカー 日東工器マルチワーカー日東工器
3,498,000税込3,847,800
1台
4日以内出荷
50トンクラスでありながら作業性、操作性に優れたコンパクト設計で、ステンレスは最大6mm厚、軟鋼材は最大9mm厚のアングルを5つのワークポジションを使用し、また、刃物交換をする事で15種類の加工を実現。
用途油圧式アングル加工機最大ストローク(mm)34電源(V)AC200三相(50/60Hz)定格出力(kW)2.2定格電流(A)9.5キャブタイヤコード(m)5(2mm24芯)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]タンク油量(L)13.5付属品フットスイッチ/1個、パトライト/1個、引掛けスパナ/1本、スパナ10×12/1本、六角棒スパナ(4mm、5mm、6mm、8mm特)/各1本最大加圧力(kN[tf])490[50]仕様最大加工アングル(mm)/(SS400)75×75×9、(SUS304)75×75×6無負荷ストローク時間/約3.5秒(片道)本体質量(kg)約800
電動油圧式マルチパーパスツール 本体 オグラ電動油圧式マルチパーパスツール 本体オグラ
189,800税込208,780
1台
当日出荷
アングル加工機本体です。
用途アングル加工に。消費電力(W)1050電源(V)AC100入力電圧(V)AC100定格電流(A)11仕様誤作動防止センサー付付属品スパナ(14×17)、油圧オイル、商品ケーストラスコ品番456-8583質量(kg)7.2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)227×467×102
ノッチャーユニット650S用 オグラノッチャーユニット650S用オグラ
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
アングルノッチング加工用です。
用途アングル加工に。仕様誤作動防止センサー付付属品商品ケーストラスコ品番456-8575質量(kg)12寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)199×150×168最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
アングル加工機 IKURATOOLS(育良精機)アングル加工機IKURATOOLS(育良精機)
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
ステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。安全ガード(刃物両端部)付です。
最大加工能力L75×75×t6(SUS304・SS400)
アングルマスター2(本体) IKURATOOLS(育良精機)アングルマスター2(本体)IKURATOOLS(育良精機)
709,800税込780,780
1台
翌々日出荷
余裕のハイパワーでステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。アタッチメント交換で8種類の加工が可能です。高剛性C型モノコックフレームボディーを採用しています。
消費電力(W)1400電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)15コード長さ(m)2.9仕様最大加圧kN[t]:275[28]付属品六角棒レンチ#3・6・8、片口スパナ#10・17、フットスイッチトラスコ品番455-7484質量(kg)100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)336×430×725出力(kN)275ストローク長(mm)(主軸)0~45(無断階調整可能)
アングル加工機ATパンチャー IKURATOOLS(育良精機)アングル加工機ATパンチャーIKURATOOLS(育良精機)
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
開板の穴あけ加工も可能です。
トラスコ品番455-7492質量(kg)19寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)223×220×216最大加工能力Φ20×t6(SUS304)・Φ20×t10(SS400)
カッタユニット マキタカッタユニットマキタ
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
切断変形が少ないダブルカット方式!
切断能力(mm)アングルL形鋼50×50×t6mm(SS400)、L形鋼50×50×t4mm(SUS304)適合機種AK650用付属品スチールケース質量(kg)7.2
アングル加工機 マキタアングル加工機マキタ
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
手軽に現場に持ち込めるコンパクト設計!ハイパワーモータ採用で加工スピードが速い!
電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号251本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)446×227×102仕様二重絶縁付属品両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入)、プラスチックケース質量(kg)7.2
鉄筋ベンター DIAMOND鉄筋ベンターDIAMOND
249,800税込274,780
1台
当日出荷
現場から現場への持ち運び自在の軽量タイプです。 フープ・スタラップ、段筋曲げも可能です。 0~180°までのすべての角度が曲げられます。
曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D10~D16曲げ角度(鉄筋)(°)0~180電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×350×245曲げ速度(180°曲げ)(秒)1.5質量(kg)20(3芯・3.0mコードを含む)トラスコ品番280-0136
Vノッチキットt3(アングルマシン用) アサダVノッチキットt3(アングルマシン用)アサダ
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
Vノッチ(アングルマシン用) アサダVノッチ(アングルマシン用)アサダ
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷
集塵ノズル付カバー(ビーバーSAW360SP用) アサダ集塵ノズル付カバー(ビーバーSAW360SP用)アサダ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
定寸切り装置 新ダイワ定寸切り装置新ダイワ
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
適合機種RB180FV、RB180FV-HA
パンチャーP-75 アングルマシン75用 アサダパンチャーP-75 アングルマシン75用アサダ
59,980税込65,978
1個
当日出荷
トラスコ品番806-7741
切断機/アングル加工機