絞り込み
電源(V)
- 100(2)
コード長さ(m)
- 3
- 1.8(2)
- 2(3)
- 2.5(2)
- 2.9(1)
- 5(1)
電流(A)
- 11(1)
消費電力(W)
- 1000~1100未満(1)
ブランド
- DIAMOND(1)
- アックスエアー(1)

パイプ切断機アックスエアー
アックスエアー¥1,998,000~税込¥2,197,800~1台3日以内出荷あらゆるパイプを高速切断します。バリの発生はほとんどありません。本体付属のハンドルを回転させて行うので安定した切断が行えます。ポータブルタイプで現場作業に最適です。用途パイプの切断に。開先加工に。出力(kW)1.2奥行(mm)304電源(V)単相100電源単相100V電源コード(m)3
鉄筋ベンター
DIAMOND¥229,800税込¥252,7801台当日出荷現場から現場への持ち運び自在の軽量タイプです。 フープ・スタラップ、段筋曲げも可能です。 0~180°までのすべての角度が曲げられます。トラスコ品番280-0136質量(kg)20(3芯・3.0mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×350×245曲げ速度(180°曲げ)(秒)1.5曲げ角度(鉄筋)(°)0~180曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D10~D16