絞り込み
電源(V)
  • 100(2)
コード長さ(m)
  • 2.5
  • 1.8(2)
  • 2(3)
  • 2.9(1)
  • 3(2)
  • 5(1)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(2)
電流(A)
  • 11(2)
ブランド
  • マキタ(1)
  • DIAMOND(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
100(2)
  • ハンドベンダー DIAMOND

    ハンドベンダー

    DIAMOND
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    135度までの角度を無段階で自在に曲げられます。 D10鉄筋なら3本・D13鉄筋なら2本までの同時曲げが可能です。 配筋済みでも曲げられます。 質量15.0kgのハンディタイプで持ち運び楽々です。
    曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D16以曲げ角度(鉄筋)(°)0~135(自在)電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5曲げR15本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×175×205付属品工具セット・油圧オイル・専用トライウォールケース仕様(曲げ速度)135度 8.0秒、(曲げ可能径)SD345 D16以下曲げ速度(135°曲げ)(秒)8質量(kg)15.0(2芯・2.5mコードを含む)
  • アングル加工機 マキタ

    アングル加工機

    マキタ
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    手軽に現場に持ち込めるコンパクト設計!。ハイパワーモータ採用で加工スピードが速い!
    電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号251本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)446×227×102仕様二重絶縁付属品両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入)、プラスチックケース質量(kg)7.2
切断機/アングル加工機