4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高画質バックカメラ 12V/24V兼用 業務車両用 防水コード20m付 モノタロウ 動画あり
赤外線LEDライトを搭載していますので夜間や暗所でも視界を確保できます。防水防塵レベルIP67ですので安心です。また防水ケーブル20mが付属していますのでトラックでも安心して取り付け可能です。 赤外線カメラで光が0ルクス前後ですので白黒になります。
用途後方確認用赤外線カメラ 使用電源(V)12~35 仕様(水平走査線)1000TV LINE 付属品防水ケーブル20m、変換コード、オスオスコネクタ 視野角120度 防塵防水性能IP67 焦点距離2.8m 取扱説明書(1.8MB) 画角水平90度 垂直78度 イメージセンサー1/3 COMOS
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

バックカメラ 12V/24V兼用 防水コード22m付 モノタロウ 動画あり
DC12V車/DC24V車共用で軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP67」の高基準をクリアしています。また防水コードなのでトラックなど外にコードを這わす際に大変便利です。防水コードが22mなので貨物車にもご使用頂けます。夜間の画像も綺麗に映し出します。
用途後方確認用小型カメラ 有効画素数628×582 仕様PC7740センサー 適合DC12V車/DC24V車共用(DC12V~DC35V対応) 電圧(V)12/24 レンズアングル:170/135度 電線仕様防水線:22m 動作環境-20度~80度 視野角110度 照度(Lux)0.1 防水保護等級IP67 取扱説明書(1.5MB) SNR値48db
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

・トラックや大型車両の後方安全確認。 ・30万画素、照明付きで夜間も安心。 ・ミラータイプ7インチモニターでフロント周りをスッキリ設置。
用途トラックなど大型車の後方確認 仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:NTSC●画像:鏡像 付属品モニター・バックカメラ・延長ケーブル・電源直結コード(2本)・変換コネクタ 質量(g)約360、約230(ケーブル・スタンド含む) 電源(V)DC12-24 電源DC12V/1A 本体寸法(mm)約75×85×55(ケーブル・スタンド除く) 信号形式AHD 本体サイズ(mm)約250×110×40(ケーブル部除く) 解像度【カメラ】30万画素、1024×600 LCD仕様【モニター】7 インチ 動作温度(℃)ー20~50、0~50 防水仕様IP67相当 画角レンズ:約90°(対角) 最低照度(Lux)0.01
1セット
21,250 税込23,375
4日以内出荷

200万画素 ケーブル15m 画角140 IP67相当 12-24V対応
用途フロント、リア車載用カメラ 仕様夜間撮影:高感度センサー、映像:鏡像 寸法(mm)約23×23×23 電源(V)12・24 レンズ画角(°):約140(対角) 保護等級IP67相当 解像度200万画素 コネクタ信号:航空コネクタ
1セット
6,998 税込7,698
4日以内出荷

『AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります