絞り込み
ブランド
  • ネオフレックス(11)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 三桂製作所(2)
内径(Φmm)
  • 23.8(2)
  • 29.3(2)
  • 37.1(2)
長さ(m)
  • 25
  • 0.3(15)
  • 0.5(15)
  • 0.8(15)
  • 1(25)
  • 1.3(15)
  • 1.5(15)
  • 1.8(15)
  • 2(15)
  • 2.3(15)
  • 3(36)
  • 5(20)
  • 8(20)
  • 10(75)
  • 13(20)
  • 15(32)
  • 18(20)
  • 20(61)
  • 30(43)
  • 50(44)
導体外径(Φmm)
  • 28.8(1)
  • 30.4(1)
  • 34.9(1)
  • 36.5(1)
  • 42.9(1)
  • 44.9(1)
  • 色グレー(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
金属製可とう電線管は、配線を地面に埋める工事の際に利用。屋外にある照明や電灯などによく使用されています。可とうとは、曲げることができるという意味のため、金属製可とう電線管は曲げることができる電線管です。金属製可とう電線管を使う電線は、屋外用ビニル絶縁電線以外の絶縁電線となります。JISC8309に規定するや耐科学薬品性が強化された二種金属製可とう電線管など耐食性・防水性のあるものがほとんどです。また、金属製可とう電線管を接続するコネクタやコンビネーションカップリングなどもあります。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
23.8(2)
29.3(2)
37.1(2)
プリカチューブ 三桂製作所プリカチューブ三桂製作所(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1巻
当日出荷から8日以内出荷
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)温度範囲(℃)-40~105
防水プリカチューブ 三桂製作所防水プリカチューブ三桂製作所(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1巻
当日出荷から4日以内出荷
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
RFフレックス ネオフレックスRFフレックスネオフレックス
22,980税込25,278
1巻(25m)
翌々日出荷から6日以内出荷
完全防水構造(IP68)に加え、油・ベンジン・酸・溶剤・オゾン・シリコン・カドミウムに対しても優れた耐性を持ってます。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)
VFM-28 両端ストレートコネクタ付フレキセット ネオフレックスVFM-28 両端ストレートコネクタ付フレキセットネオフレックス
29,980税込32,978
1セット(25m)
4日以内出荷
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)26.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
ハイフレックス樹脂コート30 Panasonic(パナソニック)ハイフレックス樹脂コート30Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1巻(25m)
3日以内出荷
ハイフレックス樹脂コート24 Panasonic(パナソニック)ハイフレックス樹脂コート24Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1巻(25m)
3日以内出荷
ハイフレックス30 Panasonic(パナソニック)ハイフレックス30Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1巻(25m)
3日以内出荷
長さ(m)25
ハイフレックス24 Panasonic(パナソニック)ハイフレックス24Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1巻(25m)
当日出荷
長さ(m)25
VFM-28 片端ストレートコネクタ付+片端インサート付フレキセット ネオフレックスVFM-28 片端ストレートコネクタ付+片端インサート付フレキセットネオフレックス
29,980税込32,978
1セット(25m)
4日以内出荷
片端ストレート(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)26.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
VFM-16 片端ストレートコネクタ付+片端インサート付フレキセット ネオフレックスVFM-16 片端ストレートコネクタ付+片端インサート付フレキセットネオフレックス
16,980税込18,678
1セット(25m)
3日以内出荷から4日以内出荷
片端ストレート(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)15.8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
VFM-28 片端アングルコネクタ付+片端インサート付フレキセット ネオフレックスVFM-28 片端アングルコネクタ付+片端インサート付フレキセットネオフレックス
29,980税込32,978
1セット(25m)
4日以内出荷
片端アングル(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)26.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
VFM-16 片端アングルコネクタ付+片端インサート付フレキセット ネオフレックスVFM-16 片端アングルコネクタ付+片端インサート付フレキセットネオフレックス
17,980税込19,778
1セット(25m)
4日以内出荷
片端アングル(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)15.8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
VFM-16 片端ストレートコネクタ付+片端アングルコネクタ付フレキセット ネオフレックスVFM-16 片端ストレートコネクタ付+片端アングルコネクタ付フレキセットネオフレックス
17,980税込19,778
1セット(25m)
3日以内出荷から4日以内出荷
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)15.8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)
VFM-28 片端ストレートコネクタ付+片端アングルコネクタ付フレキセット ネオフレックスVFM-28 片端ストレートコネクタ付+片端アングルコネクタ付フレキセットネオフレックス
29,980税込32,978
1セット(25m)
4日以内出荷
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)26.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)
VFM-16 両端ストレートコネクタ付フレキセット ネオフレックスVFM-16 両端ストレートコネクタ付フレキセットネオフレックス
16,980税込18,678
1セット(25m)
4日以内出荷
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)15.8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
VFM-28 両端アングルコネクタ付フレキセット ネオフレックスVFM-28 両端アングルコネクタ付フレキセットネオフレックス
32,980税込36,278
1セット(25m)
4日以内出荷
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)26.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)
VFM-16 両端アングルコネクタ付フレキセット ネオフレックスVFM-16 両端アングルコネクタ付フレキセットネオフレックス
17,980税込19,778
1セット(25m)
4日以内出荷から5日以内出荷
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)15.8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)

電線管』には他にこんなカテゴリがあります

金属製可とう電線管