金属製可とう電線管は、配線を地面に埋める工事の際に利用。屋外にある照明や電灯などによく使用されています。可とうとは、曲げることができるという意味のため、金属製可とう電線管は曲げることができる電線管です。金属製可とう電線管を使う電線は、屋外用ビニル絶縁電線以外の絶縁電線となります。JISC8309に規定するや耐科学薬品性が強化された二種金属製可とう電線管など耐食性・防水性のあるものがほとんどです。また、金属製可とう電線管を接続するコネクタやコンビネーションカップリングなどもあります。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
26.4(4)
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ 保護等級IP67 使用温度範囲(℃)-20~60 機能防水/耐候/高耐油
1巻(30m)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

手で曲げられるフレキシブルチューブです。
配管固定配管 使用周囲温度(℃)-20~60 耐候性耐候 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防水
1巻ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS 配管可動配管 使用環境温度(℃)-5~60 耐油性高耐油 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防水
1巻(30m)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性に優れたビニルを被覆。 可動性に特に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。
1巻(30m)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様防水、耐熱、耐候、固定配管 使用周囲温度(℃)-20~60
1巻
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

UL規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。
1巻(30m)ほか
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。 日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。
1巻ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三桂製作所ケイフレックス
エコ商品
適合規格MAS 使用環境温度(℃)-5~60 耐油性高耐油 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防水
1個ほか
499 税込549
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

三桂製作所CSAケイフレックス
エコ商品
CSA規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。
黒色 規格CSA規格品 温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(30m)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
459 税込505
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
459 税込505
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『電線管』には他にこんなカテゴリがあります