絞り込み
内径(Φmm)
  • 26.4(4)
長さ(m)
  • 1(1)
  • 20(9)
  • 30(1)
  • 50(1)
導体外径(Φmm)
  • 33.2
  • 12(6)
  • 15.2(6)
  • 15.5(6)
  • 16(6)
  • 17.7(5)
  • 18(7)
  • 20(7)
  • 21.1(11)
  • 21.3(4)
  • 21.5(5)
  • 25(8)
  • 26.4(10)
  • 32(6)
  • 40(10)
  • 42(13)
  • 47.7(11)
  • 50(7)
  • 59.7(10)
  • 63(5)
色
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(8)
ブランド
  • 三桂製作所(11)
  • ネオフレックス(1)
  • 日本シーム工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
金属製可とう電線管は、配線を地面に埋める工事の際に利用。屋外にある照明や電灯などによく使用されています。可とうとは、曲げることができるという意味のため、金属製可とう電線管は曲げることができる電線管です。金属製可とう電線管を使う電線は、屋外用ビニル絶縁電線以外の絶縁電線となります。JISC8309に規定するや耐科学薬品性が強化された二種金属製可とう電線管など耐食性・防水性のあるものがほとんどです。また、金属製可とう電線管を接続するコネクタやコンビネーションカップリングなどもあります。
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
26.4(4)
  • ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所

    ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型

    三桂製作所(5件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1巻(20m)
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
    用途手で曲げられるフレキシブルチューブ使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP67機能防水/耐候/高耐油
  • プラント(耐候/波形)用ケイフレックス 三桂製作所

    プラント(耐候/波形)用ケイフレックス

    三桂製作所(2件のレビュー)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    手で曲げられるフレキシブルチューブです。
    色黒配管固定配管使用周囲温度(℃)-20~60耐候性耐候RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
  • SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス 三桂製作所

    SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス

    三桂製作所(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1巻(20m)
    当日出荷から4日以内出荷
    手で曲げられるフレキシブルチューブです。
    適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
  • 耐油性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業

    耐油性VE被覆フレキチューブ

    日本シーム工業
    ¥18,980税込¥20,878
    1巻(30m)
    当日出荷から3日以内出荷
    スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性に優れたビニルを被覆。 可動性に特に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。
  • 屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス 三桂製作所

    屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス

    三桂製作所
    ¥28,980税込¥31,878
    1巻
    4日以内出荷から17日以内出荷
    亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。 日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。
  • CSAケイフレックス 三桂製作所

    CSAケイフレックス

    三桂製作所
    ¥28,980税込¥31,878
    1巻(20m)
    4日以内出荷
    CSA規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。
    色黒色規格CSA規格品温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケイフレックス環境配慮高難燃 三桂製作所

    ケイフレックス環境配慮高難燃

    三桂製作所
    ¥25,980税込¥28,578
    1個(20m)
    4日以内出荷
    ケイフレックスTypeKMEC は、塩化ビニルを使用しない、ノンハロゲン、燃えにくい、環境に配慮した被覆素材(TPE)を採用しました。トンネル、坑内の工事現場、人が集まる場所、火災事故の安全対策としてご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。緩やかな可動では使用可能です。緩やかな可動時の曲げ半径は固定最小中心曲げ半径の2倍を目安にして下さい。様々な使用条件がありますので、ご使用を検討される際はお問い合わせ下さい。国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」に登録されました。(2023年10月26日)。附属品は、KM 型(標準型)又は、K2 型の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-40~90配管固定配管難燃性高難燃環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性耐油、耐熱、耐寒、耐候、低発煙IP等級IP67
  • ケイフレックス 三桂製作所

    ケイフレックス

    三桂製作所
    ¥22,980税込¥25,278
    1個(20m)
    4日以内出荷
    ケイフレックスType KPF は、高耐油のケイフレックスの標準品です。呼び#10~#54 は可動用に設計しております。油のかからない固定配管にはローコストのType KIV を推奨します。柔軟性が優れているためケイフレックスが多少伸びます。管に挿入するケーブルは多少の余裕を持って下さい。ビニル被覆の色調が茶色のものは警視庁の信号機の指定品(型式KPF※BR)です。呼びは#22~#54 です。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)又はK2 型の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-5~60配管可動配管(#10~#54)環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油、耐候(固定配管時)、高耐屈曲IP等級IP67
  • ケイフレックス 三桂製作所

    ケイフレックス

    三桂製作所
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    適合規格MAS使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
  • RQAN(アングルNコネクター) ネオフレックス

    RQAN(アングルNコネクター)

    ネオフレックス
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
  • 汎用品ケイフレックス 三桂製作所

    汎用品ケイフレックス

    三桂製作所
    ¥16,980税込¥18,678
    1個(20m)
    翌々日出荷
    外径13mm以下の小径のケイフレックスは、後頁に掲載しております。附属品は、KM 型(標準型)又は、K2 型の附属品をご使用下さい。ケイフレックスType KMS は、油のかかる工作機械廻り、自動化機械等の固定配管にご使用下さい。食品工場、製紙工場、下水処理場等油のかからない場所での使用にはローコスト品のType KMV を推奨します。ケーブル工事に、ご使用下さい。緩やかな可動では使用可能です。緩やかな可動時の曲げ半径は固定最小中心曲げ半径の2倍を目安にして下さい。様々な使用条件がありますので、ご使用を検討される際はお問い合わせ下さい。
    温度範囲(℃)-20~60配管固定配管環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油、耐候IP等級IP67
  • プラント(耐候/平滑形)用ケイフレックス 三桂製作所

    プラント(耐候/平滑形)用ケイフレックス

    三桂製作所
    ¥22,980税込¥25,278
    1巻
    4日以内出荷
    仕様防水、耐熱、耐候、固定配管使用周囲温度(℃)-20~60
  • UL/難燃/固定用ケイフレックス 三桂製作所

    UL/難燃/固定用ケイフレックス

    三桂製作所
    ¥64,980税込¥71,478
    1巻
    4日以内出荷
    UL規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。

『電線管』には他にこんなカテゴリがあります

金属製可とう電線管