金属製可とう電線管 :「可とう管」の検索結果
金属製可とう電線管は、配線を地面に埋める工事の際に利用。屋外にある照明や電灯などによく使用されています。可とうとは、曲げることができるという意味のため、金属製可とう電線管は曲げることができる電線管です。金属製可とう電線管を使う電線は、屋外用ビニル絶縁電線以外の絶縁電線となります。JISC8309に規定するや耐科学薬品性が強化された二種金属製可とう電線管など耐食性・防水性のあるものがほとんどです。また、金属製可とう電線管を接続するコネクタやコンビネーションカップリングなどもあります。
関連キーワード
「内径(Φmm)」から絞り込む
10(2)
12.3(3)
15.8(2)
16.6(2)
20.8(2)
23.8(2)
26.4(2)
35(2)
40(2)
51.3(2)
内径(Φmm)をもっと見る
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ
保護等級IP67
使用温度範囲(℃)-20~60
機能防水/耐候/高耐油
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
温度範囲(℃)-40~105
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
色黒
配管固定配管
使用周囲温度(℃)-20~60
耐候性耐候
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防水
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS
配管可動配管
使用環境温度(℃)-5~60
耐油性高耐油
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防水
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)51.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)15.8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:54
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.8
最小内径(Φmm)フレキ:51.3
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G54
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(1.8m)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:54
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.5
最小内径(Φmm)フレキ:51.3
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G54
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(0.5m)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:54
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.5
最小内径(Φmm)フレキ:51.3
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G54
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(1.5m)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:54
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2.5
最小内径(Φmm)フレキ:51.3
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G54
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2.5m)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:54
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2.3
最小内径(Φmm)フレキ:51.3
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G54
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2.3m)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:54
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1
最小内径(Φmm)フレキ:51.3
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G54
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(1m)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:54
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.8
最小内径(Φmm)フレキ:51.3
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G54
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(0.8m)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:36
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.8
最小内径(Φmm)フレキ:35
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G36
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(1.8m)
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:36
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.8
最小内径(Φmm)フレキ:35
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G36
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(0.8m)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:36
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2.5
最小内径(Φmm)フレキ:35
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G36
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2.5m)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:36
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.5
最小内径(Φmm)フレキ:35
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G36
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(0.5m)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:36
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2
最小内径(Φmm)フレキ:35
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G36
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:36
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.8
最小内径(Φmm)フレキ:35
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G36
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(0.8m)
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:36
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.3
最小内径(Φmm)フレキ:35
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G36
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(1.3m)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:36
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2.8
最小内径(Φmm)フレキ:35
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G36
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2.8m)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:36
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2.3
最小内径(Φmm)フレキ:35
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G36
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2.3m)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:28
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.5
最小内径(Φmm)フレキ:26.4
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G28
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(0.5m)
¥3,498
税込¥3,848
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:28
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.5
最小内径(Φmm)フレキ:26.4
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G28
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(0.5m)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:28
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.5
最小内径(Φmm)フレキ:26.4
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G28
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(1.5m)
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:28
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.8
最小内径(Φmm)フレキ:26.4
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G28
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(0.8m)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:28
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.5
最小内径(Φmm)フレキ:26.4
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G28
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(1.5m)
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:28
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.3
最小内径(Φmm)フレキ:26.4
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G28
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(1.3m)
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:28
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.3
最小内径(Φmm)フレキ:26.4
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G28
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(0.3m)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:28
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2.3
最小内径(Φmm)フレキ:26.4
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G28
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2.3m)
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:28
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2.8
最小内径(Φmm)フレキ:26.4
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G28
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2.8m)
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:28
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)3
最小内径(Φmm)フレキ:26.4
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G28
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(3m)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:28
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.8
最小内径(Φmm)フレキ:26.4
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G28
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(1.8m)
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:22
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.3
最小内径(Φmm)フレキ:20.8
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G22
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(1.3m)
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:22
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.5
最小内径(Φmm)フレキ:20.8
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G22
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(0.5m)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:22
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2.5
最小内径(Φmm)フレキ:20.8
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G22
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2.5m)
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:22
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)3
最小内径(Φmm)フレキ:20.8
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G22
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(3m)
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
『電線管』には他にこんなカテゴリがあります
- 金属製直管電線管
- 合成樹脂製可とう電線管
- 金属製可とう電線管
- その他電線管
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。