金属製可とう電線管は、配線を地面に埋める工事の際に利用。屋外にある照明や電灯などによく使用されています。可とうとは、曲げることができるという意味のため、金属製可とう電線管は曲げることができる電線管です。金属製可とう電線管を使う電線は、屋外用ビニル絶縁電線以外の絶縁電線となります。JISC8309に規定するや耐科学薬品性が強化された二種金属製可とう電線管など耐食性・防水性のあるものがほとんどです。また、金属製可とう電線管を接続するコネクタやコンビネーションカップリングなどもあります。
「内径(Φmm)」から絞り込む
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
温度範囲(℃)-40~105
1巻
¥5,798~
税込¥6,378~
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
1巻
¥8,698~
税込¥9,568~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ
保護等級IP67
使用温度範囲(℃)-20~60
機能防水/耐候/高耐油
1巻(30m)ほか
¥9,898~
税込¥10,888~
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。
1巻
¥15,980~
税込¥17,578~
3日以内出荷から5日以内出荷
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
色黒
配管固定配管
使用周囲温度(℃)-20~60
耐候性耐候
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防水
1巻ほか
¥6,698~
税込¥7,368~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール
使用温度範囲(℃)-10~+70
1個ほか
¥419~
税込¥461~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性に優れたビニルを被覆。
可動性に特に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。
1巻(30m)ほか
¥11,980~
税込¥13,178~
当日出荷から翌日出荷
1巻ほか
¥14,980~
税込¥16,478~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
完全防水構造(IP68)に加え、油・ベンジン・酸・溶剤・オゾン・シリコン・カドミウムに対しても優れた耐性を持ってます。
また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)
1巻(50m)ほか
¥8,598~
税込¥9,458~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン
材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール
使用温度範囲(℃)-10~+70
1巻
¥17,980~
税込¥19,778~
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
1個ほか
¥799~
税込¥879~
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
PlantTube(R) 防水
用途重プラント用、難燃性外被、固定配管、可動配管
使用温度範囲(℃)-30~70
標準色黒
材質コア:亜鉛メッキ鋼板、外被:PVC
構造セミインターロック
1巻(50m)ほか
¥21,980~
税込¥24,178~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途耐油性を要求される箇所での使用、低温地向けの機械、装置での使用
1巻(50m)ほか
¥31,980~
税込¥35,178~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
仕様UL規格品(NF12除く)、高耐油、ハロゲンフリー、可動配管
使用周囲温度(℃)-10~65(可動時)、-40~115(固定時)
1巻
¥22,980~
税込¥25,278~
3日以内出荷
色黒
仕様スリット付
使用周囲温度(℃)-40~115
1巻
¥16,980~
税込¥18,678~
3日以内出荷から6日以内出荷
1巻(50m)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
1個ほか
¥679~
税込¥747~
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
1個ほか
¥1,198~
税込¥1,318~
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
1巻(25m)ほか
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
可動部、振動部、屈曲部、引張荷重部などの使用に適した電線保護管です。
外観平らなKCPタイプはビニール被覆が肉厚で強靱かつ柔軟性抜群です。
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動システムラインでの使用
1セット(30個)ほか
¥27,980~
税込¥30,778~
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
1巻(50m)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
PlantTube(R) 防水・柔軟
用途工作機械・自動化機械・省力化機械・固定配管
標準色黒
使用温度範囲(℃)-30~70
構造スクウェアロック
1巻(30m)ほか
¥13,980~
税込¥15,378~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
耐腐蝕性、耐久性
用途食品機械、医療機械など、耐久・ハードな箇所での使用
1セット(30個)ほか
¥99,980~
税込¥109,978~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
1巻(50m)
特価
¥23,980~
税込¥26,378~
当日出荷から3日以内出荷
1巻(50m)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
色黒
仕様スリット付
使用周囲温度(℃)-40~115
1巻
¥29,980~
税込¥32,978~
3日以内出荷から16日以内出荷
1個ほか
¥899~
税込¥989~
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
耐熱性、耐腐食性。
用途食品機械、医療機械など、耐久・ハードな箇所での使用。
1セット(30個)ほか
¥209,800~
税込¥230,780~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
耐油性、難燃性
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動システムラインでの使用
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
1巻(25m)ほか
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷から4日以内出荷
1巻(50m)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
1巻
¥13,980~
税込¥15,378~
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
1セット(50個)ほか
¥49,980~
税込¥54,978~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
超耐熱性、超難燃性
用途ダイカストマシン、樹脂成形機、炉・ボイラー周り等での使用
1セット(50個)ほか
¥39,980~
税込¥43,978~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
1セット(30個)ほか
¥12,980~
税込¥14,278~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
鉄線ワイヤーブレードの上からビニール被覆
用途電磁波障害防止のシールド効果が高くノイズ対策が必要な箇所での使用
1セット(50個)ほか
¥49,980~
税込¥54,978~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
1巻(50m)ほか
¥95,980~
税込¥105,578~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
1セット(50個)ほか
¥63,980~
税込¥70,378~
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
1巻(50m)
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
1巻(50m)
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
ドライキーパー
古河電工パワーシステムズ
税込¥83,578
¥75,980
ドライキーパー
古河電工パワーシステムズ
税込¥64,878
¥58,980
ドライキーパー
古河電工パワーシステムズ
税込¥318,780
¥289,800
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。