絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • 十川産業(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • マックス(1)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 20(2)
  • 30(4)
内径(Φmm)
  • 7
  • 5(5)
  • 6(7)
  • 6.4(1)
  • 6.5(26)
  • 8(13)
  • 8.0(1)
  • 8.5(17)
  • 9.5(8)
  • 10(9)
  • 11(3)
  • 12(1)
  • 12~15(1)
  • 12.7(4)
  • 13(2)
  • 15(1)
  • 19(2)
  • 25(1)
  • 25.4(1)
使用圧力(MPa)
  • 1.0(1)
  • 1.5(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース長さ(m)から絞り込む
1(2)
20(2)
30(4)
エアリール TRUSCOエアリールTRUSCO(3件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。 巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 一般カップリングに接続できます。
ホース寸法(全長)(m)30材質(ホース)塩ビ系エラストマーホース長さ(m)1(一次側)使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
サンテック回転エアーリール 十川産業サンテック回転エアーリール十川産業
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
作業効率を上げる回転機能付き、方向が自由自在です。
用途塗装、吹き付け建築・整備用、工場内エアーツール用。最高使用圧力(MPa)1.5材質TPU質量(kg)7.8長さ(m)30使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)7外径(Φmm)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)332×335×260(ハンドル部は除く)使用流体空気特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
エアーリール(スィングカプラ付) TRUSCOエアーリール(スィングカプラ付)TRUSCO
24,980税込27,478
1台
当日出荷
転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)超ソフトタイプで作業性に優れています。
ホース寸法(全長)(m)20使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)塩ビ系エラストマーホース長さ(m)1(一次側)使用流体空気
常圧ホース用ドラム マックス常圧ホース用ドラムマックス
33,980税込37,378
1台
当日出荷
ハンドルがたためるのでコンパクトな収納が可能です。 回転台によりドラムが360°回るので、作業効率がアップし快適な作業が行えます。 ホースに特殊原料を配合し、ほこりが付きにくくなっています。
用途常圧釘打ち機等のホースにご使用ください。トラスコ品番206-4335幅(mm)250材質/仕上ホース:塩ビ系エラストマー質量(kg)6.3高さ(mm)319奥行(mm)282最高使用圧力(MPa)1.0取付金具(二次側)MAX常圧専用チャック取付金具(一次側)MAX常圧専用プラグホース長さ(m)30外径(mm)10.5アズワン品番64-8595-73内径(mm)7
ソフトオレンジエアホース(パージプラグ付) HiKOKI(旧:日立工機)ソフトオレンジエアホース(パージプラグ付)HiKOKI(旧:日立工機)
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷

ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります

手動巻き取り式ホースリール