絞り込み
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(3)
内径(Φmm)
  • 7
  • 1(1)
  • 5(7)
  • 6(8)
  • 6.4(15)
  • 6.5(65)
  • 8(39)
  • 8.5(25)
  • 9.5(20)
  • 10(18)
  • 11(12)
  • 12(1)
  • 12~15(1)
  • 12.7(9)
  • 13(5)
  • 15(2)
  • 15.9(1)
  • 16(1)
  • 19(4)
  • 25.4(1)
使用圧力(MPa)
  • 1.4(1)
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • 十川産業(1)
  • フジマック(1)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースリールとは、長尺のホースを巻き付けて保管する器具です。必要な長さだけホースを引き出したり、使用後ホースを簡単に巻き取って収納することができます。エアーホースリールは、ホースの先端に圧縮空気を使って駆動するエアーツールを取り付けて、使用時に引き出し、使用後はエアーツールから手を放すと、自動で巻き上げるものもあり、製品の組み付けラインなどで使用。巻き上げることのできる重さによって種類がありますので、最適なものを選んでください。
FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアリール TRUSCO

    エアリール

    TRUSCO(3件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。 巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 一般カップリングに接続できます。
    ホース寸法(全長)(m)30材質(ホース)塩ビ系エラストマーホース長さ(m)1(一次側)使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
  • サンテック回転エアーリール 十川産業

    サンテック回転エアーリール

    十川産業
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    作業効率を上げる回転機能付き、方向が自由自在です。
    用途塗装、吹き付け建築・整備用、工場内エアーツール用。最高使用圧力(MPa)1.5材質TPU質量(kg)7.8長さ(m)30使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)7外径(Φmm)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)332×335×260(ハンドル部は除く)使用流体空気特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
  • エアーリール(スィングカプラ付) TRUSCO

    エアーリール(スィングカプラ付)

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)超ソフトタイプで作業性に優れています。
    ホース寸法(全長)(m)20使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)塩ビ系エラストマーホース長さ(m)1(一次側)使用流体空気
  • 常圧ホース用ドラム MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧ホース用ドラム

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    ハンドルがたためるのでコンパクトな収納が可能です。 回転台によりドラムが360°回るので、作業効率がアップし快適な作業が行えます。 ホースに特殊原料を配合し、ほこりが付きにくくなっています。
    用途常圧釘打ち機等のホースにご使用ください。トラスコ品番206-4335幅(mm)250材質/仕上ホース:塩ビ系エラストマー質量(kg)6.3高さ(mm)319奥行(mm)282最高使用圧力(MPa)1.0取付金具(二次側)MAX常圧専用チャック取付金具(一次側)MAX常圧専用プラグホース長さ(m)30外径(mm)10.5アズワン品番64-8595-73内径(mm)7
  • AR-710S オートエアーリール フジマック

    AR-710S オートエアーリール

    フジマック
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    自動巻取り式の屋内用ホースリール 省スペース設計のコンパクトサイズで、天井または壁面に設置ができる2WAY仕様 滑りが良くて引っ掛かりを防ぐ 「SMOOTHY(スムージー)」 ホースを内蔵 長さ10メートル、内径7.0mm×外径10.0mmのホースサイズで汎用性抜群 本体を分解せずにホースの交換ができるラクラク継手交換を採用 ホース出口のガイドカバー部分にはSUSプロテクターを標準装備 衝突や引っ掛かりによって起きる不意の離脱を防止するストッパーカプラ(スムーズな回転でホースのねじれを防ぐベアリング入りのより戻し回転機構付き) ホースの折れ曲がりを防止するセイフティーガイドを標準装備
    内径×外径(Φmm)7×10長さ(m)10質量(g)3500タイプSタイプ(ストッパーカプラ)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.4
ホースリール