絞り込み
ホース長さ(m)
- 20(1)
- 30(2)
内径(Φmm)
- 6.5(1)
- 8.5(1)
- 11(1)
使用圧力(MPa)
- 1.5(3)
ブランド
- SHPI
- モノタロウ(2)
- CEJN(セイン)(6)
- E-Value(3)
- JTC(2)
- KENOH(2)
- REX(レックス)[自動車用品](5)
- SK11(6)
- TRIENS(7)
- TRUSCO(5)
- エスコ(6)
- コックスリール(2)
- ハタヤリミテッド(25)
- パオック(2)
- フジマック(3)
- 三協リール(13)
- 中発販売(2)
- 十川産業(4)
- 日平機器(7)
- 遠藤工業(2)
- ブランドをもっと見る
「ホース長さ(m)」から絞り込む
20(1)
30(2)

エアーホースリール8.5Φ30m
SHPI¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷ぐるぐる360度回転。エアーホースリールで巻き取っておくことで、作業現場の整理整頓と、ケガやトラブルを防ぐことができます。用途各種エアー工具(空圧工具)への空気供給付属品カプラ(オス・メス 日東タイプ)仕様360度回転可能質量(kg)6.8色レッド、ホース:ブルー内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5ホース長さ(m)30
大型用エアーホースリール11Φ20m
SHPI¥40,980税込¥45,0781台5日以内出荷ぐるぐる360度回転。エアーホースリールで巻き取っておくことで、作業現場の整理整頓と、ケガやトラブルを防ぐことができます。用途各種エアー工具(空圧工具)への空気供給(トラック、バス用)付属品カプラ(日東タイプ)仕様360度回転可能色レッド、ホース:ブルー内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16本体質量(kg)6.8ホース長さ(m)20
エアーホースリール6.5Φ30m
SHPI¥20,980税込¥23,0781台5日以内出荷ぐるぐる360度回転。エアーホースリールで巻き取っておくことで、作業現場の整理整頓と、ケガやトラブルを防ぐことができます。用途各種エアー工具(空圧工具)への空気供給付属品カプラ(オス・メス 日東タイプ)仕様360度回転可能質量(kg)6.1色レッド、ホース:ブルー内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10ホース長さ(m)30
『ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動巻き取り式ホースリール
- 手動巻き取り式ホースリール
- 空ホースリール
ホースリール の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら