「ホース長さ(m)」から絞り込む
8mmx30m エアーホースリールエスコ翌日出荷
寸法(mm)260×240×410(H)質量(kg)9.5全長(m)30使用圧力(MPa)1内径×外径(Φmm)8×15材質(ホース)補強天然ゴム
8mmx20m エアーホースリールエスコ翌日出荷
寸法(mm)260×240×410(H)質量(kg)8全長(m)20使用圧力(MPa)1内径×外径(Φmm)8×15材質(ホース)補強天然ゴム
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
水リール三協リール税込¥164,780~¥149,800~