3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
5(3)
6(2)
6.5(19)
7(1)
8(9)
8.5(7)
9.5
10(4)
11(1)
12.7(2)
内径(Φmm)をもっと見る
コックスリールエアーホースリール
メイドインUSAのスチール製高耐久リールです。ベース部分は6.35mm厚の溶接なし一体成型で非常に頑丈です。リール本体表面はCPCパウダーコート仕上げで防錆、防傷性能が高いです。ガイドアームは現場に合わせて様々な角度で取付可能です。専用ブラケットを併用すれば現場に合わせて様々な設置方法が選択可能です。一次側継手はスイベル式で簡単に取外し可能なので素早くホース装着ができます。
用途大容量エアーの供給に。 付属品二次側ホース 材質本体:CPCパウダーコーティングスチール、ホース:ポリ塩化ビニル 青、ホース:赤 使用圧力(MPa)2.0 材質(ホース)ポリ塩化ビニル
1台
72,980 税込80,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特許取得済システムにより一般的なリールと比較して80%遅く巻き取りされる安全増しモデルです。メイドインUSAのスチール製高耐久リールです。ベース部分は6.35mm厚の溶接なし一体成型で非常に頑丈です。リール本体表面はCPCパウダーコート仕上げで防錆、防傷性能が高いです。ガイドアームは現場に合わせて様々な角度で取付可能です。専用ブラケットを併用すれば現場に合わせて様々な設置方法が選択可能です。一次側継手はスイベル式で簡単に取外し可能なので素早くホース装着ができます。
用途大容量エアーの供給に。 付属品二次側ホース 材質本体:CPCパウダーコーティングスチール、ホース:ポリ塩化ビニル 青、ホース:赤 使用圧力(MPa)2.0 材質(ホース)ポリ塩化ビニル
1台
97,980 税込107,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体は衝撃に強い金属製です。 オープンドラムによりメンテナンスが簡単です。 ばねによる自動巻取りで引出し・巻取りがスムーズです。
用途製鉄・鋳物工場等でのエアー・水、供給 ホース長さ(m)20 ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×17.5 仕様【ホース】ゴムブレード入 トラスコ品番722-0511 材質リール本体:金属、ホース:ゴム 質量(kg)24 最高使用圧力(MPa)1.47 取付金具(二次側)ホース先端切り放し 取付金具(一次側)竹の子Φ11
1個
119,800 税込131,780
20日以内出荷

『ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります