絞り込み
ブランド
呼び径
呼び径(A)
呼び径(B)
1/4・3/8・1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3・3.5・-
ねじの種類
PF(管用平行)・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: サニタリー継手

サニタリー継手とは、食品や医薬品を製造する工場内など、一般の配管よりも高い衛生度を求められる場所で使われる継手です。ヘルールガスケットは、そのようなサニタリー配管に使われる、ヘルールフランジに適合したガスケットのことを言います。サニタリー配管用の継手の、レジューサ、エルボ、ソケット、クランプなど金属製のものはどれも、汚れや埃が付きにくいよう内外ともに表面を研磨加工してツルツルに仕上げたものです。また、使用される場所の性格上、定期的な洗浄も必要となり、継手にも、軽量化など様々な工夫が施されています。
2,008件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
316L ミニヘルールティー コンサス316L ミニヘルールティーコンサス
19,980税込21,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
一方・二方へルールチーズも製作可能です。
材質ステンレス316L形状ヘルール寸法A(mm)55
同心レジューサー SUS304(クランプ接手) トーステ同心レジューサー SUS304(クランプ接手)トーステ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
材質SUS304形状同心レジューサー
ブラインドシート SUS304 トーステブラインドシート SUS304トーステ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ブラインドシート材質SUS304
ヘルール偏心レジューサ 316L 大阪サニタリーヘルール偏心レジューサ 316L大阪サニタリー
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS316L形状レジューサ種類サニタリー継手寸法L1(mm)45
ヘルール異径チーズ 316L 大阪サニタリーヘルール異径チーズ 316L大阪サニタリー
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS316L形状チーズ種類サニタリー継手
タケノコプラグ カクダイタケノコプラグカクダイ
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類ホース継手形状プラグ材質呼び20
サニタリー 溶接ヘルール フジトクサニタリー 溶接ヘルールフジトク
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
材質ステンレス(SUS304)形状ヘルール寸法E(mm)21
ミニヘルール管用メネジソケット コンサスミニヘルール管用メネジソケットコンサス
1,898税込2,088
1個
当日出荷
管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。
手動バタフライバルブ(ヘルールエンド) フローバル手動バタフライバルブ(ヘルールエンド)フローバル
40,980税込45,078
1台
4日以内出荷
サニタリー用バタフライバルブはシンプルな設計です。コンパクトで軽量、操作が簡単です。ハンドルを回転させると流路を遮断する円盤状のディスクが回転し開閉することが出来ます。ハンドルは全開位置から全閉位置まで左右ともに90 度回転出来ます。全開から全閉まで 6 段階でロック可能で流量を調節することが出来ます。食品、飲料や薬品等、高い衛生度を保つ必要がある配管で広く使用されています。
用途ハンドル色:ブルー最高使用圧力:0.7MPa最高使用温度:95℃適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格関連資料(0.81MB)
3A規格 ヘルールキャップ アイ・オー・テクノロジーズ3A規格 ヘルールキャップアイ・オー・テクノロジーズ
3,898税込4,288
1個ほか
11日以内出荷
3A規格のヘルールキャップです。材質:SUS316L。※材料証明書付属です。
タイプ【ヘルール】3/4"
3A規格 EPDMガスケット アイ・オー・テクノロジーズ3A規格 EPDMガスケットアイ・オー・テクノロジーズ
4,798税込5,278
1個ほか
11日以内出荷
3A規格のヘルールガスケットです。材質:EPDM。※材料証明書付属です。
3A規格 ホースアダプター アイ・オー・テクノロジーズ3A規格 ホースアダプターアイ・オー・テクノロジーズ
31,980税込35,178
1個ほか
11日以内出荷
3A規格のへルールホースアダプターです。材質:SUS316L。※材料証明書付属です。
材質SUS316L
溶接用90° ロングエルボ トーステ溶接用90° ロングエルボトーステ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
形状ロングエルボ
ブラインドへルール SUS316L トーステブラインドへルール SUS316Lトーステ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
材質SUS316L形状ブラインドヘルール
304 両ヘルールパイプ 2.5S コンサス304 両ヘルールパイプ 2.5Sコンサス
25,600税込28,160
1個
当日出荷から18日以内出荷
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
316L 両ヘルールパイプ 15A コンサス316L 両ヘルールパイプ 15Aコンサス
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
2.5S 片側フェルール付きパイプ(SUS304) オサメ工業2.5S 片側フェルール付きパイプ(SUS304)オサメ工業
13,980税込15,378
1本
9日以内出荷
内外面研磨♯320他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)59.5寸法A(mm)77.5寸法D(mm)63.5寸法P(mm)70.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.02MB)
3S 両側フェルール付きパイプ(SUS304) オサメ工業3S 両側フェルール付きパイプ(SUS304)オサメ工業
25,980税込28,578
1本
9日以内出荷から11日以内出荷
内外面研磨♯320他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)72.3寸法A(mm)91寸法D(mm)76.3寸法P(mm)83.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.02MB)
4S 両側フェルール付きパイプ(SUS316L) オサメ工業4S 両側フェルール付きパイプ(SUS316L)オサメ工業
36,880税込40,568
1本
12日以内出荷
内外面研磨♯320他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)97.6寸法A(mm)119寸法D(mm)101.6寸法P(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.02MB)
S-304 六角ナット 協和ステンレスS-304 六角ナット協和ステンレス
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
材質S-304形状六角ナット
S-304 低圧型クランプ 協和ステンレスS-304 低圧型クランプ協和ステンレス
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状クランプボルト径M8
S-316L ヘルールチーズ 協和ステンレスS-316L ヘルールチーズ協和ステンレス
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質SUS316L形状ヘルールチーズ
溶接式偏芯レジューサ SUS304 大阪サニタリー溶接式偏芯レジューサ SUS304大阪サニタリー
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS304形状レジューサ種類溶接式偏芯レジューサ
丸ナット SUS304 大阪サニタリー丸ナット SUS304大阪サニタリー
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS304形状ナット種類丸ナット
316L 溶接式レジューサ 大阪サニタリー316L 溶接式レジューサ大阪サニタリー
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質SUS316L形状レジューサ種類溶接式レジューサ寸法L(mm)38.1
サニタリーサンプルコック 宮入バルブ製作所サニタリーサンプルコック宮入バルブ製作所
42,880税込47,168
1個
12日以内出荷
材質ステムディスク:PTFEサイズ15A材質(本体)SUS316L接続フェルールOリングシリコン
低圧用キャップ(OB・SUS304) オサメ工業低圧用キャップ(OB・SUS304)オサメ工業
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
材質SUS304形状キャップRoHS指令(10物質対応)対応
高圧用キャップ(PK・SUS304) オサメ工業高圧用キャップ(PK・SUS304)オサメ工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状キャップRoHS指令(10物質対応)対応
304 2L 低圧クランプ コンサス304 2L 低圧クランプコンサス
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
材質ステンレス304形状ヘルール
304 ヘルールエキセントレデュサー コンサス304 ヘルールエキセントレデュサーコンサス
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
材質ステンレス304形状偏心レデュサー
316L ヘルールコンセントレデュサー コンサス316L ヘルールコンセントレデュサーコンサス
9,698税込10,668
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
材質ステンレス316L形状同心レデュサー
304 ヘルール45°エルボ コンサス304 ヘルール45°エルボコンサス
5,298税込5,828
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス304形状ヘルール
316L ブラインドヘルール コンサス316L ブラインドヘルールコンサス
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
厚みが薄いタイプもあります。 1~3S:6.4t 4S:7.9t
材質ステンレス316L形状ヘルール寸法L(mm)11
SUS304 溶接ホースアダプター コンサスSUS304 溶接ホースアダプターコンサス
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状ヘルール
316L ミニブラインドヘルール 8A/10A/15A コンサス316L ミニブラインドヘルール 8A/10A/15Aコンサス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質ステンレス316L形状ヘルール寸法A(mm)34
溶接用エキセントレジューサー SUS304 トーステ溶接用エキセントレジューサー SUS304トーステ
5,388税込5,927
1個
3日以内出荷
材質SUS304形状エキセントレジューサー
六角ナット SUS304 トーステ六角ナット SUS304トーステ
3,698税込4,068
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状六角ナット材質SUS304
溶接用異形チーズ(ローネック) SUS304 トーステ溶接用異形チーズ(ローネック) SUS304トーステ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
材質SUS304形状異形チーズ(ローネック)
90°エルボ SUS316L(クランプ接手) トーステ90°エルボ SUS316L(クランプ接手)トーステ
3,990税込4,389特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS316L形状エルボ
分割式クランプバンド SUS304 トーステ分割式クランプバンド SUS304トーステ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304形状クランプバンド
サニタリー継手