カテゴリ
絞り込み
ブランド
- トーステ(20)
- 大阪サニタリー(15)
- コンサス(9)
- フジトク(4)
- 協和ステンレス(4)
- カクダイ(2)
- GAONA(ガオナ)(2)
呼び径
- 2.0S×1.5S
- 1.0S(391)
- 1.25S(104)
- 1.5S(465)
- 1.5S×1.0S(56)
- 2.0S(457)
- 2.0S×1.0S(51)
- 2.5S(450)
- 2.5S×1.5S(58)
- 2.5S×2.0S(55)
- 3.0S(419)
- 3.0S×2.0S(45)
- 3.0S×2.5S(49)
- 3.5S(149)
- 4.0S(344)
- 4.5S(43)
- 8A(78)
- 10A(99)
- 15A(113)
- 200A(47)
- 呼び径をもっと見る
種類
その他(2)
ソケット(2)
チーズ(11)
ヘルール(1)
レジューサー(40)
材質
- ステンレス(56)
ねじの種類
- その他(1)
サニタリー継手とは、食品や医薬品を製造する工場内など、一般の配管よりも高い衛生度を求められる場所で使われる継手です。ヘルールガスケットは、そのようなサニタリー配管に使われる、ヘルールフランジに適合したガスケットのことを言います。サニタリー配管用の継手の、レジューサ、エルボ、ソケット、クランプなど金属製のものはどれも、汚れや埃が付きにくいよう内外ともに表面を研磨加工してツルツルに仕上げたものです。また、使用される場所の性格上、定期的な洗浄も必要となり、継手にも、軽量化など様々な工夫が施されています。
商品豆知識

これエエやん ヘルール同芯レデューサー サニタリー配管
GAONA(ガオナ)¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷サイズの異なるヘルール配管を接続するときに使用します。 流体の入口と出口の中心線が同じ、同芯タイプのレデューサーです。 パイプとタンクなどを鉛直配管で接続するときによく使われています。 ヘルール接続のため、衛生的です。 飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途サニタリー配管用の同芯レデューサーです。形状レデューサー寸法A(mm)109
サニタリー ヘルールレジューサー偏心
フジトク¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷から9日以内出荷サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。材質ステンレス(SUS304)形状偏心レジューサー
これエエやん ヘルール偏芯レデューサー サニタリー配管
GAONA(ガオナ)¥33,980~税込¥37,378~1個7日以内出荷サイズの異なるヘルール配管を接続するときに使用します。 流体の入口と出口の中心線が平行にずれた、偏芯タイプのレデューサーです。 パイプとバルブなどを水平配管で接続するときによく使われています。 流体に合わせて平らな側を変えることで、液だまりや空気だまりを防止します。 ヘルール接続のため、衛生的です。 飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途サニタリー配管用の偏芯レデューサーです。形状レデューサー寸法A(mm)109