カテゴリ
絞り込み
呼び径
- 1.0S(375)
- 1.25S(104)
- 1.5S(437)
- 1.5S×1.0S(56)
- 2.0S(441)
- 2.0S×1.0S(51)
- 2.0S×1.5S(56)
- 2.5S(422)
- 2.5S×1.5S(58)
- 2.5S×2.0S(55)
- 3.0S(403)
- 3.0S×2.0S(45)
- 3.0S×2.5S(48)
- 3.5S(149)
- 4.0S(328)
- 4.5S(43)
- 8A(72)
- 10A(93)
- 15A(107)
- 200A(47)
- 呼び径をもっと見る
呼び径(A)
ブランド
- モノタロウ(6)
- 大阪サニタリー(324)
- コンサス(157)
- RS PRO(107)
- トーステ(93)
- オサメ工業(77)
- フジトク(57)
- 協和ステンレス(45)
- GAONA(ガオナ)(43)
- カクダイ(29)
- フローバル(14)
- アイ・オー・テクノロジーズ(12)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
- ONK(オーエヌ工業)(2)
- 山口商工(2)
- 東和高圧(2)
- オオモリ(1)
- コクゴ(1)
- 未来工業(1)
- フロンケミカル(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪サニタリー・コンサス・RS PRO・トーステ・オサメ工業・フジトク・協和ステンレス・GAONA(ガオナ)・カクダイ・フローバル・アイ・オー・テクノロジーズ・MONOVATE(旧:日東金属工業)・ONK(オーエヌ工業)・山口商工・東和高圧・オオモリ・コクゴ・未来工業・フロンケミカル・ブランドをもっと見る

サニタリー ヘルールティー
フジトク¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。材質ステンレス(SUS304)形状チーズ
低圧型クランプ
フローバル¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷ISO20°ヘルール用用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質SUS304寸法D(mm)16寸法C(mm)62
ミニハンドノズル
フジトク¥24,980税込¥27,4781個当日出荷清掃時にミニハンドノズルを使用することで離れた元栓まで戻らずに手元で水を止水出来ます。 手元操作なので使いやすく水の節水に繋がります。 ステンレスとアルミ合金なので錆びなくて衛生的です。 業務用ハンドノズル15Aと比べて軽量で扱いやすいです。材質SUS/アルミ全長(mm)約210サイズ15A質量(g)約250タケノコ外径(Φmm)Φ17
1S 片側フェルール付きパイプ(SUS304)
オサメ工業¥9,298~税込¥10,228~1本9日以内出荷内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)23寸法A(mm)50.5寸法D(mm)25.4寸法P(mm)43.5RoHS指令(10物質対応)対応
304 両ヘルールパイプ 2S
コンサス¥15,980税込¥17,5781個当日出荷。国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。種類両継手付きパイプ外径(Φmm)50.8表面仕上げ内外研磨継手種類【L】ヘルール【R】ヘルール
S-304 ブラインドヘルール(薄)
協和ステンレス¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷材質S-304形状ブラインドヘルール(薄)寸法t(mm)11寸法F(mm)2.85寸法C(mm)2.85
これエエやん ホースアダプター ヘルール継手
GAONA(ガオナ)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から7日以内出荷一方がヘルール接続、もう一方がタケノコになっているアダプターです。 ヘルール接続からホース接続などに変換する際に使用します。 食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途サニタリー配管用のホースアダプターです。形状ヘルール継手
これエエやん 2Dクランプ ヘルール継手 サニタリー配管
GAONA(ガオナ)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ボルトとゆるみ止めナットでしっかりと固定します。 人為的に外れることがなく、振動にも強いため固定配管などに最適です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手接続用のクランプです。材質ステンレス形状ヘルール継手
これエエやん ヘルールガスケット A型
GAONA(ガオナ)¥379~税込¥417~1個7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 EPDMは耐熱水性、耐蒸気性、耐酸性、耐アルカリ性に優れており、乳製品(クリーム・バターを除く)・酒類・醤油・ソースなどを製造する工場などでよく使われています。 ツバ付きのため横配管時のガスケットのズレや脱落を防止します。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手接続用のツバ付きエチレンプロピレンゴムパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
これエエやん ヘルールガスケット A型
GAONA(ガオナ)¥469~税込¥516~1個当日出荷から7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ツバ付きのため横配管時のガスケットのズレや脱落を防止します。 Siは耐弱酸性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手接続用のツバ付きシリコンパッキンです。材質シリコン(Si)
これエエやん ヘルールガスケット B型
GAONA(ガオナ)¥479~税込¥527~1個当日出荷から7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 Siは耐弱酸性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手接続用のシリコンパッキンです。材質シリコン(Si)
サニタリー 片ヘルールエルボ
フジトク¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から5日以内出荷サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。材質ステンレス(SUS304)形状エルボ90°