絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(8)
長さ(m)
  • 30.48
  • 1(2)
  • 2(1)
  • 3.04(2)
  • 5(5)
  • 10(13)
  • 15(1)
  • 15.24(7)
  • 20(7)
  • 25(6)
  • 30(5)
  • 30.5(1)
  • 40(3)
  • 50(13)
  • 60.9(1)
  • 60.96(3)
  • 100(5)
  • 152.4(2)
  • 200(2)
  • 300(1)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(7)
  • 色ホワイト(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コルゲートチューブとは、各種の配線の保護や結束に利用される屈曲性に優れています。凸凹状の波形を持たせて成形されたチューブは、フレキシブルであり、しかも軽くて潰れにくいのが特徴。 難燃性ポリプロピレンなどの材質で形成されることが一般的です。種類としては、チューブの延長方向にスリットを加工して電線が容易に収納できるようにした「スリット有」タイプと、そのようなスリットのない「スリット無」タイプのものなどがあります。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
1(2)
2(1)
3.04(2)
5(5)
10(13)
15(1)
15.24(7)
20(7)
25(6)
30(5)
30.48
30.5(1)
40(3)
50(13)
60.9(1)
60.96(3)
100(5)
152.4(2)
200(2)
300(1)
長さ(m)をもっと見る
コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き PANDUIT(パンドウイット)コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付きPANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1巻
当日出荷から9日以内出荷
よじれず柔軟性があります。 耐衝撃、耐摩耗、つぶれに優れています。
材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~50使用箇所屋内特性耐熱性、柔軟性、耐衝撃、耐摩耗
コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリット付き PANDUIT(パンドウイット)コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリット付きPANDUIT(パンドウイット)
8,198税込9,018特価
1巻
当日出荷
よじれず柔軟性があります。 耐衝撃、耐摩耗、つぶれに優れています。
材質難燃性ナイロン6使用温度範囲(℃)-40~110使用箇所屋内特性耐熱性、柔軟性、耐衝撃、耐摩耗
コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き PANDUIT(パンドウイット)コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付きPANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798特価
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。 スリットが入っているため簡単に取り付けられます。
用途電線、ケーブルの保護および摩耗防止。使用場所屋内
パンラップスプリットハー PANDUIT(パンドウイット)パンラップスプリットハーPANDUIT(パンドウイット)
13,980税込15,378
1巻
当日出荷
柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。 オーバーラップしている部分が広いので、ワンサイズで幅広い束線径に対応できます。
用途電線およびケーブルの保護(屋内用)。特性柔軟性使用温度範囲-20~75℃
コルゲートチューブ ポリエチレン スリットなし PANDUIT(パンドウイット)コルゲートチューブ ポリエチレン スリットなしPANDUIT(パンドウイット)
26,980税込29,678
1箱(4巻)
翌々日出荷から100日以内出荷
よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。
用途電線、ケーブルの保護及び摩耗防止使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋内
パンラップ PANDUIT(パンドウイット)パンラップPANDUIT(パンドウイット)
15,980税込17,578
1巻
当日出荷から翌々日出荷
柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。
用途屋内用。電線およびケーブルの保護。
電線保護材 パンラップ PANDUIT(パンドウイット)電線保護材 パンラップPANDUIT(パンドウイット)
29,980税込32,978
1巻
当日出荷から9日以内出荷
ケーブルを素早く簡単に挿入、取り外しできます。 独自のスロット形状になっており、必要に応じてどこからでもケーブルの引き出すことができます。 オーバーラップしている部分が広いので、ワンサイズで幅広い束線径に対応できます。
用途ケーブルの保護。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋内
コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリットなし 黒 PANDUIT(パンドウイット)コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリットなし 黒PANDUIT(パンドウイット)
18,980税込20,878
1巻ほか
翌々日出荷から100日以内出荷
よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。
用途電線、ケーブルの保護及び摩耗防止材質耐熱性ナイロン6特性柔軟性、耐衝撃、耐摩耗、耐熱性使用温度範囲(℃)-40~110使用場所屋内
コルゲートチューブ