絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(28)
長さ(m)
- 30.48
- 0.5(15)
- 1(228)
- 1.2(12)
- 1.219(17)
- 2(21)
- 3(13)
- 5(103)
- 10(88)
- 20(31)
- 25(79)
- 30(23)
- 30.5(15)
- 50(81)
- 75(13)
- 100(78)
- 150(21)
- 200(41)
- 300(13)
- 304.8(13)
- 長さ(m)をもっと見る
色
イエロー(4)
オレンジ(3)
クリア(6)
グリーン(1)
グレー(2)
パープル(1)
ピンク(1)
ブラック(17)
ブルー(1)
ホワイト(4)
レッド(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
ケーブル収納・配線とは、複数の電子機器を扱う現場での混乱を防ぎ、整理整頓にも役立つ道具を指します。屋外作業現場での配線を保護するプロテクター、ケーブルを固定させるステッカーなどもケーブル収納・配線の範囲です。ワゴンモールを活用することによって台車の通行がスムーズになり、転倒事故防止にも役立つでしょう。その他、測定器・通信機といった電子機器とケーブルをつなぐ露出ボックスなどの扱いもあります。

コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1巻当日出荷から翌々日出荷よじれず柔軟性があります。 耐衝撃、耐摩耗、つぶれに優れています。材質ポリエチレン色黒使用温度範囲(℃)-40~50使用箇所屋内特性耐熱性、柔軟性、耐衝撃、耐摩耗
コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリット付き
PANDUIT(パンドウイット)¥6,498~税込¥7,148~1巻当日出荷から9日以内出荷よじれず柔軟性があります。 耐衝撃、耐摩耗、つぶれに優れています。材質難燃性ナイロン6色黒使用温度範囲(℃)-40~110使用箇所屋内特性耐熱性、柔軟性、耐衝撃、耐摩耗
テフロンスパイラルラッピング
PANDUIT(パンドウイット)¥34,980税込¥38,4781巻当日出荷から8日以内出荷電線、ワイヤー、チューブなどを保護して、摩耗を防ぎます。 取り付け簡単で、速やかにできます。材質テフロン色ナチュラル使用温度範囲(℃)-270~260使用条件屋外
パンラップ
PANDUIT(パンドウイット)¥15,980~税込¥17,578~1巻当日出荷から翌々日出荷柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。用途屋内用。電線およびケーブルの保護。
スパイラルラッピング
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1巻当日出荷から9日以内出荷ケーブル、ワイヤー、電線などを保護して摩耗を防止します。取り付けは簡単で速やかにできます。隙間をあけずに巻き付けると束線がしっかりと保護され、絶縁性が向上します。隙間をあけて自由な間隔で巻き付けることもできます。用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。材質ポリエチレン長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50
ネットチューブ 標準タイプ
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781巻当日出荷から9日以内出荷電線、ワイヤー及びチューブの摩耗を防止します。 軽量ですが、耐久性に優れています。 取り付けは簡単で、どんな形状にもぴったりと適合します。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。特性軽量、耐久性
ネットチューブ 難燃性タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥32,980税込¥36,2781巻当日出荷から95日以内出荷電線、ケーブル等の摩耗を防止します。UL224 VW-1認定品です。 軽量かつ耐久性に優れています。取付は簡単でどんな形状にも適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。用途電線、ケーブルの摩耗防止使用温度範囲(℃)-70~125
コルゲートチューブ ポリエチレン スリットなし
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998~税込¥8,798~1巻ほか当日出荷から100日以内出荷よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。用途電線、ケーブルの保護及び摩耗防止
コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998~税込¥8,798~1巻ほか当日出荷から95日以内出荷よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。 スリットが入っているため簡単に取り付けられます。用途電線、ケーブルの保護および摩耗防止。
スーパーネットチューブ
PANDUIT(パンドウイット)¥18,980~税込¥20,878~1巻当日出荷から翌々日出荷軽量かつ耐久性に優れています。 取付は簡単でどんな形状にも適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
スパイラルラッピング
PANDUIT(パンドウイット)¥5,798~税込¥6,378~1巻当日出荷から95日以内出荷各梱包には取り付け用の補助具が付いている為、取り付けが簡単で速やかに出来ます。用途電線・ワイヤー・チューブなどを保護して、摩耗を防止します。仕様UL規格品(UL94HB)使用条件屋内
熱収縮チューブ(UL224VW-1認定品)
PANDUIT(パンドウイット)¥10,980税込¥12,0781巻翌々日出荷UL224VW-1認定品です。収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に。高い収縮温度に耐えない製品での使用に。トラスコ品番239-1403材質ポリオレフィン色黒長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-55~135収縮前内径(Φmm)2.4収縮温度85℃収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)1.2耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)0.5
スパイラルラッピング ハロゲンフリー難燃性ナイロン6
PANDUIT(パンドウイット)¥27,980税込¥30,7781巻翌々日出荷難燃性、低発煙、低毒性に優れた製品です。 航空機、鉄道車両に最適です。 取り付けは簡単で速やかにできます。用途ケーブル、ワイヤーなどの保護、磨耗防止色黒材質難燃性ナイロン6長さ(m)30.48厚さ(mm)0.8使用温度範囲(℃)-40~65規格UL94V-0取得品
スパイラルラッピング ハロゲンフリー難燃性ナイロン6
PANDUIT(パンドウイット)¥16,980~税込¥18,678~1巻当日出荷から9日以内出荷難燃性、低発煙、低毒性に優れた製品です。 航空機、鉄道車両に最適です。 取り付けは簡単で速やかにできます。用途ケーブル、ワイヤーなどの保護、磨耗防止色黒材質難燃性ナイロン6長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~65規格UL94V-0取得品
熱収縮チューブ PVC
PANDUIT(パンドウイット)¥83,980税込¥92,3781巻95日以内出荷乾燥した環境で使用できます。 機器配線内の絶縁、保護、端末処理に最適です。色透明材質非架橋性の高いPVC難燃性長さ(m)30.48仕様UL224 VW1取得品トラスコ品番108-3145質量(kg)2使用温度範囲(℃)-20~105収縮前内径(Φmm)22.9収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)12.7耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)0.8
PVCチューブ
PANDUIT(パンドウイット)¥28,980税込¥31,8781巻当日出荷から15日以内出荷リード線、ハーネス、ハンダ部分、電気・電子部品などの絶縁および保護に最適です。用途電気・電子部品などの絶縁、保護色黒材質PVC使用温度範囲(℃)-20~105
スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) 黒
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980税込¥13,1781巻翌々日出荷電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。チューブ外径(Φmm)3.2チューブ内径(Φmm)1.7厚さ(mm)0.8最大結束径(Φmm)3.2材質難燃性ポリエチレン仕様UL94V-0使用温度範囲(℃)-20~75使用場所屋内色黒長さ(m)30.48範囲(mm)(束線径)1.5~Φ3.2トラスコ品番731-5627質量(g)318
スパイラルラッピング ナイロン66 ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥129,800税込¥142,7801巻31日以内出荷電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。チューブ外径(Φmm)25.4チューブ内径(Φmm)23.1厚さ(mm)1.1最大結束径(Φmm)76.2材質ナイロン66仕様UL94V-2使用温度範囲(℃)-40~65使用場所屋内色ナチュラル長さ(m)30.48範囲(mm)25.4~Φ76.2トラスコ品番731-1508質量(kg)4
ネットチューブ 標準タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980~税込¥21,978~1巻翌々日出荷から95日以内出荷電線、ケーブル等の摩耗を防止します。軽量かつ耐久性に優れています。 取付は簡単でどんな形状にも適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。用途電線、ケーブルの摩耗防止材質ポリエチレンテレフタレート使用温度範囲(℃)-70~125
電線保護材 パンラップ
PANDUIT(パンドウイット)¥29,980税込¥32,9781巻当日出荷から9日以内出荷ケーブルを素早く簡単に挿入、取り外しできます。 独自のスロット形状になっており、必要に応じてどこからでもケーブルの引き出すことができます。 オーバーラップしている部分が広いので、ワンサイズで幅広い束線径に対応できます。用途ケーブルの保護。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋内
熱収縮チューブ UL224VW-1認定品 標準タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥9,698~税込¥10,668~1巻翌々日出荷から95日以内出荷UL224VW-1認定品です。収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。用途高い収縮温度に耐えない製品での使用に。耐電圧(V)600
コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリットなし 黒
PANDUIT(パンドウイット)¥8,598~税込¥9,458~1巻ほか当日出荷から95日以内出荷よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。用途電線、ケーブルの保護及び摩耗防止色黒材質耐熱性ナイロン6
スパイラルラッピング
PANDUIT(パンドウイット)¥6,298~税込¥6,928~1巻当日出荷から3日以内出荷各梱包には取り付け用の補助具が付いている為、取り付けが簡単で速やかに出来ます。用途電線・ワイヤー・チューブなどを保護して、摩耗を防止します。