段差スロープ :「段差モール」の検索結果
段差スロープは、つまずきを防止するための段差を解消するバリアフリー商品です。テープ付の天然木の段差ロープは、程よい固さで加工しやすくきれいに仕上がります。幅は50~68mm、高さは14~28mmまで4種類。広い開口部に対応できる幅1mの段差スロープもあります。設置場所に合わせカットできるので、車いすで斜めに入れるように、スロープの幅を広くして設置できることも可能です。素材は発泡樹脂を使用しています。
バリアフリー商品段差を解消!つまずきを防いで安心生活♪
材質天然木(テープ付)
色ライトオーク
長さ(mm)700
すべり止め塗装
なめらかなコーナー仕上げ
天然木使用
用途つまずき防止に
長さ(mm)800
材質【両面テープ】ウレタン系粘着剤【木ネジ】スチール(ユニクロメッキ)
材質(本体)くるみ
付属品SUS十字穴付なべタッピンネジ(3×20)×2本
材質木粉発泡材入ABS・アルミ
色木目調
耐荷重(kg)150
居室や、トイレ・洗面所などの出入り口に設置するだけで、段差がスロープになります。
車いすや水まわり用車いすなどでの移動が容易になります。
材質天然木(ホワイトアッシュ)
長さ(mm)760
『バリアフリー商品』には他にこんなカテゴリがあります
- 手すり
- 段差スロープ
バリアフリー商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。