「シリーズ」から絞り込む
スラリ1.0ゼブラ(15件のレビュー)当日出荷
エマルジョンインク搭載。油性のしっかりした手ごたえと、ジェル(水性)のさらさらした軽さを兼ね備えた画期的なインクで今までにない、なめらかな書き味と鮮やかで濃い筆記線を実現しています。書き出しが驚くほどスムーズで、いつまでも書いていたくなるスラスラの書き味。また、速記をしてもかすれることがなく、なめらかな書き味が続きます。あらゆる筆記のシーンでストレスがなく、集中力もUPすること間違いなしです。耐水性、耐光性に優れています。公式文書にも使用できます。エアタイトシステムで、キャップレスでもペン先が乾きにくい。
先端ボール径(mm)1.0仕様ラバーグリップ付全長(mm)140質量(g)9.7シリーズスラリエコマーク認定認定方式ノック式材質(軸)樹脂最大径(Φmm)11替芯EQ-1.0芯インクエマルジョンインク入数1本色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 119