レーシングライン チタン S-K2MR9-BNTAAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K2MR9-BNTA理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:FIMレギュレーション対応適合情報:カワサキ[KAWASAKI] KX250F 17-23タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:4.0重量[キログラム]:3.7材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:1-1形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:FIM2013対応です。スパークアレスター仕様です。商品区分:マフラーSTD 最大出力:28.02kW/12200rpm最大出力:29.19kW/12300rpmSTD 最大トルク:26.4Nm/9850rpm最大トルク:26.7Nm/9650rpmオプション:品番:P-GUV007
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル質量(kg)3.7、STD:4色チタン区分マフラー備考FIM2013対応です。スパークアレスター仕様です。タイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:1-1加工無
GSミラーEXTANAX(タナックス)[バイク用品]税込¥4,948¥4,498
パラライザー3CHAMELEON FACTORY税込¥22,681~¥20,619~
リアスプリングHYPERPRO(ハイパープロ)税込¥27,478¥24,980