絞り込み
ブランド
- DENALI
- モノタロウ(25)
- POSH Faith(2,357)
- DAYTONA(デイトナ)(1,481)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1,275)
- AFAM(アファム)(1,181)
- ベビーフェイス(974)
- KITACO(840)
- MAD MAX(マッドマックス)(811)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(722)
- TAKEGAWA(武川)(657)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](634)
- ハリケーン(585)
- ゴールドメダル(580)
- CF POSH(520)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(498)
- モートーン(490)
- エスアンドエスサイクル(442)
- ALCANhands(386)
- NTB(356)
- Vance&Hines(341)
- ブランドをもっと見る

2.0 Plug-n-Play CANsmart Controller
DENALI¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から62日以内出荷DENALI CANsmartTM コントローラーは、車両のCANbus電気システムのパワーと賢さを利用し、最大4つのアクセサリーをプラグアンドプレイで取り付けることができ、BMW 「WonderWheel」または、CANsmart アクセサリーマネージャーソフトウェアから直接制御できる数十のカスタマイズ可能な設定を可能にします。4つの専用回路は、2セットの補助ライト、補助ホーン、および補助ブレーキ ライトを接続し、独立して制御するように事前にプログラムされています。各アクセサリー回路は電子的に融合されており、箱から出してすぐに使用できます。。2つの補助ライト回路により、車両「WonderWheel」からハイビームとロービームの明るさを個別に調整できます。また、ハイビームスイッチを押したり、ホーンを鳴らしたりすると、補助ライトがストロボになる「フラッシュトゥパス」と「ホーン作動時のストロボ」設定も備えています。機能豊富なブレーキライト回路は、単純な2線式ブレーキライトを、ランニング ライト、複数のフラッシュパターン、および減速作動ブレーキ機能を備えた「スマートブレーキライト」に変換します。。ホーン回路により、リレーやホーン専用ワイヤーハーネスを追加することなく、補助ホーンを追加することができます。シンプルなサーキットオーバーライド