B6 Auxiliary LED Licence Plate Brake LightDENALI62日以内出荷
DENDNL.B6.10000補助ブレーキライト。
ハウジングから最大限の光を作り出すことを目的として設計されました。
この6つの1.0ワットLEDは、とても取り付けが簡単です。
視界性が優れ、アクシデントの抑止に寄与します。
シンプルな2線式ブレーキ回路を備えたB6は、別売プラグアンドプレイインストールCANsmartTMコントローラーに追加するのに最適なブレーキライトです。
CANsmartTMコントローラーが利用できない場合でも、B6を取り付けて非常に明るい補助ブレーキライトを追加できます。
SixextremelybrightLEDs
Low6wattpowerconsumption
Lowprofiledesign
Easytowiretoexistingbrakelight&worksinsync
CompatiblewithDENALICANsmartController
セット内容【1PCS】DENALIB6LEDbrakelight、M6Mountinghardware、DrillBit、(2)Posi-TapConnectors
Daytime Running Light With Waterproof Flush Mounting KitDENALI62日以内出荷
任意の平らな面に同梱専用ステイをDENALIDRLポッドを取り付けて、対向車への視認性を上げれます。
最小のスリムなライトから最大限の光を生み出すように設計されておりとても明るいです。
統合されたデュアル輝度回路を備えたライトは、フル輝度、ハーフ輝度で動作するように配線したり、オートバイのオリジナルのハイビームスイッチで2つを自動的に切り替えることができます。
防水コネクタとポジタップピグテールは、ランニングライト回路に直接配線できるように設計されているため、取り付けは簡単です。
イグニッションでスイッチオンおよびオフになります。
DualCircuit:50%&100%Intensity
180°viewingangle
12ExtremelybrightLEDs
Veryefficient12-watttotalpowerconsumption
Lowprofiledesign
セット内容DENALIDRLpod、Waterproofgasket、Setofflush-mountnutandbolthardware、Setofflush-mountselftappingscrewhardware、Wiringpigtail、Posi-taps(×3)関連資料(0.94MB)
Daytime Running Lights With Universal Offset Mounting KitDENALI62日以内出荷
M6ボルトサイズ同梱専用ステイによりバイクの側面に取り付けて、対向車への可視性を上げるように設計されています。
スリムなハウジングから最大限の光を生み出すように設計されており、とても明るくコンパクトです。
統合されたデュアル輝度回路により、フル輝度、ハーフ輝度で動作するように配線したり、オートバイのオリジナルのハイビームスイッチで2つを自動的に切り替えることができます。
防水コネクタとポジタップピグテールは、車両からの電力を利用するため、設置操作が簡単です。
イグニッションでオンおよびオフになります。
WHITEまたはAMBER色をご選択ください。
DualCircuit:50%&100%Intensity
180°viewingangle
12ExtremelybrightLEDs
Veryefficient12-watttotalpowerconsumption
Lowprofiledesign
セット内容DENALIDRLpodskit(×2)、OffsetMountingbrackets(×2)、M6Mountinghardware(×1)、Wiringpigtail(×2)、Wiringsplitter(×1)、Posi-taps(×3)関連資料(1.59MB)
クラッシュバー BLKSW-MOTECH (エスダブリューモテック)税込¥40,678¥36,980
リアスプリングHYPERPRO(ハイパープロ)税込¥27,478¥24,980
モトフィルターDNA(ディーエヌエー)税込¥15,378¥13,980
フロントスプリングHYPERPRO(ハイパープロ)税込¥25,278¥22,980
H-DパッドDAYTONA(デイトナ)税込¥5,168¥4,698
赤パッドDAYTONA(デイトナ)税込¥3,518~¥3,198~