クイックファスナー2コセット6MMヨウテツDAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)当日出荷
リングハンドルタイプで工具が無くても使用できます。工具を必要とせず、1/4回転で着脱が可能。対応板厚(下板0.7~3.2mm、上板+下板=4.2~5.1mm)シャフト径:Φ62セット入り スチール製
材質スチールシャフト径(Φmm)6適合板厚(mm)下板0.7~3.2、上板+下板=4.2~5.1
ミラー変換アダプターDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
ネジの径や正逆を変換するアダプター。
●アダプター高さ:18. 6mm
●カラー:ブラック
●1個入り
ミラー穴埋めボルトDAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)当日出荷
バーエンドミラー等に交換した際、純正ミラー取付穴を埋めるキャップボルト。1個売り。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左ネジ(逆ネジ)はYAMAHA車の右側ミラー穴に対応。4mmの6角レンチで取付けます。
材質アルミ削り出し/アルマイト仕上げサイズM10×P1. 25外径(Φmm)15首下長(mm)11
スラントナンバーステーDAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)当日出荷
ライセンスプレーに関わる、バックプレートホルダーやランプ類を各種ラインナップしました。
仕様純正リアフェンダー専用付属品フランジ付六角ナット(M6)×2、平ワッシャー(M6)×2仕上スチール製黒亜鉛メッキ(本体)主な適合車種FORZA(MF10)、PCX(WW125EX2A/C/D/E)、PCX150(WW150C/F)、PCX(WW125F)、マジェスティS(2LD1)、アドレスV125/G(K5/6/7/9、L0/3)
ハーレー用 スタンドホルダーDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)当日出荷
駐輪場やガレージ床の傷、めり込みを抑止します。キャンプやミーティング会場に多い、砂利砂地草地など路面状況が悪い場所でも安定した駐車が可能。車重の重いハーレーでも沈み込みにくい大型設計。モデルを問わずツーリングファミリーまで対応。サイズ:外径約Φ165×高さ約25(mm)重量:約130g材質:PP
材質PPサイズ●サイズ:外径約Φ165×高さ約25(mm)●重量:約130g●材質:PP質量(g)約130
モンスターミラーDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)当日出荷
Z-Ⅱタイプの丸型ミラー。M8(24502)はモンキー等のミニバイクに適合。左右共通。2007年以降の車両に取り付けする場合は、衝撃緩和装置の同時装着が必要です。
種別左右共通仕様左右共通色ツヤ有りブラックねじ右ネジ(M10×P1.25)
センタースタンドストッパー2,SR5/400DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)当日出荷
マフラー交換時、センタースタンドのマフラーへの当たりを防止!
SR400用スリップオンマフラーをラインナップ!定評のある高品質クロームメッキ仕上げ。JMCA認定品。騒音値の経年変化対策済み。エキパイから後ろだけを交換するスリップオンタイプだから取り付けも簡単。マフラーステー、ジョイントガスケット付属。(60685のみ)
主な適合車種SR400/500('78~'08)・SR400('10~’17)FI
衝撃緩衝装置付きミラーアダプターDAYTONA(デイトナ)当日出荷から3日以内出荷
2007年以降の車両に衝撃緩衝装置無しのミラー(M10正ネジ)を装着する場合に必要。取り付けることで新基準をクリアします。標準的なM10正ネジのミラーを左右に装着可能。ミラーアダプターとしても使用可能
高さ(mm)アダプター:30セット内容左右2個セット
ハンドルサブベルト 70CMDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)当日出荷
車両を積載する場合、固定しづらい車体や傷を付けそうなときに補助ベルトとして使用します。ハンドルグリップにハンドルサブベルトをかけて、両端をタイダウンベルトで固定することで簡単に車体を固定することができます。ハンドル両端から引くことで、車体へ接触するリスクを軽減します。ハンドル幅が700mmまで使用可能です。グリップ固定部:幅約100×周長約200mmベルト幅:約40mm
ベルト幅(mm)約40グリップ部(mm)(固定)幅約100×周長約200
マルチバーホルダー ミラークランプDAYTONA(デイトナ)(15件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。
セット内容バーホルダー×1個、バーリングワッシャー×1個長さ(mm)(バー)100有効長(mm)(パイプ左右共)55パイプ径(Φmm)22.2
バックミラーステーDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ノンカウル仕様などにする際に便利なバックミラーステー。油温計、水温計等の取付ステーとしても便利です。Φ22.2ハンドル用。アルミ製。
GRIPPY GRIPDAYTONA(デイトナ)当日出荷から翌々日出荷
滑りにくく疲れにくいデイトナのオリジナルグリップ。アクセルを握ったとき滑りにくい表面パターンと、グリップ力に優れる素材を組み合わせて、長時間のライディングでも疲れにくいグリップに仕上げました。ベーシックなピラミッドタイプのツバを無くし、クローズドエンド化したクルーザー向けモデル。
用途Φ25.4ハンドル用グリップグリップ長:125mmエンド非貫通滑りにくい表面パターン、握りやすい素材でグリップ力に優れる 長時間のライディングでも疲れにくい仕様エンド非貫通タイプGG-D-BASEグリップ長さ(mm)125対応Φ25.4(インチバー)ハンドル用
ハンドルクランプブラケットDAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)当日出荷
現代、各種電装系のアイテムが増加する中で、ハンドル付近へ自分の好み場所に、ほしい角度で取り付けたいそんなアイディアハンドルクランプ類をラインナップ。※装着アイテム例:TEMPメーター類、スピードメーター、タコメーター、各種インジケーター、電源ソケット類、バックミラー、ETC、ナビゲーション、レーダー、などなど。
マルチバーホルダハンドルPクランプブラックDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)当日出荷
ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。
付属品M8ボルト、M8ワッシャー、カラー全長(mm)155(パイプ)色ブラックパイプ径(Φmm)22.2パイプ長(mm)55(左右ともに)
HWバーエンドハイディッシュDAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
アルミビレットバーエンドへ、スチール製バーウェイトを内蔵!お好みでウエイト部分を取り外し装着することも可能。 大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。
EGプロテクタDAYTONA(デイトナ)(11件のレビュー)翌々日出荷から4日以内出荷
転倒時のダメージを最小限に!樹脂製パッドが転倒時のダメージを吸収し、マシンへのダメージを最小限に抑えます。樹脂製パッドとアルミベースの一体構造により十分な強度を確保。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。設定車種にボルトオン設計。補修部品もご用意しております。カウル穴開けが必要な車種には、位置決めに便利な型紙付き。補修部品も左右片側セット、左右プロテクター単体を設定。装着写真付きパッケージで自分の適合商品が一目でわかる。
エアバルブ Lガタ10コイリDAYTONA(デイトナ)当日出荷
チューブレスホイール用バルブの中でも最も一般的に使用されているバルブです。
L型タイプ(PVR-70)
10個入り
アルミビレッドバーエンドDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。
グラブバーDAYTONA(デイトナ)当日出荷から3日以内出荷
車体の取り回しやタンデム時のグリップとして便利なグラブバー。純正品のようなメインパイプの取り回しにより車体に馴染むデザインを実現。積載などに便利なフックポイントが左右計4箇所装備。メーカー製サドルバッグサポート(品番:61047 / 61051)、メーカー製ヘルメットロック(品番:61269 / 61271)との同時装着可能。別途部品の買い足し無し。
用途車体の取り回しやタンデム時のグリップとして便利なグラブバー純正品のようなメインパイプの取り回しにより車体に馴染むデザインサドルバッグサポート(品番:61047 / 61051)、ヘルメットロック(品番:61269 / 61271)との同時装着可能積載などに便利なフックポイントが左右計4箇所装備パイプ径(Φmm)【メインパイプ】19.1
GRIPPYGRIP GG-D-BASE 120DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)当日出荷
エルゴノミクスデザインを採り入れたオリジナルグリップ。シンプルなピラミッド構造で昔から人気のデザイン。突起を一般的サイズより大きくすることで、エッジを効かせています。●全長:120mm
●エンド貫通
全長(mm)120仕様Φ22.2ハンドル用/エンド貫通
GRIPPYGRIP D-BASEDAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
シンプルなピラミッド構造で昔から人気のデザイン。突起を一般的サイズより大きくすることで、エッジを効かせています。
●全長:125mm
●エンド貫通
●Φ22.2ハンドル用
グラブバーDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
ボディラインに沿ったパイプワークがCBの雰囲気に馴染むクラシックなデザイン。センタースタンドが掛けやすくなりタンデムライダーも安心。純正フック付きボルトがそのまま使用可能。装着したままでシート取り外しが可能。
適合CB1100RS/EX(17)パイプ径(Φmm)19.1
ライザーハンドルスペーサー(29661用)DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)当日出荷
デイトナは多数のカスタムスタイルを提案してきました。特に、ストリートスタイルとして、「ダートスタイル」や「スクランブラー」スタイルなど、ハンドル変更することで、ベース車両の印象を大きく変化させる事ができます。デイトナのハンドルを使用して、自分好みのスタイル提案を実施してみては如何でしょうか!!
レトロブレーキM/C(5/8)DAYTONA(デイトナ)当日出荷
レトロ感を演出するNISSIN製丸型一体式タンクのブレーキマスターシリンダー!70~80年代風のカスタムや、純正のリプレイス品としてどうぞ。ハンドル垂れ角15°用。標準採用のレバーはアジャスター機能がありません。別売の補修用レバー(横型右ブレーキ用)を使用すれば、4段階調整(23319等)や6段階調整(62286等)にグレードアップ可能。
主な適合車種XJR1300 2007-2017年式:11年まで適合
レーシングラインAKRAPOVIC (アクラポビッチ)税込¥384,780¥349,800