絞り込み
ブランド
- K-CON(キタコ)
- モノタロウ(25)
- TAKEGAWA(武川)(6,432)
- DAYTONA(デイトナ)(3,337)
- MAD MAX(マッドマックス)(2,954)
- KITACO(2,863)
- CF POSH(2,560)
- POSH Faith(2,364)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1,955)
- KIJIMA(キジマ)(1,534)
- PMC(1,520)
- ハリケーン(1,316)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1,275)
- AFAM(アファム)(1,238)
- brembo(1,234)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1,087)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(1,070)
- ベビーフェイス(975)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(893)
- OVER RACING(833)
- Gクラフト(676)
- ブランドをもっと見る

フュエルホース
K-CON(キタコ)(82件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷内層にNBR(ニトリルゴム)を採用した二層構造のホース。 耐熱・耐寒・耐油・耐ガソリン性に優れています。色黒長さ(m)1
アルミスペーサーカラー
K-CON(キタコ)(81件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から9日以内出荷面取りを施した汎用性の高いスペーサーカラーです。アルミ材A2017(17S)製材質アルミ材A2017(17S)
汎用クリップナット
K-CON(キタコ)(15件のレビュー)¥299~税込¥329~1セット(2個)当日出荷ピッチ1.0用 スチール製クロメート 適合板厚:0.8~1.6mm ※実際の商品とは色合いが異なる場合があります。ご了承下さい。材質スチール適合板厚(mm)0.8~1.6表面処理クロメートピッチP(mm)1
コネクター(HM防水)
K-CON(キタコ)(9件のレビュー)¥219~税込¥241~1セット当日出荷カプラー1個に極数分の端子が入った片側のみのコネクターセット。種別HM防水色(カプラー)ナチュラル適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
コネクターSET(H-4コネクター)
K-CON(キタコ)(23件のレビュー)¥279~税込¥307~1セット当日出荷カプラー1個と専用平型端子のセット。色(カプラー)黒適合電線AVまたはAVS0.5~2.0材質(端子)/処理黄銅/防錆
純正色タイプハーネス
K-CON(キタコ)(19件のレビュー)¥259~税込¥285~1巻当日出荷から6日以内出荷材質(導体)軟銅撚線、(絶縁体)PVC長さ(m)2耐熱温度(℃)80許容電力(W)150(AV0.85/12V)、110(AVS0.5/12V)<周囲温度40℃の場合>
マスターシリンダーキャップビス(十字穴付/皿小ネジ)
K-CON(キタコ)(10件のレビュー)¥99~税込¥109~1セット(2個)当日出荷から3日以内出荷ステンレス製4×12→一体式リザーバータンク用タイプM4/P0.7材質ステンレス
ウェルナット
K-CON(キタコ)(11件のレビュー)¥229~税込¥252~1セット(2個)当日出荷から3日以内出荷防振・絶縁・シール効果の得られるゴム製ブラインドナット。 部材に取り付けたウェルナットにボルトをセットし、ボルトを締結する事によりウェルナット外形が膨らみ、対象物と固定する事が出来ます。 盲穴、深穴にも安定的な締結が出来ます。
ステンレス製ローターボルト
K-CON(キタコ)(44件のレビュー)¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。レンチサイズ(mm)6締付トルク(N・m[kgf・m])(最大)20~23[2.0~2.3]材質ステンレスピッチP(mm)1.25
プッシュリベット
K-CON(キタコ)(17件のレビュー)¥299~税込¥329~1セット(3個)当日出荷から3日以内出荷パネル等を取り付けられる樹脂リベット。脚部が押し広げられ構成パネルを固定します。 再使用可能。 ヤマハタオプΦ6はホンダタイプΦ6として、スズキタイプΦ8はヤマハタイプΦ8としても使用可能。
サイレンサースプリング(スイベルフックタイプ)
K-CON(キタコ)(5件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷スイベルフックタイプによりスプリングに掛かる負荷を軽減し、ステンレス製で長期使用による錆の発生を抑えます。
トリムクリップ
K-CON(キタコ)(38件のレビュー)¥299税込¥3291セット(3個)当日出荷Φ6穴用/3ヶ ナイロン製 適合純正品番ホンダ:90683-GAZ-003ホンダ:90683-GAZ-930材質ナイロン(ブラック)タイプΦ6穴用
絶縁チューブ
K-CON(キタコ)(13件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷かさばったハーネスをスマートにまとめる絶縁チューブ。 柔軟な材質でできており、狭いスペースでの取り回しが楽に行えます。長さ(m)2材質PVC(黒色)厚さ(mm)0.5規格UL・CSA定格電圧(V)300定格温度(℃)105
ステンレスホースクリップSET
K-CON(キタコ)(31件のレビュー)¥299税込¥3291セット(10個)当日出荷便利なホースクリップのセットセット内容(A)5.5mm/6mm/7mm/8mm/11mm 各2個
サイレンサーバンド
K-CON(キタコ)(16件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷マフラー交換時に必要なサイレンサーバンドとバンドラバーのセット。 曲げ部には2ヶ所のリブを設け、十分な強度を確保しています。付属品M8×25フランジ付ステンレスキャップボルト、M8ステンレスワッシャー、M8ロックナット材質ステンレス(1.2mm厚)寸法B(mm)25寸法C(mm)10
ステンレスベータピンSET
K-CON(キタコ)(5件のレビュー)¥679税込¥7471セット(21個)当日出荷便利なベータピンのセットセット内容5mm×3、6mm×3、8mm×3、10mm×3、12mm×3、14mm×3、16mm×3寸法(A×B)(mm)(5mm用)1.5×1、(6mm用)1.7×1.2、(8mm用)2.4×1.7、(10mm用)3.3×1.8、(12mm用)4.2×1.8、(14mm用)5.5×2、(16mm用)6.1×2
ケーブルエンドカバー
K-CON(キタコ)(8件のレビュー)¥149税込¥1641セット(2個)当日出荷ケーブルエンドセット(Φ6×10)と併用することでケーブルエンド本体系を8mmにする調整用スペーサー。タイプΦ6→Φ8
ブレーキスイッチ用端子SET
K-CON(キタコ)(3件のレビュー)¥279税込¥3071セット当日出荷187型平型端子、スリーブのセット。セット内容187型平型端子オス/メス×各2、オス/メススリーブ×各2タイプ187型適合電線AVまたはAVS0.5~1.25材質/処理黄銅/スズメッキ
平ボタンキャップボルト
K-CON(キタコ)(3件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から3日以内出荷ナンバープレートやカウルの取付に最適なサイズです。材質ステンレスタイプM6/P1.0寸法A(mm)4寸法B(mm)6寸法C(mm)13.5
ノルトロックワッシャー
K-CON(キタコ)(7件のレビュー)¥199~税込¥219~1セット(2枚)当日出荷から4日以内出荷スウェーデン「ノルトロック」社製品。 振動によるゆるみを防止。 潤滑油に影響されない締め付け力。 スチールとステンレスの2種類をラインナップ。 再使用可。
プッシュターンリベット
K-CON(キタコ)(16件のレビュー)¥289税込¥3181セット(3個)当日出荷パネル等を取り付けられる樹脂リベット。 脚部が押し広げられ構成パネルを固定します。 再使用可。
フランジ付ロックナット(セレート無)
K-CON(キタコ)(4件のレビュー)¥199~税込¥219~1セット(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷フリクションリングのインサートによりプリベリングトルク発生部を持ち、それによる摩擦抵抗によって戻り止めの要素として、ネジ部のトルクが大きくなるナット。材質スチール表面処理ユニクロ
インナーワイヤーSET(スロットル用)
K-CON(キタコ)(2件のレビュー)¥879~税込¥967~1セット欠品中ツーリング先等での突然のワイヤートラブルに対応できる応急用ワイヤーセット。ハンダ固定に適したスチールワイヤー採用により、ハンダ固定で長期的な使用も可能となります。付属品L型レンチ、ホーローねじ(イモネジ)セット内容スチール/亜鉛メッキインナーワイヤー(Φ1.5×2m・片側ケーブルエンドハンダ固定済)×1、ケーブルエンド(6×6/スロットルパイプ側)×1