マフラー RPMRPM欠品中
・エキゾーストパイプ
耐久性に優れたSUS304 ステンレス素材を採用した事で、長距離・長期間にわたるご使用でも安心してその走りをお楽しみ頂けます。
・サイレンサー
メーカーが独自に開発した「ダブルパンチング構造サイレンサー」を搭載。
大小、径の異なるパンチングパイプを組み合わせる事により、最小限の排気抵抗で最大限の消音効果を発揮します。
また、その独創的な構造のサイレンサーは、低回転時から高回転時まで、奥行きのある心地よいサウンドを奏で、ライディングの楽しさを何倍にもアップさせます。
当製品は、政府認証を取得しており、近接排気騒音値・加速走行騒音値・排出ガス濃度の3項目全てを規制値クリアした公道走行可能マフラーです。
その証としてサイレンサー後部に政府認証プレートを設置しております。
また、排出ガス濃度につきましては、製品に付属する排出ガス試験成績書がその証明となります。
・部品構成
「エキゾーストパイプ」と「サイレンサー」の計2つのパーツから成るフルエキゾーストマフラーです。
・装着状態
エンジン排気ポート部とサイレンサー部(マフラーバンド)の2点で固定します。
メーカーHONDA材質EX-P/SUS、サイレンサーアウターカバー/SUS車輌型式EBJ-JF56主な適合車種PCX125