バイク部品 :「mct6」の検索結果

バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.138。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI102です 純正品番:[DUCATI:34921881A/HONDA:51490-MCT-003/TRIUMPH:T2047109/YAMAHA:4EB-23144-00]。適合情報:。ホンダ[HONDA] SILVERWING400 [シルバーウィング400] 06-09。タイプ:XICY CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ41 [41x53.5/58x4.8/14]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:53.5 to 58。内径:41。フォーク径:Φ41mm。高さ:4.8 to 14。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:VT750SHADOW/CBR600RR 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ41 [41×53.5/58×4.8/14] 高さ(mm)4.8 to 14 タイプXICY CAP 径(Φmm)フォーク:41 外径53.5 to 58mm 内径(mm)41
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷