カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • バイク用品
      • バイク部品
        • ブレーキ系(2)
        • 排気系(150)
        • 駆動系(11)
        • バイク用ケーブル(15)
        • 外装系(2,275)
        • エンジン系(9)
        • 吸気系(2)
        • オイル・燃料系(8)
        • ブリーザー関連(1)
        • ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等(429)
        • サスペンション(54)
        • 電装(107)
        • タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン(28)

バイク部品 :「エフ」の検索結果

バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
特価
本日4月30日(木)は、バイク部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
3,091件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PFPVR70 チューブレスバルブ(Lバルブ) PFPPFPVR70 チューブレスバルブ(Lバルブ)PFP(64件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
用途PVR-70(スナップ・イン・バルブ)ブラック
車体ハーネス側CDI用カプラー CF POSH車体ハーネス側CDI用カプラーCF POSH
799税込879
1個
当日出荷から10日以内出荷
ローダウンキット EFFEX(エフェックス)ローダウンキットEFFEX(エフェックス)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
Z900RS用エフェックスのローダウンキット。20mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。タイプ:三角プレートタイプ 色[カラー]:ブラック 材質[素材]:スチール 仕様:リンクプレート交換 仕上げ(表面処理):亜鉛メッキ キット内容:ローダウンリンクプレート、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書 作業時間:0.5h 特記事項:シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。 使用上の注意:ローダウンをさせることによって、ノーマルのサイドスタンドのままでの停車は、車体の傾きが起き気味になります。EFFEXショートサイドスタンドを併せてご装着下さい。また適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。 ダウン量:-20mm
特記シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。仕様リンクプレート交換セット内容ローダウンリンクプレート、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書材質スチールブラックタイプ三角プレートタイプ表面処理亜鉛メッキ関連部品品番:PHS762、PHA762D-SET標準作業時間0.5H主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [ZR900C]18-22、カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [8BL-ZR900K]23-25、カワサキ[KAWASAKI]Z900RS26
オイルシールセット CF POSHオイルシールセットCF POSH(20件のレビュー)
699税込769
1セット(3個)
当日出荷
オーバーホール時に使用頻度の高い3サイズをセット。Fi車使用可能です。
主な適合純正品番キックアーム部オイルシール/91202-302-010、フロントスプロケット部オイルシール/91203-GB5-761、シフトアーム部オイルシール/91208-KB4-671セット内容キックアーム部オイルシール×1、フロントスプロケット部オイルシール×1、シフトアーム部オイルシール×1寸法(mm)キックアーム部オイルシール/13.8×24×5、フロントスプロケット部オイルシール/17×29×5、シフトアーム部オイルシール/11.6×24×10
エキゾーストバンテージ 3m CF POSHエキゾーストバンテージ 3mCF POSH(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ノンアスベスト グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。
用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
ターミナルナット CF POSHターミナルナットCF POSH(14件のレビュー)
299税込329
1セット(4個)
当日出荷
接触抵抗を軽減し、伝道効率の向上を実現。
仕様分離型端子用材質アルミ
EXバンテージ 50X300 CF POSHEXバンテージ 50X300CF POSH
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ノンアスベスト グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。
用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
カムチェーンガイドローラー CF POSHカムチェーンガイドローラーCF POSH(10件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
バッテリーバンド CF POSHバッテリーバンドCF POSH(18件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
HONNDA純正部品対応品
幅(mm)35(ゴム部:23)全長(mm)132(ゴム部:108)適合品番HONNDA純正品番:95012-13001
ジェネーレータオーバーホールK/ CF POSHジェネーレータオーバーホールK/CF POSH(6件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
クラッチカバーガスケット CF POSHクラッチカバーガスケットCF POSH(3件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
PFTR412 チューブレスバルブ(直バルブ) PFPPFTR412 チューブレスバルブ(直バルブ)PFP(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
用途TR-412(スナップ・イン・バルブ)ブラック
YAMAHA用スライドピース CF POSHYAMAHA用スライドピースCF POSH
499税込549
1セット(3枚)
10日以内出荷
インシュロックタイ蛍光 CF POSHインシュロックタイ蛍光CF POSH
299税込329
1セット(15個)
当日出荷から10日以内出荷
幅(mm)2.5
プラグコード STDタイプ CF POSHプラグコード STDタイプCF POSH
999税込1,099
1個
当日出荷
耐候性・耐寒性・耐オゾン性、及び電気的性能に優れている純正採用のEPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)を外被に採用。プラグコード外径Φ7mm/芯線:銅線メッキタイプ
ブラック
インシュロック CF POSHインシュロックCF POSH
599税込659
1セット(100本)
当日出荷から10日以内出荷
カムチェーンテンショナーローラー CF POSHカムチェーンテンショナーローラーCF POSH(5件のレビュー)
499税込549
1個
10日以内出荷
エキゾーストバンテージ4.5m CF POSHエキゾーストバンテージ4.5mCF POSH
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ノンアスベスト グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。
用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
24K メッキ ステンレスキャップボルト M6 P1.0 CF POSH24K メッキ ステンレスキャップボルト M6 P1.0CF POSH
379税込417
1個ほか
10日以内出荷
ステンレスキャップボルト 大手日本ネジメーカー、日本工場生産のJIS規格に準じた高品質キャップボルト 装飾性を高めた24Kメッキタイプ
ゴールド
レーシンググリップ CF POSHレーシンググリップCF POSH(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
材質はグリップ素材として実績のあるエラストマーを採用! 8耐参戦レーシングチームのアドバイスによる完全オリジナルデザイン。
長さ(mm)122タイプ貫通型ハンドル径(Φmm)22.2外径(Φmm)約30
F/Rホイール用オイルシールセット CF POSHF/Rホイール用オイルシールセットCF POSH(2件のレビュー)
799税込879
1セット
欠品中
タイプモンキー、ゴリラ
断熱・保護アルミガラステープ CF POSH断熱・保護アルミガラステープCF POSH(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
エキゾースト等高温部からの熱伝達対策に。 片面粘着テープ付き
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.0耐熱温度(℃)ガラスクロス350℃、アルミ部200℃、粘着テープ120℃
アイドルアジャスター CF POSHアイドルアジャスターCF POSH(9件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から10日以内出荷
リムストライプゲージ 4mm~6mm MDF(エムディーエフ)リムストライプゲージ 4mm~6mmMDF(エムディーエフ)(4件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
アルミライセンスプレート(250cc~) L CF POSHアルミライセンスプレート(250cc~) LCF POSH(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から16日以内出荷
125cc~用アルミ製アルマイト仕上げ。 ナンバープレートをしっかりと固定できるように固定用のツメをライセンスプレートへ設置しました。 これにより長期間の仕様においてもナンバープレートがめくれずに 割れや曲がりから保護します。
ステムシール CF POSHステムシールCF POSH
669税込736
1セット(2個)
当日出荷
フラットフェイス・スロットルコーン CF POSHフラットフェイス・スロットルコーンCF POSH(5件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から10日以内出荷
コーン本体に凹凸がないフラットフェイスのオープンエンドタイプ。
ミニタルグリップ CF POSHミニタルグリップCF POSH(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から10日以内出荷
カブ用ノーマルハンドルに対応 カブタイプ
全長L(mm)112材質エラストマー適合内径(Φmm)【グリップ】アクセル側:24、クラッチ側:24主な適合車種スーパーカブ・リトルカブ
ノックピン CF POSHノックピンCF POSH(2件のレビュー)
699税込769
1セット(5個)
当日出荷から10日以内出荷
モンキー/ゴリラ/Ape/Grom系エンジンで使用されているノックピン
原付二種ステッカーセット CF POSH原付二種ステッカーセットCF POSH(8件のレビュー)
399税込439
1セット(2枚)
欠品中
三角ステッカーとノーマルフェンダー(モンキー/ゴリラ/APE)用ステッカーのセットです。
適合モンキー/ゴリラ/APEのノーマルフェンダー
カムチェーンガイドローラーピン CF POSHカムチェーンガイドローラーピンCF POSH(1件のレビュー)
499税込549
1個
欠品中
12mmドレンボルトワッシャー CF POSH12mmドレンボルトワッシャーCF POSH
199税込219
1個
当日出荷
リムストライプ RIM-6M レタリングあり MDF(エムディーエフ)リムストライプ RIM-6M レタリングありMDF(エムディーエフ)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷から10日以内出荷
モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)6
バルブステムシール2ケ/1Set CF POSHバルブステムシール2ケ/1SetCF POSH(1件のレビュー)
799税込879
1セット
当日出荷
フロントストップスイッチハーネス CF POSHフロントストップスイッチハーネスCF POSH(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
主な適合車種モンキー/ゴリラフロントディスク装着車用
リヤスプロケットナットM10 CF POSHリヤスプロケットナットM10CF POSH
729税込802
1セット(3個)
当日出荷
ねじの呼びM10主な適合車種XR50/100 Motard
グリップ用 熱収縮チューブ EGT001 EFFEX(エフェックス)グリップ用 熱収縮チューブ EGT001EFFEX(エフェックス)
819税込901
1個
3日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EGT001グリップの磨耗を未然に防ぐ熱収縮性のグリップ用カバーです。表面は滑り止め加工済で安心設計。高価なグリップヒーターにも最適な商品です。販売備考:グリップの磨耗防止に役立つ収縮チューブ。チューブ内径約Φ40/全長約105mm(収縮前) 1台分(2個入り) 装着にはヒートガンが必要。グリップヒーター加熱時に使用した場合、熱でチューブが柔らかくなり緩む場合があります。色[カラー]:ブラックサイズ:内径:約Φ40x全長約105mm(収縮前)内容量[数量]:2個特記事項:グリップの磨耗防止に役立つ収縮チューブ。チューブ内径:約Φ40/全長:約105mm(収縮前)。1台分(2個入り)。グリップ長に合った長さでカットしてお使いください。使用上の注意:装着にはヒートガンが必要です。製品の特性上、全長はプラスマイナス3mm程度の公差があります。また端面が若干斜めになる場合がありますが不良品ではありませんので予めご理解いただいた上でお買い求めください。グリップヒーターに使用した場合、熱でチューブが柔らかくなり緩む場合があります。
特記グリップの磨耗防止に役立つ収縮チューブ。1台分(2個入り)。グリップ長に合った長さでカットしてお使いください。ブラック内容2個内径×高さH(Φmm×mm)Φ40×105(収縮前)
...

バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります

バイク部品