カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • バイク用品
      • バイク部品
        • 排気系(28)
        • 駆動系(4)
        • 外装系(651)
        • エンジン系(102)
        • 吸気系(5)
        • オイル・燃料系(6)
        • ブリーザー関連(1)
        • サスペンション(8)
        • 電装(3)
        • タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン(1)

バイク部品 :「ジンク」の検索結果

バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
809件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPクランクシャフト41.4MM/12V DAYTONA(デイトナ)SPクランクシャフト41.4MM/12VDAYTONA(デイトナ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ピストン径50mm-54mmの一般的なピストン重量に合わせてバランス取りしたSPクランクシャフト。バランス率を横型エンジンの理想である25%前後に適正化し振動を減少させるとともに、コンロッドの断面積を増やして剛性を高めました。クランクサイドベアリングには高回転での摺動性が優れる高回転タイプを採用。・ピストンASSY(ピストン、ピストンリング、ピストンピン、ピンクリップ)の総重量が約90-115gでベストバランス・ウッドラフキー、クランクケースガスケット付属・高速ベアリング6304L1C3付属
用途純正クランクシャフトのリプレイス用としても使用可能ストローク(mm)41.4質量(g)【クランクシャフトASSY】約1725(ノーマル:1810)適合車種モンキー/ゴリラ(12V):型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X:フレームナンバー Z50J-2000001~、型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7:フレームナンバー AB27-1000001~ 、モンキーバハ:型式 Z50JN/N/P:フレームナンバー Z50J-1700001~ 、モンキーR:型式 TZ50JRH:フレームナンバー AB22-100017~ 、モンキーRT:型式 Z50JRJ-2:フレームナンバー AB22-1007601~
タイヤバルブ 倉敷化工タイヤバルブ倉敷化工
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
PSB形空気ばねは、ベローズ形空気ばねと呼ばれる一般産業用空気ばねです。優れた防振効果 : 固有振動数が低く、良好な防振効果が得られます。広い荷重範囲 : 内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。防振性能の向上 : 補助タンクの使用により、さらに柔かいばね定数が得られます。空気減衰力 : 補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンプロテクタ(ブラック)CB1000ホーネット DAYTONA(デイトナ)エンジンプロテクタ(ブラック)CB1000ホーネットDAYTONA(デイトナ)
12,980税込14,278
1セット
翌々日出荷
樹脂製パッドが転倒時のダメージを吸収し、マシンへのダメージを緩和。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。車種専用設計により、車両に合わせた適正な張り出しを設定。取り付けが簡単なボルトオン設計。メーカーエンジンガード(品番:62415)との同時装着可能。
用途転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なダメージを軽減ボルトオン設計で簡単取付メーカーエンジンガード(品番:62415)との同時装着可能種別左右セット適合車種CB1000HORNET/SP(25) [8BL-SC86]
エンジンプロテクター(Sライン)CB1000ホーネット DAYTONA(デイトナ)エンジンプロテクター(Sライン)CB1000ホーネットDAYTONA(デイトナ)
12,980税込14,278
1セット
翌々日出荷
樹脂製パッドが転倒時のダメージを吸収し、マシンへのダメージを緩和。流線形パッドとアルミプレートの組み合わせで機能とドレスアップ効果を両立します。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。車種専用設計により、車両に合わせた適正な張り出しを設定。取り付けが簡単なボルトオン設計。アルミプレートが転倒時のボルト変形を防ぎ、ボルト頭部つぶれによる取り外せないリスクを軽減。メーカーエンジンガード(品番:62415)との同時装着可能。
用途転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なダメージを軽減ボルトオン設計で簡単取付メーカーエンジンガード(品番:62415)との同時装着可能種別左右セット適合車種CB1000HORNET/SP(25) [8BL-SC86]
パイプエンジンガード/XSR900 DAYTONA(デイトナ)パイプエンジンガード/XSR900DAYTONA(デイトナ)
35,980税込39,578
1セット
翌々日出荷
迫力あるフレームワークのパイプエンジンガード。転倒時の車両のダメージを軽減。アドベンチャースタイルを強調するパイプレイアウト。車体の全体のイメージを損なわないコンパクト設計。不必要に目立たないマットブラック塗装済み。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。MADE IN JAPAN。メーカーLEDフォグランプKITスモール(品番:48495)の同時装着が可能。
用途軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限に大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン全体のイメージを損なわないコンパクト設計。メーカーLEDフォグランプKITスモール(品番:48495)の同時装着が可能付属品リダクションスライダー適合XSR900(22)[8BL-RN80J/BEA6]、XSR900(24)[8BL-RN96J/BEAR]、XSR900(25)[8BL-RN96J/D653]、MT-09(21) [8BL-RN69J/B7NA] 、MT-09(22) [8BL-RN69J/B7NM]、MT-09 SP(21)[8BL-RN69J/BAM8]、MT-09 SP(22)[8BL-RN69J/BAMJ]種別左右セット
パイプエンジンガード TRACER9 GT/+ Y-AMT DAYTONA(デイトナ)パイプエンジンガード TRACER9 GT/+ Y-AMTDAYTONA(デイトナ)
35,980税込39,578
1セット
翌々日出荷
エンジンを囲うようなパイプワークがアドベンチャースタイルを強調。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。エンジンに合わせたマットブラック塗装が車体にマッチします。メーカーLEDフォグランプKIT プレシャスレイ スモール(品番:48495)の同時装着が可能。MADE IN JAPAN。
用途エンジンを囲うようなパイプワークがアドベンチャースタイルを強調軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限に全体のイメージを損なわないコンパクト設計樹脂パッド(リダクションスライダー)付属。タイプ左右セット適合車種TRACER9 GT ABS(21) [8BL-RN70J] BAP9TRACER9 GT +(23) [8BL-RN99J] BLG8TRACER9 GT ABS (24) [8BL-RN99J] BVU6TRACER9 GT +Y-AMT(25) [8BL-RNA1J] BVV6
パイプエンジンガード HORNET1000 DAYTONA(デイトナ)パイプエンジンガード HORNET1000DAYTONA(デイトナ)
33,980税込37,378
1セット
翌々日出荷
Φ28.6スチールパイプとΦ25.4スチールパイプを組み合わせた強固なエンジンガード。転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。左右を連結させることで高い強度を発揮します。取り付けにはマフラーの脱着が不要。車体の色に合わせたマットブラック塗装済み。メーカーLEDフォグランプKIT プレシャスレイ W/スモール(品番:40329/48495)の同時装着が可能です。MADE IN JAPAN。
用途Φ28.6スチールパイプとΦ25.4スチールパイプを組み合わせた強固なエンジンガード軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にボルトオン設計で簡単取付樹脂パッド(リダクションスライダー)付属。タイプ左右セット適合車種CB1000HORNET/SP [8BL-SC86]
パイプエンジンガード DAYTONA(デイトナ)パイプエンジンガードDAYTONA(デイトナ)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
大きく張り出さず目立たないパイプエンジンガード。転倒時にライダーや愛車へのダメージを軽減。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。車体の全体のイメージを損なわないコンパクト設計。純正マフラー以外も考慮した設計で、マフラー選びの幅が広がります。MADE IN JAPAN。別売のLEDフォグランプ(品番:40329、48495)の同時装着が可能です。
用途軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限に大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン純正マフラー以外も考慮した設計で、マフラー選びの幅が広がる別売のLEDフォグランプ(品番:40329、48495)の同時装着が可能適合W230(25) [8BK-BJ230A]メグロS1(25) [8BK-BJ230A]タイプロワー
パイプエンジンガード/REBEL250 DAYTONA(デイトナ)パイプエンジンガード/REBEL250DAYTONA(デイトナ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
大きく張り出さず目立たないパイプエンジンガード。転倒時にライダーや愛車へのダメージを軽減。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケースやEクラッチユニット周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。取り付けにはマフラーの脱着が不要。目立たないマットブラック塗装済み。MADE IN JAPAN。
用途軽度な転倒時にクランクケースやEクラッチユニット周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限に大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン全体のイメージを損なわないコンパクト設計別売のLEDフォグランプ(品番:40329、48495)の同時装着が可能適合モデル:レブル250/Sエディション/Eクラッチ(17-25)
パイプエンジンガード DAYTONA(デイトナ)パイプエンジンガードDAYTONA(デイトナ)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
大きく張り出さず目立たないパイプエンジンガード。転倒時にライダーや愛車へのダメージを軽減。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケースやEクラッチユニット周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。車体の全体のイメージを損なわないコンパクト設計。取り付けにはマフラーの脱着が不要。目立たないマットブラック塗装済み。MADE IN JAPAN。
用途軽度な転倒時にクランクケースやEクラッチユニット周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限に大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン全体のイメージを損なわないコンパクト設計樹脂パッド(リダクションスライダー)付属適合車種CB650R Eクラッチ(25)
パイプエンジンガード REBEL1100 DAYTONA(デイトナ)パイプエンジンガード REBEL1100DAYTONA(デイトナ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
大きく張り出さず目立たないパイプエンジンガード。転倒時にライダーや愛車へのダメージを軽減。メインパイプはΦ28.6パイプで軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。左右を連結させることで高い強度を発揮します。車体の全体のイメージを損なわないコンパクト設計。取り付けにはマフラーの脱着が不要。車体の色に合わせたマットブラック塗装済み。MADE IN JAPAN。
用途大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン適合レブル1100/S Edition/T/DCT(21-25)マットブラック
パイプエンジンガード MT09/SP DAYTONA(デイトナ)パイプエンジンガード MT09/SPDAYTONA(デイトナ)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
大きく張り出さず目立たないパイプエンジンガード。車体の全体のイメージを損なわないコンパクト設計。不必要に目立たないマットブラック塗装済み。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。MADE IN JAPAN。【適合車種】MT-09(24) [8BL-RN87J]MT-09SP(24) [8BL-RN87J]MT-09Y-AMT(24) [8BL-RN88J]・左右セット・リダクションスライダー付属
用途※ 本商品はマットブラック塗装のため、飛び石やバイク保管用保護カバーとのすれ等で塗装がはがれる場合があります。適合車種MT-09(24) [8BL-RN87J]、MT-09SP(24) [8BL-RN87J]、MT-09Y-AMT(24) [8BL-RN88J]
VO2 エアインテイク INSIGHT インサイト リンクルブラック 41098 Vance&HinesVO2 エアインテイク INSIGHT インサイト リンクルブラック 41098Vance&Hines
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズメーカー品番:41098クリアトップカバーにより吸気機構の内部が透けて見えるタイプのエアクリーナーキット。アルミ削り出しによるカバーと、レースグレードのステンレスボルト類により高い強度を持ちます。また、バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。クローム、リンクルブラック、白黒コントラストの3色設定。販売備考:※M8 VVTエンジン用エアクリーナーです。適合情報:ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 24
VO2 エアインテイク INSIGHT インサイト コントラスト 41099 Vance&HinesVO2 エアインテイク INSIGHT インサイト コントラスト 41099Vance&Hines
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズメーカー品番:41099クリアトップカバーにより吸気機構の内部が透けて見えるタイプのエアクリーナーキット。アルミ削り出しによるカバーと、レースグレードのステンレスボルト類により高い強度を持ちます。また、バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。クローム、リンクルブラック、白黒コントラストの3色設定。販売備考:※M8 VVTエンジン用エアクリーナーです。適合情報:ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 24
VO2 エアインテイク INSIGHT インサイト クローム 71098 Vance&HinesVO2 エアインテイク INSIGHT インサイト クローム 71098Vance&Hines
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズメーカー品番:71098クリアトップカバーにより吸気機構の内部が透けて見えるタイプのエアクリーナーキット。アルミ削り出しによるカバーと、レースグレードのステンレスボルト類により高い強度を持ちます。また、バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。クローム、リンクルブラック、白黒コントラストの3色設定。販売備考:※M8 VVTエンジン用エアクリーナーです。適合情報:ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 24
オイルポンプキットw/ギア 31-6294 エスアンドエスサイクルオイルポンプキットw/ギア 31-6294エスアンドエスサイクル
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:31-6294適合車種は1970-1977年HDビッグツインエンジンS&Sクランクケースを使用したカスタムエンジン。純正HDアルミポンプと同じ幅のオイル供給ギアと戻り側ギア。S&Sピニオンとオイルポンプドライブシャフトドライブギアにより、1972年以前のエンジンでは、オイル供給量が純正より25%増加します。油圧リリーフ通路を加工しバルブ上部の圧力上昇を緩和し、安定した油圧を維持します。油圧調整バイパスにより、余分なオイルを直接ポンプ供給側に導き、タンクへ戻すオイルの量を減らし、オイルの泡立ちやキャビテーションを減少させます。標準ポンプカバーは、オイルフィードとリターンの多くのオプションによりオイルシステムのフレキシビリティを可能にします。またこのキットは、新しい部品を必要とする完全なオーバーホールが必要な古いエンジンに適用できます。適合情報:ハーレー[HARLEY] ビンテージ 付属品:オイルポンプアセンブリ、取り付けハードウェア、フィッティング、ガスケット、説明書、ピニオンシャフトポンプドライブギア、オイルポンプドライブシャフトギア、ブリーザーギア
付属品オイルポンプアセンブリ、取り付けハードウェア、フィッティング、ガスケット、説明書、ピニオンシャフトポンプドライブギア、オイルポンプドライブシャフトギア、ブリーザーギア
フライウィール アッセンブリー 4-5/8 32-2230 エスアンドエスサイクルフライウィール アッセンブリー 4-5/8 32-2230エスアンドエスサイクル
289,800税込318,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:32-2230ストックボアストローカーキットは、常にエンジンの排気量を増加させる経済的な方法です。このS&S 89Ci純正ボアストローカーキットは、キャブレター搭載の80Ciエボリューションビッグツインエンジンを約9.25:1の圧縮比で89Ciにアップグレードするものです。純正ボアストローカーキットはストックシリンダーを再利用し、コスト削減とエンジンの外観を維持します。クランクケースとシリンダーの加工が若干必要ですが、ハンドツールで簡単に加工できます。付属品:4-5/8インチストロークフライホイールアセンブリ、S&Sヘビーデューティーコネクティングロッドとメインシャフト備考:このキットには特殊なピストンが必要、オーバーサイズに応じて別途お求めください。特記事項:純正シリンダーヘッド、S&Sパフォーマンスリプレイスメントシリンダーヘッド、S&Sスーパーストックシリンダーヘッドのいずれにも使用可能
仕様特記事項:純正シリンダーヘッド、S&Sパフォーマンスリプレイスメントシリンダーヘッド、S&Sスーパーストックシリンダーヘッドのいずれにも使用可能付属品4-5/8インチストロークフライホイールアセンブリ、S&Sヘビーデューティーコネクティングロッドとメインシャフト備考このキットには特殊なピストンが必要、オーバーサイズに応じて別途お求めください。
鍛造ピストンキット +0.010 106-5549 エスアンドエスサイクル鍛造ピストンキット +0.010 106-5549エスアンドエスサイクル
72,980税込80,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:106-5549この883cc to 1200ccコンバージョンピストンキットは、883ccまたは1100ccのエンジンを1200ccに変換する鍛造ピストンを装備しています。1985-2003年ノーマルシリンダーを3インチボアから3-1/2インチボアへ変更。2004-16年モデルには、3-1/2インチボアのシリンダーを新たに購入することをお勧めします。ピストンドームが斜めになっているため、燃焼室の加工は必要ありません。純正883ヘッドの圧縮比は9.6:1となります。適合情報:ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 86-03材質[素材]:鍛造アルミ付属品:ピストンピン、ピストンリング備考:エンジンの取り外し、クランクケースの分割、リバランスは不要特記事項:+0.020インチボア
仕様特記事項:+0.020インチボア付属品ピストンピン、ピストンリング材質鍛造アルミ備考エンジンの取り外し、クランクケースの分割、リバランスは不要
鍛造ピストンキット STD 106-5548 エスアンドエスサイクル鍛造ピストンキット STD 106-5548エスアンドエスサイクル
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:106-5548この883cc to 1200ccコンバージョンピストンキットは、883ccまたは1100ccのエンジンを1200ccに変換する鍛造ピストンを装備しています。1985-2003年ノーマルシリンダー3インチボアから3-1/2インチボアに適合。2004-16年モデルには、3-1/2インチボアのシリンダーを新たに購入することをお勧めします。ピストンドームが斜めになっているため、燃焼室の加工は必要ありません。純正883ヘッドの圧縮比は9.6:1となります。エンジンの取り外し、クランクケースの分割、リバランスは不要です。ピストンスカートにコーティングを施し、慣らし時の摩擦を低減。適合情報:ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 86-03タイプ:コンバージョンピストンキット材質[素材]:アルミ付属品:ピストンリング、リストピン、クリップ備考:標準ボアタイプ
付属品ピストンリング、リストピン、クリップ材質アルミ備考標準ボアタイプタイプコンバージョンピストンキット
パワーパック 585CE シルバー 330-0666 エスアンドエスサイクルパワーパック 585CE シルバー 330-0666エスアンドエスサイクル
559,800税込615,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:330-0666低摩擦延性鋳鉄ライナー。圧縮比10.5:1。ボルトで固定。機械加工、バランス調整、クランクケース分割は不要。TC96とTC103エンジンを110Ciへ排気量UPさせます。キットはギアドライブカムもしくは油圧テンショナーのアップグレードのための全てのパーツを含みます。最高のボルトインパフォーマンスパーツを提供。必須ではありませんが、温暖な気候で走るバイクにはオイルクーラーの使用をお勧めします。販売備考:トライク系車両への適用不可。適合情報:ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 07-17ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 07-16タイプ:パワーパッケージ色[カラー]:シリンダー:シルバー仕上げ(表面処理):シリンダー:塗装付属品:シリンダー&ピストンキット、オイルポンプ、カムプレート、プッシュロッド、タペット、カム、カムチェーンテンショナー備考:チェーンドライブカムオイルポンプ/カムプレート:TC3オイルポンプ、TC3カムプレートプッシュロッド:カバー付きアジャスタブルプッシュロッドタペット:S&Sプレシジョンタペットカム:585イージースタートチェーンドライブカム、S&Sカムチェーンテンショナービッグボアキット:4インチボアボルトオンシリンダーとピストンのキット。圧縮比10.5:1。
仕様●オイルポンプ/カムプレート:TC3オイルポンプ、TC3カムプレート●カム:585イージースタートチェーンドライブカム、S&Sカムチェーンテンショナー●タペット:S&Sプレシジョンタペット●ビッグボアキット:4インチボアボルトオンシリンダーとピストンのキット。圧縮比10.5:1。●プッシュロッド:カバー付きアジャスタブルプッシュロッド付属品シリンダー&ピストンキット、オイルポンプ、カムプレート、プッシュロッド、タペット、カム、カムチェーンテンショナーシリンダー:シルバー備考チェーンドライブカムタイプパワーパッケージ表面処理シリンダー:塗装
パワーパック,ギヤドライブカム,ブラック 330-0665 エスアンドエスサイクルパワーパック,ギヤドライブカム,ブラック 330-0665エスアンドエスサイクル
579,800税込637,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:330-0665低摩擦延性鋳鉄ライナー。圧縮比10.5:1。ボルトで固定。機械加工、バランス調整、クランクケース分割は不要。TC88エンジンを100Ciへ排気量UPさせます。キットはギアドライブカムもしくは油圧テンショナーのアップグレードのための全てのパーツを含みます。最高のボルトインパフォーマンスパーツを提供。必須ではありませんが、温暖な気候で走るバイクにはオイルクーラーの使用をお勧めします。販売備考:4インチボア/585GEカム。ボルトオンでTC88エンジンを100ci.に,TC96およびTC103エンジンを110ci.にスープアップ。トライク系車両への適用不可。適合情報:ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-05ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-06ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-06タイプ:パワーパッケージ色[カラー]:シリンダー:リンクルブラック仕上げ(表面処理):シリンダー:パウダーコート付属品:シリンダー&ピストンキット、オイルポンプ、カムプレート、プッシュロッド、タペット、カム、カムチェーンテンショナー備考:ギアドライブカムオイルポンプ/カムプレート:TC3オイルポンプ、TC3カムプレート。プッシュロッド:カバー付きアジャスタブルプッシュロッドタペット:S&Sプレミアムタペットカム:585イージースタートチェーンドライブカム、S&Sカムチェーンテンショナービッグボアキット:4インチボアボルトオンシリンダーとピストンのキット。圧縮比10.5:1。
仕様●オイルポンプ/カムプレート:TC3オイルポンプ、TC3カムプレート。●カム:585イージースタートチェーンドライブカム、S&Sカムチェーンテンショナー●タペット:S&Sプレミアムタペット●ビッグボアキット:4インチボアボルトオンシリンダーとピストンのキット。圧縮比10.5:1。●プッシュロッド:カバー付きアジャスタブルプッシュロッド付属品シリンダー&ピストンキット、オイルポンプ、カムプレート、プッシュロッド、タペット、カム、カムチェーンテンショナーシリンダー:リンクルブラック備考ギアドライブカムタイプパワーパッケージ表面処理シリンダー:パウダーコート
パイプエンジンガード DAYTONA(デイトナ)パイプエンジンガードDAYTONA(デイトナ)
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷
大きく張り出さず目立たないパイプエンジンガード。転倒時にライダーや愛車へのダメージを軽減。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。左右を連結させることで高い強度を発揮します。車体の全体のイメージを損なわないコンパクト設計。取り付けにはマフラーの脱着が不要。目立たないマットブラック塗装済み。MADE IN JAPAN。【適合車種】ジクサー150(17ー23) [2BK-NG4BG/ED13N/8BK-ED131]ジクサー250(20-21) [2BK-ED22B]
用途適合車種:ジクサー150/250軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限に大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン全体のイメージを損なわないコンパクト設計左右セット適合車種ジクサー150(17ー23) [2BK-NG4BG/ED13N/8BK-ED131]ジクサー250(20-21) [2BK-ED22B]
LEDフォグランプユニット プレシャスレイ スモール DAYTONA(デイトナ)LEDフォグランプユニット プレシャスレイ スモールDAYTONA(デイトナ)
22,980税込25,278
1セット
3日以内出荷
防塵防水IP67相当で車検対応した小型ボディのLEDフォグランプキット。左右セット。軽量で強度が高いアルミボディを採用。熱伝導に優れ効率よく熱を吸収し放熱するヒートシンク構造。レンズにはキズや汚れに強い強化ガラスを採用。付属のクランプでエンジンガードなど外径Φ22.2ー28.6のパイプへ装着でき、上向き、横向き、下向きの設置が可能。エンジンガードの斜めの部分などにも装着できる取り付け自由度が高い。ランプの向きも自在に調節できます。インジケーター付きのON/OFFスイッチで手元で切り替え可能。・作動電圧:9Vから20V・作動温度:ー40℃から100℃・発光色:ホワイト・明るさ:1700ルーメン(メーカー測定)・色温度:ホワイト6500ケルビン・キット内容:ランプ本体×2個、クランプ×2個、スイッチハーネス×1本、電源ハーネス×1本
用途防塵防水IP67相当で車検対応した小型フォグランプキット本体は軽量で高強度のアルミボディ、レンズはキズや汚れに強い強化ガラスを採用外径Φ22.2ー28.6のパイプへ装着でき、エンジンガードの斜め部分にも装着可能付属クランプで上下左右の設置が可能。ランプの向きも首振りで自在に調節インジケーター付きのON/OFFスイッチ付属発光色ホワイトキット内容ランプ本体×2個、クランプ×2個、スイッチハーネス×1本、電源ハーネス×1本明るさ1700ルーメン(メーカー測定)
バイク用 フューエルフィルター ナイロンフィルター非分解タイプ 6mm PGR0115 プロトバイク用 フューエルフィルター ナイロンフィルター非分解タイプ 6mm PGR0115プロト
549税込604
1個
3日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:PGR0115ガソリンタンク内のゴミや錆、異物がエンジン内に侵入にするのを防ぐために必要なフィルターです。フィルター本体が透明になっているため、ゴミや汚れを簡単に確認できます。色[カラー]:クリアサイズ:Φ6材質[素材]:ナイロン使用箇所:フューエルホース内容量[数量]:1個特記事項:ガソリンタンク内のゴミや錆、異物がエンジン内に侵入にするのを防ぐために必要なフィルターです。フィルター本体が透明になっているため、ゴミや汚れを簡単に確認できます。関連商品:品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116
用途ガソリンタンク内のゴミや錆、異物がエンジン内に侵入にするのを防ぐために必要なフィルターです。フィルター本体が透明になっているため、ゴミや汚れを簡単に確認できます。材質ナイロンクリア商品(関連商品)品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116使用箇所フューエルホースサイズ(Φmm)6
バイク用 フューエルフィルター ナイロンフィルター非分解タイプ 8mm PGR0116 プロトバイク用 フューエルフィルター ナイロンフィルター非分解タイプ 8mm PGR0116プロト
599税込659
1個
3日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:PGR0116ガソリンタンク内のゴミや錆、異物がエンジン内に侵入にするのを防ぐために必要なフィルターです。フィルター本体が透明になっているため、ゴミや汚れを簡単に確認できます。色[カラー]:クリアサイズ:Φ8材質[素材]:ナイロン使用箇所:フューエルホース内容量[数量]:1個特記事項:ガソリンタンク内のゴミや錆、異物がエンジン内に侵入にするのを防ぐために必要なフィルターです。フィルター本体が透明になっているため、ゴミや汚れを簡単に確認できます。関連商品:品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116
用途ガソリンタンク内のゴミや錆、異物がエンジン内に侵入にするのを防ぐために必要なフィルターです。フィルター本体が透明になっているため、ゴミや汚れを簡単に確認できます。材質ナイロンクリア商品(関連商品)品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116使用箇所フューエルホースサイズ(Φmm)8
バイク用 フューエルフィルター メタルフィルター非分解タイプ 6.5mm PGR0114 プロトバイク用 フューエルフィルター メタルフィルター非分解タイプ 6.5mm PGR0114プロト
599税込659
1個
3日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:PGR0114ガソリンタンク内のゴミや錆、異物がエンジン内に侵入にするのを防ぐために必要なフィルターです。フィルター本体が透明になっているため、ゴミや汚れを簡単に確認できます。色[カラー]:クリアサイズ:Φ6.5材質[素材]:メタルファイバー使用箇所:フューエルホース内容量[数量]:1個特記事項:ガソリンタンク内のゴミや錆、異物がエンジン内に侵入にするのを防ぐために必要なフィルターです。フィルター本体が透明になっているため、ゴミや汚れを簡単に確認できます。関連商品:品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116
用途ガソリンタンク内のゴミや錆、異物がエンジン内に侵入にするのを防ぐために必要なフィルターです。フィルター本体が透明になっているため、ゴミや汚れを簡単に確認できます。材質メタルファイバークリア商品(関連商品)品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116使用箇所フューエルホースサイズ(Φmm)6.5
パイプエンジンガード Lower DAYTONA(デイトナ)パイプエンジンガード LowerDAYTONA(デイトナ)
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷
大きく張り出さず目立たないパイプエンジンガード。不慮の転倒の際、ライダーや愛車へのダメージを軽減。取り付けには、マフラーの脱着が不要。左右を連結させることで高い強度を発揮します。車体の全体のイメージを損なわないコンパクト設計。Upper、Lowerとも単独、同時装着が可能。同時装着で最大限のプロテクト効果を発揮します。目立たないマットブラック塗装済み。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。MADE IN JAPAN。【適合車種】Vストローム250SX(23) [8BK-EL11L]・左右セット
用途適合車種:Vストローム250SX(23)軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限に大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン全体のイメージを損なわないコンパクト設計樹脂パッド(リダクションスライダー)付属200km/h ブラックボディ ホワイトLED適合Vストローム250SX(23) [8BK-EL11L]材質スチール製マットブラック塗装パイプ径(Φmm)25.4総質量(kg)約3.6
パイプエンジンガード Upper DAYTONA(デイトナ)パイプエンジンガード UpperDAYTONA(デイトナ)
33,980税込37,378
1セット
3日以内出荷
ガソリンタンクに沿うデザインのパイプエンジンガード。不慮の転倒の際、ライダーや愛車へのダメージを軽減。負荷のかかる前方の部分を短くし、左右を連結させることで更に高い強度を発揮。全体のイメージを損なわないパイプレイアウト。Upper、Lowerとも単独、同時装着が可能。同時装着で最大限のプロテクト効果を発揮します。目立たないマットブラック塗装済み。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にガソリンタンク周りを保護し、ダメージを最小限にします。MADE IN JAPAN。【適合車種】Vストローム250SX(23) [8BK-EL11L]・左右セット
用途適合車種:Vストローム250SX(23)軽度な転倒時にガソリンタンク周りを保護し、ダメージを最小限にタンクに沿うフレームワークで、装着しても目立ちにくいデザイン負荷が掛かる部分は短く設計、左右を連結させて高い強度を発揮別売の Lower(品番:43511)との同時装着可能適合Vストローム250SX(23) [8BK-EL11L]材質スチール製マットブラック塗装パイプ径(Φmm)25.4(メインパイプ)総質量(kg)約6.2
パイプエンジンガード Lower DAYTONA(デイトナ)パイプエンジンガード LowerDAYTONA(デイトナ)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
迫力あるフレームワークのパイプエンジンガード。転倒時の車両のダメージを軽減。車体の全体のイメージを損なわないコンパクト設計。横に大きく張り出さない仕様で目立ちにくくスタイリッシュなデザインです。目立たないマットブラック塗装済み。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。MADE IN JAPAN。【適合車種】Vストローム250/ABS(17-23) [2BK-DS11A / 8BK-DS12E]・左右セット・樹脂パッド(リダクションスライダー)付属
用途適合車種:Vストローム250/ABS(17-23)軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限に大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン全体のイメージを損なわないコンパクト設計樹脂パッド(リダクションスライダー)付属セット内容左右セット適合車種Vストローム250/ABS(17-23)
エンジンプロテクション クラッシュパッドセット MV-Agusta Brutale 800 (2013-2015) GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)エンジンプロテクション クラッシュパッドセット MV-Agusta Brutale 800 (2013-2015)GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)
15,980税込17,578
1個
36日以内出荷
適合車種MV Agusta、Brutale 675 (2012-2012)、Brutale 800 (2013-2016)、F3 675 (2012-2012)
エンジンプロテクション クラッシュパッドセット プレート / AL sockets 右側 ブラックアノダイズド Ducati ムルティストラーダ V4 (2021 -) GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)エンジンプロテクション クラッシュパッドセット プレート / AL sockets 右側 ブラックアノダイズド Ducati ムルティストラーダ V4 (2021 -)GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)
69,980税込76,978
1個
36日以内出荷
適合車種Ducati、Multistrada V4 (2021-2021)
エンジンプロテクション クラッシュパッドセット プレート / AL sockets 右側 アルミ Ducati ムルティストラーダ V4 (2021 -) GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)エンジンプロテクション クラッシュパッドセット プレート / AL sockets 右側 アルミ Ducati ムルティストラーダ V4 (2021 -)GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)
66,980税込73,678
1個
36日以内出荷
適合車種Ducati、Multistrada V4 (2021-2021)
エンジンプロテクション クラッシュパッドセット Honda CBR 1000 RR (2017-2019) GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)エンジンプロテクション クラッシュパッドセット Honda CBR 1000 RR (2017-2019)GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)
53,980税込59,378
1個
36日以内出荷
適合車種Honda、CBR 1000 RR (2017-2019)
エンジンプロテクション クラッシュパッドセット Honda CBR 1000 RR (2012-2013) GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)エンジンプロテクション クラッシュパッドセット Honda CBR 1000 RR (2012-2013)GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)
32,980税込36,278
1個
36日以内出荷
適合車種Honda、CBR 1000 RR (2012-2014)、CBR 1000 SP (2014-2014)
エンジンプロテクション クラッシュパッドセット Honda CBR 1000 RR ABS (2009-2011) GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)エンジンプロテクション クラッシュパッドセット Honda CBR 1000 RR ABS (2009-2011)GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)
32,980税込36,278
1個
36日以内出荷
適合車種Honda、CBR 1000 RR ABS (2009-2011)
エンジンプロテクション クラッシュパッドセット Honda CBR 1000 RR (2008 -) GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)エンジンプロテクション クラッシュパッドセット Honda CBR 1000 RR (2008 -)GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)
32,980税込36,278
1個
36日以内出荷
適合車種Honda、CBR 1000 RR (2008-2008)
エンジンプロテクション クラッシュパッドセット MV-Agusta 675 F3 (2012 -) fairing area GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)エンジンプロテクション クラッシュパッドセット MV-Agusta 675 F3 (2012 -) fairing areaGSG Mototechnik (GSGモトテクニック)
17,980税込19,778
1個
36日以内出荷
適合車種MV Agusta、F3 675 (2012-2012)
コンプリートガスケットセット ATHENA(アテナ)コンプリートガスケットセットATHENA(アテナ)
2,898税込3,188
1個
62日以内出荷
ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセットシリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
コンプリートガスケットセット ATHENA(アテナ)コンプリートガスケットセットATHENA(アテナ)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセットシリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
コンプリートガスケットセット ATHENA(アテナ)コンプリートガスケットセットATHENA(アテナ)
2,498税込2,748
1個
62日以内出荷
ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセットシリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
適合車種VELOSOLEX VELOSOLEX/2T 2 SPEED
...

バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります

バイク部品