バイク部品 :「バイク ヘルメット収納」の検索結果
バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
関連キーワード
スクーターのシート裏に取り付けることで、メットインがより便利に。車両の取扱説明書などをポケットへ収納することでヘルメットの出し入れがしやすくなります。シートベースとの間にはレインウエアの収納も可能。
適合原付1種にはSサイズ、原付2種以上にはMサイズ。PCX、MAJESTY、CYGNUS XなどはLサイズが最適です。
色カーボン
通勤通学時の必需品!
雨具を入れてたりヘルメットを収納したり用途は様々です。
カラーはブラック、ホワイト、マットブラックの3種類のカラーが御座います。
防水性を考慮した設計ですが、完全防水ではありません。
フルフェイスが1個と小物が入る程度の大きさです。
材質PP(ポリプロピレン)/ABS樹脂
質量(kg)正味:約2、総:約2.2
内寸法(縦×横×高さ)(mm)約370×約385×約290
適合車種汎用
外寸法(縦×横×高さ)(mm)約410×約410×約305
通勤通学時の必需品!雨具を入れてたりヘルメットを収納したり用途は様々です。防水性を考慮した設計ですが、完全防水ではありません。フルフェイスが1個と小物が入る程度の大きさです。フルフェイスは形状によっては入らない物も御座います。
用途バイク用
材質PP(ポリプロピレン)/ABS樹脂
質量(kg)正味:約2、総:約2.2
容量(L)40
機能防水/防塵
寸法(縦×横×高さ)(mm)外側:縦約:400mm×横約:400mm×高約:280mm、内側:縦約:370mm×約横:380mm×高約:260mm
適合車種汎用
シグナスXのコンビニフック部に取付ける事ができるヘルメットホルダーです。コンビニフックとしての機能を損なわず、メットインスペースに収納できないエアロ付きヘルメット等、盗難防止ホルダーとして最適です。
シグナスX(SE12J)のコンビニフック部に取付ける事ができるヘルメットホルダーです。コンビニフックとしての機能を損なわず、メットインスペースに収納できないエアロ付きヘルメット等、盗難防止ホルダーとして最適です。
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイク部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。