バイク部品 :「ミラーキャスト」の検索結果
バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
クロームメッキを際立たせる細身の美しいダイキャストステー
総ダイキャストでオーバルヘッドのワイドミラー
別売アダプター装着でハーレーにも取付OK
鏡面寸法(mm)70×125
キャストステーと楕円形ハウジングの採用により、高級感とスピード感を両立させたデザイン。
可倒式ステー採用によりワンタッチでミラー位置を調節可能。
取付ねじ10mm 正・逆ネジボルト付
仕様左右共通360°回転8段階調整可能
種別左右共通
仕様取付ネジM10、'07新基準適合サイズ アルミダイキャスト製 凸面レンズ採用、ヤマハ車以外の車種は右側に別売ミラーアダプター、(HA6280)を使用すれば新保安基準に適合します。
色クロームメッキ
適合車種汎用
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイク部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。